カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(64)
- 六角ボルト(10)
- 六角穴付ボルト(11)
- 高ナット(長ナット)(3)
- フランジボルト(1)
- 機構部品(12)
- 物流用品(11)
- 溶接用品(9)
- 作業工具(9)
- 清掃用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 6(1)
- 8(6)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(9)
- 150(1)
ねじの呼び
- M2(1)
- M3(8)
- M4(3)
- M4.5(1)
- M5(4)
- M5.1(1)
- M6(2)
- M8(35)
- M10(2)
- M12(1)
頭部形状

なべ(7)

丸皿(1)

六角(7)

六角穴付き(8)

皿(4)
材質
- ステンレスすべて(20)
- SUS304(19)
- SUSXM7(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(1)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 鉄すべて(14)
- S45C(2)
- SCM435(2)
種別
全ねじ(6)
半ねじ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(4)
- 1(4)
- 1.25(8)
- 1.5(3)
- 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
- 3価クロメート(3)
- クロメート(4)
- クローム(1)
- ユニクロ(8)
- 焼入焼戻黒染め(2)
- 電気亜鉛メッキ(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・クロメート・クローム・ユニクロ・焼入焼戻黒染め・電気亜鉛メッキ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(1)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(10)
六角穴
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(29)
- 大阪魂(1,712)
- Modes(30)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(21)
- TRUSCO(172)
- BIGM(丸山製作所)(827)
- KITO(キトー)(761)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(269)
- イマオコーポレーション(143)
- omron(オムロン)(136)
- 廣杉計器(114)
- CKD(110)
- ダイヤトレンド(105)
- 岩田製作所(88)
- ケルヒャー(88)
- ブロードウォッチ(87)
- SHIMANO(シマノ)(84)
- KHK(小原歯車工業)(80)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(79)
- ブランドをもっと見る
「m8 50」の検索結果
特価
![M8x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131134-190802-02.jpg)
M8x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス)
エスコ¥1,760税込¥1,9361袋(6本)9日以内出荷仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×50ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900ねじの呼びM8強度A2-90![M8x50mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680896-180827-02.jpg)
M8x50mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷エスコ品番EA948CA-27形状L字形歯数24色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8![M8x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131834-190802-02.jpg)
M8x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥1,360税込¥1,4961パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
M8x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948CB-126形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)50取付穴径(mm)M8![M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680625-180827-02.jpg)
M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-27形状L字形歯数24色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948C-126形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)50取付穴径(mm)M8![M8 x 50mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639304-170331-02.jpg)
M8 x 50mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷エスコ品番EA948DN-13材質S45C寸法A(mm)56寸法D(mm)13表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)50寸法EM8![M8 x 50mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642996-170331-02.jpg)
M8 x 50mm [焼入]ヒンジボルト
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷エスコ品番EA948DV-7材質S45C寸法A(mm)50寸法D(mm)9寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)18寸法FM8![M8 x 50mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643102-170331-02.jpg)
M8 x 50mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷エスコ品番EA948E-24材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)50寸法D(mm)13寸法C(mm)37寸法GM8×1.25
M8x 50mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥290税込¥3191パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-81材質スチール製全長(mm)50下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.72剪断最大荷重(kN)8.01胴外径(Φmm)8
50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-350材質本体、車輪:ナイロン質量(g)108車輪幅(mm)(W/W')45.5/9耐荷重(kg)60偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49平径P(mm)17![M8 x50mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637703-170331-02.jpg)
M8 x50mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-208形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)50表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104車輪幅(mm)(W/W')45.5/9軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39平径P(mm)14
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)頭部形状六角ねじの呼びM3
M8 アンカー付 ラウンドアイ
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷エスコ品番EA638MG-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)84種類ラウンドアイ寸法H(mm)32ねじ径M8使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)14寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)20寸法T(mm)3寸法W(mm)22寸法h(mm)20
M8/200mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥3,030税込¥3,3331個翌日出荷エスコ品番EA948BJ-33材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)200寸法H(mm)50寸法L1(mm)212寸法A(mm)12ねじサイズM8




![M8x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131134-190802-02.jpg)
![M 8x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504563-170622-02.jpg)



![M8x50mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680896-180827-02.jpg)
![M8x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131834-190802-02.jpg)

![M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680625-180827-02.jpg)



![M8 x 50mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639304-170331-02.jpg)
![M8 x 50mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642996-170331-02.jpg)
![M8 x 50mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643102-170331-02.jpg)







![M8 x50mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637703-170331-02.jpg)





![75x50x55mm [M8]マグネット台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50287028-180220-02.jpg)