カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(26)
    • 六角ボルト(6)
    • 六角穴付ボルト(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 物流用品(13)
  • 機構部品(8)
  • 清掃用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(7)
頭部形状
皿(3)
長さ(mm)
  • 8(2)
  • 60(1)
ねじの呼び
  • M2.6(2)
  • M4(1)
  • M8(18)
種別
  • 種別全ねじ(3)
  • 種別半ねじ(1)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(5)
  • 樹脂すべて(1)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • 鉄すべて(5)
  • SCM435(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(3)
1.25
表面処理
  • クローム(1)
  • ユニクロ(5)
クローム・ユニクロ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(8)
六角穴
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • 大阪魂(903)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(8)
  • TRUSCO(134)
  • Modes(18)
  • 日産ネジ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(270)
  • ダイヤトレンド(146)
  • オザック精工(138)
  • 千代田通商(131)
  • 工進(128)
  • omron(オムロン)(125)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(119)
  • StarTech.com(101)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
  • KHK(小原歯車工業)(94)
  • CKD(90)
  • イマオコーポレーション(82)
  • ナベヤ(80)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 60」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M 8x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト エスコ

    M 8x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥310税込¥341
    1パック(4個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-860種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM8
  • M8x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M8x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    ¥925税込¥1,018
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×60mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
  • M8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-127形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)60取付穴径(mm)M8
  • M8x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M8x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-127形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)60取付穴径(mm)M8
  • M8 x 60mm [焼入]クランプボルト エスコ

    M8 x 60mm [焼入]クランプボルト

    エスコ
    ¥855税込¥941
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948E-25材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)60寸法D(mm)13寸法C(mm)47寸法GM8×1.25
  • M8 x60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    M8 x60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ
    ¥525税込¥578
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DJ-860頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • Φ8x 60m バンジーコード エスコ

    Φ8x 60m バンジーコード

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥8,130税込¥8,943
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628WH-8コード長さ(m)60
  • 60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1個
    翌日出荷
    仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122車輪幅(mm)(W/W')46/10軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47平径P(mm)17
  • 60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-360材質本体、車輪:ナイロン質量(g)126車輪幅(mm)(W/W')46/10耐荷重(kg)80偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55平径P(mm)17
  • M8/20x60x2.9mm アジャストベース受金 エスコ

    M8/20x60x2.9mm アジャストベース受金

    エスコ
    ¥335税込¥369
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-65
  • M8x 60mm/40mm/300kg アジャストベース(ステンレス製) エスコ

    M8x 60mm/40mm/300kg アジャストベース(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA949H-51材質ステンレス
  • M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
  • M2.6x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本) エスコ

    M2.6x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本)

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1パック(60本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NT-263材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)8ねじ径M2.6頭部形状ナベ
  • M8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコ

    M8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638MG-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)74種類洋灯吊寸法L(mm)65寸法L1(mm)50使用荷重(kg)60ドリル径(Φmm)12.5寸法A(mm)22寸法F(mm)37寸法S(mm)13寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)15寸法T(mm)2寸法W(mm)24材質(アンカー)スチール
  • M8x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ

    M8x1/2Sq [XZN]ソケット

    エスコ
    ¥3,720税込¥4,092
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611DG-8全長(mm)53サイズM8質量(g)79寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22先端形状XZN差込角(inch)1/2
  • M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコ

    M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
  • M8 x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M8 x160mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-6材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
  • 50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-350材質本体、車輪:ナイロン質量(g)108車輪幅(mm)(W/W')45.5/9耐荷重(kg)60偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49平径P(mm)17
  • M8x1.25/40mm/600kg アジャストベース(スチール製) エスコ

    M8x1.25/40mm/600kg アジャストベース(スチール製)

    エスコ
    ¥980税込¥1,078
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA949H-41材質スチール
  • M2.6x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本) エスコ

    M2.6x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本)

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1パック(60本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NU-263材質真鍮長さ(mm)8ねじ径M2.6頭部形状皿頭
  • 50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ

    50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1個
    翌日出荷
    仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104車輪幅(mm)(W/W')45.5/9軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39平径P(mm)14
  • M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-60形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)540材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • 60x 6mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    60x 6mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ
    ¥295税込¥325
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638JP-12材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)6寸法D2(mm)9寸法l(mm)60寸法m(mm)8
  • 60mm キャスター(ツインホイール) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-13材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)133材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)46寸法e(mm)7.5ストッパー無し全高H(mm)68.5軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)48平径(mm)17車輪径D(Φmm)60ねじサイズM8×P1.25mm
  • 60mm キャスター(ツインホイール) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷
    仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TB-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')46/10ねじ径M8ストッパーなし取付高H(mm)69軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47車輪径D(Φmm)60平径P(mm)17
  • 60x 6mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    60x 6mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ
    ¥335税込¥369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DB-22材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)6寸法D2(mm)7寸法l(mm)60寸法m(mm)8
  • M20 x60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    M20 x60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DJ-4060頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • M16 x60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    M16 x60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DJ-3060頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • #40mm/ 60mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ

    #40mm/ 60mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)

    エスコ
    ¥685税込¥754
    1個
    翌日出荷
    仕様右ねじタイプ適合#40エスコ品番EA967EC-40材質スチール(SCM435・黒染め)全長(mm)60材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M8×36ねじサイズM8×36mm
  • M10x 60mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ

    M10x 60mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1本
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DN-1060頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • 5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    ¥4,060税込¥4,466
    1個
    翌日出荷
    高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
    エスコ品番EA125CE-10材質ポリウレタン色黄長さ(m)8使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)8特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
  • 5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄) エスコ

    5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

    エスコ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DC-8材質ウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • 5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙) エスコ

    5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)

    エスコ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DD-8材質ウレタン色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • 12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ

    12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]

    エスコ
    ¥7,970税込¥8,767
    1本
    翌日出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
    エスコ品番EA125DB-12材質ウレタン色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)36常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
  • [PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター エスコ

    [PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター

    エスコ
    ¥120,000税込¥132,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PA-8
  • 12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ

    12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]

    エスコ
    ¥7,970税込¥8,767
    1本
    翌日出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
    エスコ品番EA125DA-12材質ウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)36常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
  • 5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ

    5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)

    エスコ
    ¥9,080税込¥9,988
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DP-5D材質ウレタン色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 5.0/8.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ

    5.0/8.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)

    エスコ
    ¥4,760税込¥5,236
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DP-5C材質ウレタン色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    ¥2,880税込¥3,168
    1個
    翌日出荷
    高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
    エスコ品番EA125CE-3材質ポリウレタン質量(kg)0.276色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)2特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
  • 5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    ¥3,780税込¥4,158
    1個
    翌日出荷
    高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
    エスコ品番EA125CE-7材質ポリウレタン色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)6特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
m8 小頭特集