カテゴリ
- 機構部品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(658)
- イマオコーポレーション(78)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- omron(オムロン)(57)
- ダイヤトレンド(56)
- アカギ(51)
- TRUSCO(49)
- オザック精工(43)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
- MIYOSHI(小西製作所)(42)
- マキタ(35)
- TAMIYA(タミヤ)(31)
- KHK(小原歯車工業)(29)
- TOYOX(トヨックス)(29)
- 日栄インテック(29)
- 岩田製作所(28)
- 岩崎電気(27)
- LiTime(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
「m8 65」の検索結果

M8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷エスコ品番EA638MG-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)74種類洋灯吊寸法L(mm)65寸法L1(mm)50使用荷重(kg)60ドリル径(Φmm)12.5寸法A(mm)22寸法F(mm)37寸法S(mm)13寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)15寸法T(mm)2寸法W(mm)24材質(アンカー)スチール
M8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA948CB-127形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)60取付穴径(mm)M8
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA948CB-125形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥715税込¥7871個4日以内出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-65材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)3寸法D(mm)3寸法B(mm)3.5寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35寸法AM8
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948C-122形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948CB-123形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948CB-121形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M8x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948C-127形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)60取付穴径(mm)M8
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948C-125形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948C-123形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948CB-126形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948C-126形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948C-124形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
M8x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948C-121形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌々日出荷エスコ品番EA948CB-122形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M8 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷エスコ品番EA948CD-124形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
M8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷エスコ品番EA948CD-123形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷エスコ品番EA948CD-121形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個3日以内出荷エスコ品番EA948CB-124形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
M8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,940税込¥3,2341個翌日出荷エスコ品番EA948CD-125形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷エスコ品番EA948CD-122形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥4,060税込¥4,4661個翌日出荷高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。エスコ品番EA125CE-10材質ポリウレタン色黄長さ(m)8使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)8特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ1個取扱停止中ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-8B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥7,300税込¥8,0301個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-8材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥7,800税込¥8,5801個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-8B材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-8A材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥2,880税込¥3,1681個翌日出荷高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。エスコ品番EA125CE-3材質ポリウレタン質量(kg)0.276色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)2特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。エスコ品番EA125CE-7材質ポリウレタン色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)6特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。エスコ品番EA125CE-5材質ポリウレタン色黄長さ(m)4使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)4特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥31,900税込¥35,0901個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥19,500税込¥21,4501個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-10C材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥49,800税込¥54,7801個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10C材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥9,580税込¥10,5381個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥9,820税込¥10,8021個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-10B材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性