カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
    • 六角ボルト(4)
    • 六角穴付ボルト(3)
  • 切削工具(37)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電動工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M2.3(1)
  • M3(1)
  • M8(41)
  • M16(1)
長さ(mm)
  • 8(2)
  • 60(1)
  • 70(4)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(4)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(4)
  • SCM435(1)
  • SUM22L(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
種別
  • 種別全ねじ(2)
  • 種別半ねじ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(2)
表面処理
  • ユニクロ(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
  • 黒クロメート(1)
ユニクロ・電気亜鉛メッキ・黒クロメート
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(3)
なべ・六角・六角穴付き
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
六角穴
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • 大阪魂(712)
  • Modes(15)
  • OSG(オーエスジー)(91)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(75)
  • オザック精工(71)
  • TRUSCO(58)
  • 岩田製作所(55)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
  • RS PRO(49)
  • イシハシ精工(36)
  • TDT(田野井)(33)
  • シロクマ(33)
  • イマオコーポレーション(28)
  • SMC(27)
  • ブロードウォッチ(27)
  • KHK(小原歯車工業)(26)
  • 八幡ねじ(26)
  • 十川ゴム(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 70mm」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M 8x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ

    M 8x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)

    エスコ
    350税込385
    1袋(4個)
    翌日出荷
    種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-870ねじの呼びM8
  • M8x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M8x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    1,060税込1,166
    1パック(2本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM8×70mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
  • M8 x 70mm [焼入]クランプボルト エスコ

    M8 x 70mm [焼入]クランプボルト

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(SCM435)エスコ品番EA948E-26硬度HRC33~39寸法A(mm)70寸法D(mm)13寸法C(mm)57寸法GM8×1.25
  • M 8x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M 8x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.25規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13ボルト寸法M8×70
  • M12x 70mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ

    M12x 70mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本

    エスコ
    770税込847
    1本
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DN-2070ねじの呼びM8
  • M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本) エスコ

    M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(70本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-308長さ(mm)8ねじ径M3表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本) エスコ

    M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1パック(4本)
    当日出荷
    ねじ径M8エスコ品番EA945DF-8材質ステンレス下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
  • M8 x70mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコ

    M8 x70mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SH-8ねじ径M8
  • M8x 70mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M8x 70mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(4本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM8エスコ品番EA945BA-82材質スチール製全長(mm)70下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.72剪断最大荷重(kN)8.01胴外径(Φmm)8
  • M8x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M8x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    680税込748
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-82
  • 70mm/ M8 真鍮雌ねじノブ(ブラック) エスコ

    70mm/ M8 真鍮雌ねじノブ(ブラック)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-34材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)70寸法B(mm)36材質(キャップ)ポリアミド取付部めねじ寸法C(Φmm)20色(キャップ)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)黄銅
  • M8 x 70mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコ

    M8 x 70mm 丸カンボルト(ステンレス製)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BQ-23材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)50ねじ径M8線径(Φmm)7使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)70リング内径(Φmm)50
  • Φ50mm/M 8x 70mm アジャスターベース エスコ

    Φ50mm/M 8x 70mm アジャスターベース

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M8×70
  • M 8-M 9 スクリューエキストラクター エスコ

    M 8-M 9 スクリューエキストラクター

    エスコ
    7,660税込8,426
    1個
    翌日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)70質量(g)60適合サイズM8~M9
  • M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2 エスコ

    M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2

    エスコ
    3,220税込3,542
    1本
    翌日出荷
    6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
  • M2.3x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本) エスコ

    M2.3x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(70本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NT-233材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)8ねじ径M2.3頭部形状ナベ
  • 70x 7mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    70x 7mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638JP-13材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)44種類スナップフック使用荷重(kg)180寸法D1(mm)7寸法D2(mm)10寸法l(mm)71寸法m(mm)8
  • 8.0mmx 50m PPロープ 白 エスコ

    8.0mmx 50m PPロープ 白

    エスコ
    1,020税込1,122
    1巻
    翌日出荷
    3本撚り、溶着タイプ
    仕様●径:Φ8.0mm●長さ:50m●色:白●入数:1巻●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ220×70
  • 8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッド エスコ

    8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッド

    エスコ
    75,000税込82,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-31
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    239,900税込263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • インパクトドライバー (スティック型/充電式) エスコ

    インパクトドライバー (スティック型/充電式)

    エスコ
    45,500税込50,050
    1台
    翌日出荷
    無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。
    仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45
  • 六角ボルト(どぶメッキ) エスコ

    六角ボルト(どぶメッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    350税込385特価
    1袋(5本)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角
  • ハンドタップセット エスコ

    ハンドタップセット

    エスコ
    2,360税込2,596
    1セット(3本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 170x100mm バックミラー EA724ZXシリーズ エスコ

    170x100mm バックミラー EA724ZXシリーズ

    エスコ
    6,860税込7,546
    1個
    翌日出荷
    凸面、マグネットですので、ワンタッチで取り付け簡単、ネオジムM、トラクター、建設機械等とサイドミラーとして、ピポットタイプ(8mm)ですので他の車輛の汎用に
  • O型ハンドル(ヘアライン仕上げ) エスコ

    O型ハンドル(ヘアライン仕上げ)

    エスコ
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ヘアーライン仕上げ 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
  • レーザーポインター (3種切替式) エスコ

    レーザーポインター (3種切替式)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1本(1本)
    当日出荷
    付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
    仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン材質ABS樹脂質量(g)42(電池を含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)使用温度(℃)25±5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5連続使用時間約30時間波長(nm)635到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)レーザー光色レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
  • O型ハンドル(鏡面クローム仕上げ) エスコ

    O型ハンドル(鏡面クローム仕上げ)

    エスコ
    4,298税込4,728特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    鏡面クローム仕上げ 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ホモ処理(表面加工)。
  • O型ハンドル(鏡面) エスコ

    O型ハンドル(鏡面)

    エスコ
    7,610税込8,371
    1組
    当日出荷から翌日出荷
    鏡面磨き仕上げ 無機抗菌剤・塗装(木部表面) 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
  • O型ハンドル(HL) エスコ

    O型ハンドル(HL)

    エスコ
    9,900税込10,890
    1組
    当日出荷
    ヘアーライン仕上げ 無機抗菌剤・塗装(木部表面) 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
  • ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

    ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ

    エスコ
    56,980税込62,678特価
    1セット
    当日出荷
    組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
    仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    53,980税込59,378特価
    1台
    当日出荷
    新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
    仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
  • スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • インパクトドライバーセット(5/16Hexビット用) エスコ

    インパクトドライバーセット(5/16Hexビット用)

    エスコ
    6,070税込6,677
    1セット
    翌日出荷
    商品構成セット品
  • [27個組] 工具セット エスコ

    [27個組] 工具セット

    エスコ
    13,700税込15,070
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
    材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
  • [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • [HSS]ハンドタップセット エスコ

    [HSS]ハンドタップセット

    エスコ
    5,100税込5,610
    1本
    翌日出荷
    仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)
  • [HSSE]ポイントタップ(J形) エスコ

    [HSSE]ポイントタップ(J形)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1本
    翌日出荷
    通り穴用。J型ジェットタップ(ポイントタップ)刃長が長いハンドタップ形状。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
  • [ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ

    [ステンレス用]ポイントタップ(ISO)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    通り穴用。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(ISO) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(ISO)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1本
    翌日出荷
    止まり穴用。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。