カテゴリ
- 切削工具(33)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 制御機器(3)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(1,436)
- SMC(252)
- 日産ネジ(110)
- 明工社(81)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(77)
- スーパー工業(77)
- Panasonic(パナソニック)(60)
- 三興マテリアルサプライ(55)
- KITO(キトー)(49)
- THK(47)
- ダイヤトレンド(46)
- 日東工業(43)
- RS PRO(34)
- StarTech.com(29)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- omron(オムロン)(26)
- サトーパーツ(23)
- テンパール工業(23)
- ブランドをもっと見る
「m8 p3」の検索結果
特価

M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥200税込¥2201袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AT-32材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
エスコ¥1,130~税込¥1,243~1本当日出荷から3日以内出荷HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック![[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296557-251027-02.jpg)
[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]
エスコ(1件のレビュー)¥175~税込¥193~1袋(16本)ほか翌日出荷頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。仕様全ねじ材質SUSXM7
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)
エスコ¥1,040税込¥1,1441本翌日出荷HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ワゴンモール(アルミ製)
エスコ¥2,580税込¥2,8381個当日出荷アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
ディスクグラインダーセット
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ
エスコ¥7,840税込¥8,6241セット(3本)翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M18×2.5●全長:95mm●■巾:11.0mm
スパイラルタップ EA829ERシリーズ
エスコ¥2,300税込¥2,5301本翌日出荷止まり穴用仕様●呼び:M10×1.5●全長(mm):75●喰付:2.5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●巾(mm):5.5●長(mm):8●溝数:3●ねじ長(mm):24●精度:H2●被削材:構造用鋼SS400/◎低炭素鋼S15C/◎高炭素鋼S55C/△合金鋼SCM/〇ダクタイル錆鉄FCD/△アルミニウム合金AL/△銅合金Cu/△●推奨被削材の内容:◎/最適〇/適△/可タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
ハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズ
エスコ¥1,350税込¥1,4851本翌日出荷仕様●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS●仕上タップ(喰付2-3P)
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ
エスコ¥2,300税込¥2,5301セット(3本)翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ
エスコ¥4,040税込¥4,4441セット(3本)翌日出荷ステンレス鋼にも使用できます。仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS(コバルトハイス)
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)
エスコ¥1,970税込¥2,1671本翌日出荷アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD![[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276230-251027-02.jpg)
[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ)
エスコ¥2,200税込¥2,4201本翌日出荷窒化処理(表面処理)。主にフェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に適しています。材質Co-HSS(コバルトハイス)長さ(mm)8幅(mm)5全長(mm)70質量(g)17ピッチ喰い付き:3P溝数5ねじ長さ(mm)22呼びM8×1.25精度OH4表面処理窒化処理首下長(mm)37シャンク径(mm)6.2精度表記STD
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ
エスコ¥1,270税込¥1,3971本翌日出荷。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。色ベージュサイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm極数3P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。色黒サイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm極数3P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ
エスコ¥2,650税込¥2,9151セット(3本)翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M6×1.0●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用
ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ
エスコ¥5,090税込¥5,5991セット(3本)翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用
ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ
エスコ¥2,570税込¥2,8271セット(3本)翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M5×0.8●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ
エスコ¥3,920税込¥4,3121セット(3本)翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ
エスコ¥7,100税込¥7,8101セット(3本)翌日出荷ステンレス鋼にも使用できます。仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●呼び:M14×2.0●全長:80mm●■巾:9.0mm●材質:Co-HSS(コバルトハイス)












![[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296557-251027-02.jpg)

















![[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276230-251027-02.jpg)