カテゴリ

  • クリーンルーム用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(57)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • CKD(9)
  • コガネイ(6)
  • SMC(5)
  • 京セラ(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • アズワン(2)
  • ケナメタル(2)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
  • 稲葉製綱(2)
  • 日本鳩対策センター(2)
  • プロトティップ(2)
  • NEC(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • JFEアドバンテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8×115」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー エスコ

    AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め
    仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12
  • タップ HSS/ISO EA829Jシリーズ エスコ

    タップ HSS/ISO EA829Jシリーズ

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1組
    翌日出荷
    各サイズ(先、中、上)3本入です。
    仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:115×170×40(H)mm●入数:21本
  • ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ エスコ

    ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ

    エスコ
    ¥8,170税込¥8,987
    1台
    翌日出荷
    USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。
    仕様●テンキー:有●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●電波到達距離:10m●インターフェイス:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:102キー●キー配列:日本語●接続方式:2.4GHzワイヤレス●キースイッチ:パンタグラフ●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●動作力:50±20g●消費電流:最大2.5mA●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間