カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(101)
  • BIGM(丸山製作所)(76)
  • SHIMANO(シマノ)(31)
  • SMC(9)
  • ナカバヤシ(7)
  • CKD(5)
  • 京セラ(4)
  • THK(4)
  • ノーブランド(4)
  • エレコム(3)
  • サンワサプライ(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • マキタ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8×130」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1セット
    当日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • ステンレス平ワッシャーセット エスコ

    ステンレス平ワッシャーセット

    エスコ
    13,900税込15,290
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレス種類平ワッシャーエスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    14,800税込16,280
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)4、6、8、10、12、15、20ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • 平ワッシャーセット(鉄/クロメート) エスコ

    平ワッシャーセット(鉄/クロメート)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,100税込4,510
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA949WHセット内容M3・1000個M4・700個M5・470個M6・380個M8・130個M10・90個M12・50個材質種類平ワッシャー表面処理クロメート
  • 48.6mm パイプジョイント X継ぎ エスコ

    48.6mm パイプジョイント X継ぎ

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×130●重量(g):840●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●締付工具:六角レンチ(4mm)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
  • 単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
  • 1灯 防滴型LEDセンサーライト(ソーラー式) エスコ

    1灯 防滴型LEDセンサーライト(ソーラー式)

    エスコ
    6,850税込7,535
    1台
    翌日出荷
    仕様センサー感知角度 :約140°(距離2mでの感知)、8m ソーラーパネルサイズ:130×136×78(H)mm材質ポリカーボネート寸法(mm)106×181×156(H)質量(g)440電源ニッケル水素電池×3本(付属)コード長さ(m)5光源昼光色/電球色センサー感知方式赤外線受動式点灯方式防犯モード/常灯モード/帰宅モードソーラーパネル質量(g)230設置場所屋内/屋外防水性IP44(飛沫に対する保護)点灯時間約5秒~5分(設定可能)エコロジー商品省エネ
  • AC100V/40A 交流アーク溶接機 エスコ

    AC100V/40A 交流アーク溶接機

    エスコ
    40,800税込44,880
    1個
    翌日出荷
    特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)。使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
    仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)