カテゴリ
- 物流用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 梱包用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(36)
- 大阪魂(11)
- NORGREN(10)
- Baumer(10)
- THK(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ナカバヤシ(7)
- SMC(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- 京セラ(4)
- SICK(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- 沖データ(OKI)(3)
- TDK(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ELPA(2)
- ケルヒャー(2)
- ブランドをもっと見る
「m8×220」の検索結果

HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ
エスコ¥6,830税込¥7,5131セット翌日出荷6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
150N 強力マグネット
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷耐食性に優れています。仕様●吸着力:150N(15.0kgf)●サイズ(mm):Φ32×40●ねじサイズ:M8●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):370
8.0mmx 50m PPロープ 白
エスコ¥1,020税込¥1,1221巻翌日出荷3本撚り、溶着タイプ仕様●径:Φ8.0mm●長さ:50m●色:白●入数:1巻●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ220×70
150kgx8.0m チェーンブロック
エスコ¥74,500税込¥81,9501個翌日出荷超軽量タイプ 長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用 工具箱に入ります。 ハイレベルの剛性構造・機構保持仕様●定格荷重(kg):150●揚程(m):8.0●重量(kg):5.2●手巻力量(kg):17●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mm
チェーンブロック EA987AAシリーズ
エスコ¥77,400税込¥85,1401個翌日出荷超軽量タイプ、ハイレベルの剛性構造・機構保持仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):8.0●重量(kg):4.8●手巻力量(kg):20●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mm