カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 機構部品(4)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(109)
  • 岡崎精工(19)
  • SHIMANO(シマノ)(16)
  • RS PRO(12)
  • ホンダ(9)
  • KITO(キトー)(8)
  • 理化工業(8)
  • THK(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • SMC(5)
  • 京セラ(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • ケナメタル(3)
  • Vesrah(3)
  • mizuno(ミズノ)(3)
  • brembo(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • 弘進ゴム(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8×95」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ50mm/M 8x 95mm アジャスターベース エスコ

    Φ50mm/M 8x 95mm アジャスターベース

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M8×95
  • パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):80×60×95●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●3本ジョイント用
  • 48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ エスコ

    48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ

    エスコ
    3,140税込3,454
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):95×95×95●重量(g):1030●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    13,600税込14,960
    1セット(3本)
    翌日出荷
    。ステンレス鋼にも使用できます。
  • KIV万力型アース(ボディーアース専用) エスコ

    KIV万力型アース(ボディーアース専用)

    エスコ
    15,800税込17,380
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    万力は軽量化を実現 さまざまな移動機械のボディーアース専用万力タイプで化学工場や発電所コンビナート等の工場現場でアース棒を打ち込む箇所がない場所に最適です。
  • 48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在 エスコ

    48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    翌日出荷
    単管パイプΦ48.6mm用。2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ。最大角度90°。自在型。上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    7,840税込8,624
    1セット(3本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M18×2.5●全長:95mm●■巾:11.0mm
  • 角型ハンドル(ステンレス製) エスコ

    角型ハンドル(ステンレス製)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    ヘアーライン仕上げ トラス小ねじM4×28、2本付
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    12,300税込13,530
    1セット(3本)
    翌日出荷
    ステンレス鋼にも使用できます。
  • インパクトドライバー (スティック型/充電式) エスコ

    インパクトドライバー (スティック型/充電式)

    エスコ
    45,500税込50,050
    1台
    翌々日出荷
    無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。
    付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース仕様樹脂ケースセット寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    8,710税込9,581
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M20×2.5●全長:95mm●■巾:12.0mm