カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 機構部品(2)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(147)
- ケルヒャー(68)
- CKD(61)
- THK(33)
- IKO(日本トムソン)(29)
- イマオコーポレーション(26)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- IDEC(和泉電気)(20)
- 三星産業貿易(20)
- ダイヤトレンド(20)
- SUS(エスユーエス)(16)
- ナカバヤシ(14)
- 千代田通商(13)
- NETGEAR(13)
- StarTech.com(13)
- ケナメタル(12)
- マンヨーツール(11)
- ラムマウント(10)
- ブランドをもっと見る
「m8g」の検索結果
特価

ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)
エスコ¥2,280~税込¥2,508~1本翌日出荷ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル
エスコ(1件のレビュー)¥435税込¥4791個当日出荷エスコ品番EA991C-132材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)
G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル
エスコ¥435税込¥4791個欠品中エスコ品番EA991C-131材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)
工具セット
エスコ¥15,400税込¥16,9401セット翌日出荷セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。![M8 x 70mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643163-170331-02.jpg)
M8 x 70mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥930税込¥1,0231個翌日出荷エスコ品番EA948E-26材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)70寸法D(mm)13寸法C(mm)57寸法GM8×1.25![M8 x 60mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643136-170331-02.jpg)
M8 x 60mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥855税込¥9411個翌日出荷エスコ品番EA948E-25材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)60寸法D(mm)13寸法C(mm)47寸法GM8×1.25![M8 x 50mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643102-170331-02.jpg)
M8 x 50mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷エスコ品番EA948E-24材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)50寸法D(mm)13寸法C(mm)37寸法GM8×1.25
グリースポンプアダプターセット
エスコ¥23,700税込¥26,0701個翌日出荷適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2エスコ品番EA991CX-12セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
グリースポンプアダプターセット
エスコ¥23,700税込¥26,0701個4日以内出荷適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物









![M8 x 70mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643163-170331-02.jpg)
![M8 x 60mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643136-170331-02.jpg)
![M8 x 50mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643102-170331-02.jpg)