カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 梱包用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 研磨材(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • コガネイ(1,575)
  • BIGM(丸山製作所)(1,537)
  • 渡辺電機工業(222)
  • omron(オムロン)(199)
  • 東芝(110)
  • DiodesZetex(95)
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • エレコム(88)
  • CKD(87)
  • RS PRO(84)
  • IDEC(和泉電気)(79)
  • シュナイダーエレクトリック(73)
  • メディアカバーマーケット(73)
  • テンパール工業(65)
  • VISHAY(58)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(55)
  • 三菱電機(54)
  • GYEON(ジーオン)(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma2」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24V/29mA 2号ランプ(5個) エスコ24V/29mA 2号ランプ(5個)エスコ
1,430税込1,573
1セット(5個)
当日出荷
口金2JWベース電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-16寸法(mm)Φ6.5×43
25mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色) エスコ25mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色)エスコ(2件のレビュー)
740税込814
1個
欠品中
耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
用途縫製用エスコ品番EA944MA-211セット内容オス・メス材質ポリエステル幅(mm)25OD長さ(m)2
145mm ステンレス製精密ハサミ [先曲] エスコ145mm ステンレス製精密ハサミ [先曲]エスコ(4件のレビュー)
1,330税込1,463
1個
当日出荷
全長(mm)145刃長(mm)35エスコ品番EA540MA-2B
8連 小物箱(ふた付) エスコ8連 小物箱(ふた付)エスコ(1件のレビュー)
145税込160
1個
当日出荷
8つの収納スペース。
エスコ品番EA508MA-23A材質ポリプロピレン寸法(mm)87×64×13クリア質量(g)20外寸(mm)86×64×13内寸(mm)60×46×10仕切数(個)8仕切りあり
10mmx 3 m マジックバンド(超薄型/黒) エスコ10mmx 3 m マジックバンド(超薄型/黒)エスコ
360税込396
1個
当日出荷
エスコ品番EA944MA-23材質ポリエステル寸法(mm)10×3
G 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブ エスコG 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブエスコ(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷
エスコ品番EA470MA-2バルブ種類ミニボールバルブ
マスクフィルター(EA800MA-30用/2枚) エスコマスクフィルター(EA800MA-30用/2枚)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
用途EA800MA-30用替フィルターエスコ品番EA800MA-31材質ポリエステル、PP、活性炭
直径1.0/直径2.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.0/直径2.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.0mm
コンテナ(23L・52L) エスココンテナ(23L・52L)エスコ
2,250税込2,475
1個ほか
翌日出荷
シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。B3サイズ(EA506MD-2、-2BA)と合わせて使用できます。
[EA162MA-2用] 中間ソフトパッド エスコ[EA162MA-2用] 中間ソフトパッドエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA162MA-6
[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)エスコ
46,200税込50,820
1個
翌日出荷
ツーピースタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ) 本機は水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHzMHz帯タイピン形ワイヤレスマイクです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用し、明瞭な音声拡声ができます。 水晶制御PLLシンセサイザ方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、又、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 ノイズリダクションは使用する受信機に適した設定が可能です。 送信出力は2mW/6mWの切り換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能です。 内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン付属品マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32Aエスコ品番EA763CF-42材質ABSポリカアロイ樹脂寸法(mm)本体:66(W)×106(H)×22(D)、マイク本体間線長:約800質量(g)約120(電池を含む)電源単3電池×1本(付属)方式水晶制御PLLシンセサイザー方式消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)送信出力2mW/6mW(切替式)周波数(MHz)800アンテナ内蔵アンテナ送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
替 刃(EA202MA,MR用・5枚) エスコ替 刃(EA202MA,MR用・5枚)エスコ
4,610税込5,071
1個
翌日出荷
エスコ品番EA202MA-1
[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
スピーチタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ) 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。 野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。 内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32Aエスコ品番EA763CF-41セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1材質ABSポリカアロイ樹脂全長(mm)231質量(g)約180(乾電池含む)電源単3電池×1本(付属)方式水晶制御PLLシンセサイザー方式最大径(Φmm)54消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く)送信出力2mW/6mW(切替式)周波数(MHz)800アンテナ内蔵アンテナ送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
4連 小物箱(ふた付) エスコ4連 小物箱(ふた付)エスコ
145税込160
1個
当日出荷
4つの収納スペース。
エスコ品番EA508MA-21A材質ポリプロピレン寸法(mm)95×68×18クリア外寸(mm)95×68×18内寸(mm)78×50×13仕切数(個)4仕切りあり
パーツケース エスコパーツケースエスコ
310税込341
1個
当日出荷
中皿に仕切板4枚付。本体部分に仕切板はありません。ポリプロピレン(PP)外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
材質ポリプロピレン寸法(mm)201×108×52
6連 小物箱(ふた付) エスコ6連 小物箱(ふた付)エスコ
145税込160
1個
当日出荷
6つの収納スペース。
エスコ品番EA508MA-22A材質ポリプロピレン寸法(mm)85×62×14クリア外寸(mm)85×62×14内寸(mm)66×46×10仕切数(個)6仕切りあり
[EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器 エスコ[EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器エスコ(1件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
EA922KD-9、9Aの専用詰替えスプレー容器。逆さでもスプレーできます。
容量(mL)400エスコ品番EA115MA-26危険物の類別非危険物
50mm 防水塗料用刷毛 エスコ50mm 防水塗料用刷毛エスコ
730税込803
1個
当日出荷
エスコ品番EA109MA-2全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)49材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途防水塗料用毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)55
50mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色) エスコ50mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色)エスコ
1,340税込1,474
1個
当日出荷
耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
用途縫製用エスコ品番EA944MA-212材質ポリエステル幅(mm)50OD長さ(m)2
25mmx 2m マジックテープ(アイロン接着/OD色) エスコ25mmx 2m マジックテープ(アイロン接着/OD色)エスコ(2件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
用途アイロン接着用エスコ品番EA944MA-216材質ポリエステル幅(mm)25OD長さ(m)0.002
20mmx 3 m マジックバンド(超薄型/白) エスコ20mmx 3 m マジックバンド(超薄型/白)エスコ
500税込550
1個
当日出荷
エスコ品番EA944MA-22材質ポリエステル厚さ(mm)2寸法(mm)20×3
43x18mm ばね付扉止め(ステンレス製) エスコ43x18mm ばね付扉止め(ステンレス製)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
耐塩、耐熱、耐薬品性に優れております。各種キャビネット、防災設備に使用できます。
エスコ品番EA951MA-21
両面マジック結束バンド エスコ両面マジック結束バンドエスコ
7,720税込8,492
1個
翌日出荷
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます
材質フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン厚さ(mm)4長さ(m)30
ストロー(個包装) エスコストロー(個包装)エスコ
380税込418
1袋(200本)
翌日出荷
衛生的な1本個包装タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質ポリプロピレンサイズ(Φmm)6×210
50mm 万能刷毛 エスコ50mm 万能刷毛エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109MA-22全長(mm)235種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)10刷毛幅(mm)55
70mm 万能刷毛 エスコ70mm 万能刷毛エスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109MA-23全長(mm)250種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)10刷毛幅(mm)84
200mm封印シールバンド(緑/20本) エスコ200mm封印シールバンド(緑/20本)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン
ロープリール エスコロープリールエスコ
78,200税込86,020
1個
翌日出荷から8日以内出荷
90x10mm/#180  ベベルディスク エスコ90x10mm/#180 ベベルディスクエスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
粒度180エスコ品番EA809MA-2
14.0mm/13用  固定コマ用パッキン(2個) エスコ14.0mm/13用 固定コマ用パッキン(2個)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA124MA-22
20mmx 3 m マジックバンド(超薄型/黒) エスコ20mmx 3 m マジックバンド(超薄型/黒)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MA-24材質ポリエステル厚さ(mm)2寸法(mm)20×3
10mmx 3 m マジックバンド(超薄型/白) エスコ10mmx 3 m マジックバンド(超薄型/白)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MA-21材質ポリエステル厚さ(mm)2寸法(mm)10×3
Rc1/2"xRc3/4" 給水管ソケット(クロムメッキ) エスコRc1/2"xRc3/4" 給水管ソケット(クロムメッキ)エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA432MA-20B
1.25-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ1.25-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)8全長(mm)15.6エスコ品番EA538MA-203
2.0-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ2.0-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)8.5全長(mm)16.5エスコ品番EA538MA-204
1.25-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ1.25-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)8全長(mm)15.6エスコ品番EA538MA-202
5.5-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ5.5-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
28,100税込30,910
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)12全長(mm)23エスコ品番EA538MA-208
5.5-8 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ5.5-8 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
36,500税込40,150
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)15全長(mm)29エスコ品番EA538MA-209
直径1.0/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.0/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.3mm\先端長:11mm
直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm