カテゴリ

  • 電動工具(4)
    • 切断/切削(1)
  • 物流用品(75)
  • 測定用品(32)
  • 保管用品(21)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 事務用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • モトコマ(4)
  • Hirschmann Test & Measurement(537)
  • Panasonic(パナソニック)(245)
  • Schutzinger(236)
  • CKD(226)
  • フルーク(FLUKE)(216)
  • MUELLER ELECTRIC(214)
  • ダイヤトレンド(191)
  • StarTech.com(155)
  • イスカル(148)
  • DAYTONA(デイトナ)(131)
  • 千代田通商(129)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(122)
  • MULTI-CONTACT(105)
  • TRUSCO(93)
  • サンワサプライ(91)
  • コガネイ(88)
  • RS PRO(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「maruti」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
500g 消泡剤 エスコ500g 消泡剤エスコ(3件のレビュー)
2,350税込2,585
1個
当日出荷
エスコ品番EA119-42形状液体
クリサワパック30マルチ エスコクリサワパック30マルチエスコ(1件のレビュー)
9,980税込10,978
1個
当日出荷
冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止エスコ品番EA119-3B使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。寸法(mm)280×72×45
1kg アルミフィンクリーナー エスコ1kg アルミフィンクリーナーエスコ(4件のレビュー)
2,040税込2,244
1個
当日出荷
用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄にpH13以上エスコ品番EA119-71形状液体比重1.15/1.25使用濃度10/20倍希釈商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
40mmx2.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ40mmx2.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
7,580税込8,338特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA981CV-2.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40全長(m)2.5揚量(t)1
7mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ7mmマルチドリル(六角軸/非金属用)エスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)7有効長(mm)35適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
4連 マルチ連結自在カップリング エスコ4連 マルチ連結自在カップリングエスコ
7,900税込8,690
1個
当日出荷
材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-14A使用圧力(MPa)1分岐数4連
0.3ton/M8 x11mm マルチアイボルト エスコ0.3ton/M8 x11mm マルチアイボルトエスコ
10,600税込11,660
1個
当日出荷
エスコ品番EA987GY-8ねじ径M8ねじ径(mm)M8
40mmx3.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ40mmx3.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
8,570税込9,427特価
1個
当日出荷から翌日出荷
全長(m)3幅(mm)40エスコ品番EA981CV-3材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)揚量(t)1
100mmx1.5m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ100mmx1.5m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
17,100税込18,810特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA981CZ-1.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)100全長(m)1.5揚量(t)5
9mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ9mmマルチドリル(六角軸/非金属用)エスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)9有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
3連 マルチ連結自在カップリング エスコ3連 マルチ連結自在カップリングエスコ
5,590税込6,149
1個
当日出荷
材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-13A使用圧力(MPa)1分岐数3連
G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング エスコG 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリングエスコ
9,960税込10,956
1個
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-4使用圧力(MPa)1関連資料(0.25MB)
1連 マルチ連結自在カップリング エスコ1連 マルチ連結自在カップリングエスコ
2,380税込2,618
1個
当日出荷
材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-11使用圧力(MPa)1分岐数1
450mL アルファクリーナー エスコ450mL アルファクリーナーエスコ(2件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷
艶出し効果があり、帯電防止剤配合 エアコンパネル、プラスチック、ビニールレザー、スチール機器等の洗浄に 油汚れ、手アカ、タバコのヤニ等しつこい汚れを強力洗浄
商品タイプ本体液性弱アルカリ性エスコ品番EA922AJ-20形状液体
12mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ12mmマルチドリル(六角軸/非金属用)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)12有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
18mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ18mmマルチドリル(六角軸/非金属用)エスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)18有効長(mm)66適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
10mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ10mmマルチドリル(六角軸/非金属用)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)10有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
2連 マルチ連結自在カップリング エスコ2連 マルチ連結自在カップリングエスコ
3,110税込3,421
1個
欠品中
スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮エスコ品番EA140DL-12Bサイズ20型プラグ式使用圧力(MPa)1空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
3連 マルチ連結自在カップリング エスコ3連 マルチ連結自在カップリングエスコ
3,840税込4,224
1個
当日出荷
スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮エスコ品番EA140DL-13Cサイズ20型プラグ式使用圧力(MPa)1空気取出口ソケット×3(ワンプッシュ式)
15mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ15mmマルチドリル(六角軸/非金属用)エスコ
2,090税込2,299
1個
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)15有効長(mm)66適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
76mm マルチツール(ステンレス製) エスコ76mm マルチツール(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷
材質(刃)ステンレスエスコ品番EA579AL-16A
2連 マルチ連結自在カップリング エスコ2連 マルチ連結自在カップリングエスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-12使用圧力(MPa)1分岐数2連
ポケットデジタルテスター エスコポケットデジタルテスターエスコ
7,580税込8,338
1個
当日出荷
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書エスコ品番EA707D-22A質量(g)約117電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V動作方式Δ-Σ方式直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω周波数特性45~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)サンプルレート(回/s)約3レンジ切替オートレンジダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ警告電池寿命:バッテリーマークが点灯消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500VEMC規格IEC61326確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」を表示リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V校正証明書なし
マルチ水質測定器 エスコマルチ水質測定器エスコ
37,500税込41,250
1個
当日出荷
仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
マルチツール用ブレード(モルタル・セメント・FRP用) エスコマルチツール用ブレード(モルタル・セメント・FRP用)エスコ
4,060税込4,466
1個
当日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途陶器タイル、目地切断、ALC筋つけ切断。材質超硬刃幅(mm)85
0.8ton/M12x21mm マルチアイボルト エスコ0.8ton/M12x21mm マルチアイボルトエスコ
12,700税込13,970
1個
当日出荷
エスコ品番EA987GY-12ねじ径(mm)M12
42mmx1.5m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ) エスコ42mmx1.5m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
7,400税込8,140
1個
8日以内出荷
全長(m)1.5幅(mm)42エスコ品番EA981CW-1.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)ベルト幅(mm)42使用荷重(t)1.6揚量(t)1.6
303x 87x203mm/4列 2段 マルチストール エスコ303x 87x203mm/4列 2段 マルチストールエスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
積み重ねての使用が可能です。
エスコ品番EA957FM-8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×87×203外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×87×203引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×62×66有効内寸法・間口(mm)58.4有効内寸法・奥行(mm)54.9有効内寸法・高さ(mm)63.5
1.6ton/M16x27mm マルチアイボルト エスコ1.6ton/M16x27mm マルチアイボルトエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GY-16ねじ径M16ねじ径(mm)M16
丸長道具バケツ エスコ丸長道具バケツエスコ(1件のレビュー)
6,540税込7,194
1個
翌日出荷
付属品肩掛けベルトエスコ品番EA925ZL材質キャンバス生地寸法(mm)Φ270×700タイプ底補強タイプ
40mmx6.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ40mmx6.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
14,300税込15,730
1個
8日以内出荷
全長(m)6幅(mm)40エスコ品番EA981CV-6材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)揚量(t)1
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
強力型サーキットテスター エスコ強力型サーキットテスターエスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
・DC 12V までをクイックチェックします。 ・ハンドル、コード、クランプは強化され耐久性があります。 ・コードを保護するスプリング付 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)
エスコ品番EA640TA-4全長(mm)170使用範囲DC12V以下交流電圧(V)12直流電圧(V)12コード長さ(mm)1200
複合型ポケットテスター(ケース付) エスコ複合型ポケットテスター(ケース付)エスコ
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707DA-1B
[EA899KY-1用]窓ガラス用洗浄剤 エスコ[EA899KY-1用]窓ガラス用洗浄剤エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
仕様1本で約250mlの洗浄液ができます。内容量(mL)20ml×4個繰り返し・詰め替え対応
3列 マルチストール エスコ3列 マルチストールエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA957A-3寸法(mm)600×197×240(H)
303x106x253mm/3列 2段 マルチストール エスコ303x106x253mm/3列 2段 マルチストールエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
積み重ねての使用が可能です。
エスコ品番EA957FM-6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×106×253外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×106×253引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×80×83有効内寸法・間口(mm)80.8有効内寸法・奥行(mm)72.2有効内寸法・高さ(mm)79.8
0.5ton/M10x16mm マルチアイボルト エスコ0.5ton/M10x16mm マルチアイボルトエスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GY-10ねじ径(mm)M10
64mm マルチバイス(バキュームベース) エスコ64mm マルチバイス(バキュームベース)エスコ
16,700税込18,370
1個
欠品中
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525MP
37mmx2.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ) エスコ37mmx2.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
3,970税込4,367
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CT-2材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)37全長(m)2揚量(t)0.5
切断/切削カテゴリ