カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(12,598)
  • SMC(413)
  • ミツビシ(145)
  • イワタ(ソフト)(59)
  • 三菱ふそう(39)
  • ミヤコ(20)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(14)
  • ホンダ(13)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • コガネイ(9)
  • ESTERA(8)
  • TRUSCO(7)
  • ニシキ工業(6)
  • KANA(片山チエン)(5)
  • 入間川ゴム(5)
  • エレコム(4)
  • サカエ(4)
  • サンドビック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb-15」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[丸形] 絶縁圧着端子(青) エスコ[丸形] 絶縁圧着端子(青)エスコ
605税込666
1パック(10個)
翌日出荷
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
60x 150mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ60x 150mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)エスコ
6,990税込7,689
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979MB-15材質PP長さ(mm)150テープ幅(mm)60テープ長さ(m)0.15毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.5
安全ブレーカー エスコ安全ブレーカーエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
定格遮断容量(kA)1.5定格電圧(V)AC100/AC200極数・素子数2P2E
15.0mm 彫刻刀(安来鋼/丸曲型) エスコ15.0mm 彫刻刀(安来鋼/丸曲型)エスコ
2,750税込3,025
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状丸曲型全長(mm)212刃幅(mm)15
1/2"DRx15mm インパクトソケット エスコ1/2"DRx15mm インパクトソケットエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
全長(mm)38対辺(mm)15外径(Φmm)23差込角(inch)1/2"
15mmx18m 塗装用マスキングテープ(8巻) エスコ15mmx18m 塗装用マスキングテープ(8巻)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定にエスコ品番EA943MB-15テープ厚さ(mm)0.08
1.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸曲型) エスコ1.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸曲型)エスコ(1件のレビュー)
2,640税込2,904
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状丸曲型全長(mm)212刃幅(mm)1.5
親綱ロープ(垂直用) エスコ親綱ロープ(垂直用)エスコ
13,500税込14,850
1本
翌日出荷
片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
[マグネット付]アルミレベル エスコ[マグネット付]アルミレベルエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
材質アルミ
2アームプーラー エスコ2アームプーラーエスコ
7,740税込8,514
1個
翌日出荷
内掛け・外掛け兼用。2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ。
全長(mm)240質量(kg)1.73サイズ6"直径(Φmm)最大:150深さ(mm)アーム:217引張強度6t
車両警戒標識 エスコ車両警戒標識エスコ
4,000税込4,400
1枚
翌日出荷
マグネット式車両警戒標識
入数(枚)1文字色蛍光オレンジ寸法(高さH×長さL)(mm)150×750
150x 50mm ナイロン車輪 [白] エスコ150x 50mm ナイロン車輪 [白]エスコ
4,520税込4,972
1個
翌々日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-150軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)ナチュラルホワイト許容荷重(kg)400車輪径(Φmm)150質量(g)400材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
530x366x340mm/49.8L 折畳コンテナ(ロック付・青) エスコ530x366x340mm/49.8L 折畳コンテナ(ロック付・青)エスコ
6,870税込7,557
1個
翌日出荷
積み重ね可能。側面ロック機構付。 インシュロックを用いてふたを封印することができます。 EA475MB-150、-200をご使用頂くとタグに記載された番号でセキュリティの管理が可能です。
フタの有無ありエスコ品番EA506AA-77材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×340スタッキング