カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
- 研磨材(2)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(64)
- 三菱ふそう(55)
- ホンダ(43)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(23)
- オーハウス(11)
- CONDOR(山崎産業)(9)
- SanDisk(サンディスク)(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- イスカル(5)
- KANA(片山チエン)(5)
- MICROCHIP(5)
- VISHAY(5)
- コガネイ(4)
- STMicro(4)
- サンドビック(3)
- ミヤコ(3)
- ミツビシ(3)
- ヒットマンルアーズ(3)
- ブランドをもっと見る
「mb120」の検索結果

親綱ロープ(水平用/緊張器付)
エスコ¥33,400税込¥36,7401本翌日出荷両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。![600x120mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50765006-250829-02.jpg)
600x120mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷仕様マグネット式車両警戒標識エスコ品番EA983MB-120寸法(mm)120×600取付方式マグネット式文字色蛍光オレンジ
12x330mm レジンベルト(#120/10本)
エスコ¥1,260税込¥1,3861パック翌日出荷用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#120幅×長さ(mm)12×330入数10本
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個当日出荷ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着にエスコ品番EA305MD-1長さ(mm)203色白色半透明直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)
エスコ¥1,990税込¥2,1891個当日出荷ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着にエスコ品番EA305MD-3長さ(mm)203色白色半透明直径(Φmm)15危険物の類別非危険物主なワークパーツ





![600x120mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50765006-250829-02.jpg)