カテゴリ
- 作業工具(17)
- 物流用品(3)
- 梱包用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(18)
- BIGM(丸山製作所)(50,303)
- CIO(53)
- MB Wear(110)
- NAKANO(60)
- SMC(644)
- TOYOX(トヨックス)(69)
- YAMAHA(ヤマハ)(101)
- エレコム(81)
- コガネイ(1,527)
- サンドビック(490)
- サンワサプライ(51)
- デンカエレクトロン(156)
- ホンダ(1,611)
- ミツビシ(2,494)
- メディアカバーマーケット(64)
- 三菱ふそう(941)
- 東尾メック(60)
- 視覚デザイン研究所(336)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mb2」の検索結果
特価
関連キーワード

PT1/4xF1/4インチ コネクター
エスコ(3件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
205x145x40mm パーツケース
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷角が従来の直角でない為、バッグなどに入れる際の引っ掛かりを防止します。仕様仕切り板:18枚エスコ品番EA508MB-2材質ポリプロピレン寸法(mm)205×145×28色クリア外寸(mm)205×145×28内寸(mm)196×131×35仕切板18仕切数(個)(最大)21仕切りあり
指先すべり止めパッド
エスコ(1件のレビュー)¥235~税込¥259~1袋(2枚)ほか当日出荷から翌日出荷指に貼るすべりとめ。指先につけたままキーボード入力等の事務作業が違和感なくご利用いただけます。ゴムよりすべり止め効果の高い新素材。ネイルアートをされている方にもご使用いただけます。糊は絆創膏糊を使用していますので安心です。
330x220x50mm パーツケース
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷仕切板12枚。エスコ品番EA508MB-21材質ポリプロピレン寸法(mm)330×221×50色クリア外寸(mm)330×221×50内寸(mm)320×200×43仕切板12仕切数(個)(最大)18仕切りあり
100x200mm マジックテープ(粘着付/白)
エスコ¥900税込¥9901個当日出荷日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。エスコ品番EA944MB-22材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)100色ホワイト長さ(m)0.2耐荷重(kg/cm2)1
40x300mm ミニテコ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷完全熱処理を施し、刃部は幅広で薄く軽量で、狭い隙間に食い込み作業性を向上させます。ハガシ、リフト作業だけでなく、スクレーパー作業としても使用できます。ソフトグリップ付きで手にやさしく、グリップエンドはハンマー等での打撃が可能です。小さなスキ間にもクイつきます。エスコ品番EA519MB-2材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)15×8全長(mm)300質量(g)350先端幅(mm)40
手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354MBシリーズ
エスコ¥3,730税込¥4,1031双翌日出荷作業中の危険から手を守るための耐切創グローブです。丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。手にフィットし細かい作業に最適。洗って繰り返しお使いいただけます。
100x200mm マジックテープ(粘着付/黒)
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。エスコ品番EA944MB-27材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)100色ブラック長さ(m)0.2耐荷重(kg/cm2)1![[丸形]絶縁圧着端子 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48564680-231110-02.jpg)
[丸形]絶縁圧着端子
エスコ¥1,870税込¥2,0571パック(100個)翌日出荷無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネート。UL・C-UL登録品。環境対応型。全長(mm)21.1寸法H(mm)10寸法F(mm)7.1寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)22~16寸法B(mm)8寸法d(Φmm)25.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数(個)100![[ポジドライブ]インパクトドライバービットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287929-260624-02.jpg)
[ポジドライブ]インパクトドライバービットセット
エスコ¥5,870税込¥6,4571セット翌日出荷コンパクトな専用ケース付。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティング。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、ねじ頭にしっかり食いつき、必要な不可圧力を減らし、カムアウトを防止します。立てて保管できるので、無駄なスペースを使わずにいつでも手元に置いておけます。インパクトテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。トーションゾーンは衝撃を吸収するので、ビットの先端にかかる負荷を軽減します。インパクターホルダーのバイトーションゾーンとインパクタービットのバイトーションゾーンの組み合わせにより、トライ(トリプル)トーションシステムになります。
25°-60°楕円定規
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。仕様●測定範囲:楕円 25°・36°16’・45°・60°●サイズ(mm):150×300×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):25
100x100mm マジックテープ(粘着付/黒)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。エスコ品番EA944MB-26材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)100色ブラック長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)1
24mmx18m 塗装用マスキングテープ(5巻)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷厚さが薄く、見切り良好用途塗装マスキング、仮固定にエスコ品番EA943MB-24テープ厚さ(mm)0.08
60x 250mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ¥8,660税込¥9,5261個翌日出荷エスコ品番EA979MB-25材質PP色白テープ幅(mm)60テープ長さ(m)0.25毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.5
親綱ロープ(垂直用)
エスコ¥15,800税込¥17,3801本翌日出荷片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
親綱ロープ(交換用)
エスコ¥11,100税込¥12,2101巻翌日出荷親綱の交換用ロープに。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)仕様●サイズ:16mm×20m●引張強度:32kN(※保証値ではありません)●仕様:丸巻パック●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白●構造:三つ打ち●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2700
ダイヤルインジケーター(ルビー)
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![[EA525MB用] アジャスタブルサポート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64533885-260727-02.jpg)


![オフセット型鉄板用はさみ[左、右手用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03484083-180823-02.jpg)

![[丸形] 絶縁圧着端子(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525488-220412-04.jpg)

![[丸形]絶縁圧着端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48564680-231110-02.jpg)
![[ポジドライブ]インパクトドライバービットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287929-260624-02.jpg)










![#2x25mm[Pozi]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44092433-190802-02.jpg)