カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 保管用品(3)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(26,391)
- ミツビシ(5,151)
- ホンダ(1,836)
- SMC(857)
- 三菱ふそう(195)
- コガネイ(32)
- IDEC(和泉電気)(27)
- 三信化工(24)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- NASTA(ナスタ)(15)
- INAX(LIXIL)(14)
- EPSON(13)
- ニッサン(13)
- 旭精工(11)
- CAMDENBOSS(11)
- レイ・アウト(11)
- イスカル(10)
- CONDOR(山崎産業)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mb6」の検索結果
![[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552894-220413-02.jpg)
[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷EA725MB-6A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。仕様●先端材質:ルビー
バックル付収納ケース
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント!中身が一目で分かるクリアタイプ。クローゼットの収納におすすめです。ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけられる溝が付いています。引っ越し時や移動時に便利です。別売のキャスターを取り付ければ移動が便利になります。積み重ね可能。
245x190x40mm パーツケース
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷角が従来の直角でない為、バッグなどに入れる際の引っ掛かりを防止します。仕様仕切り板:32枚エスコ品番EA508MB-6材質ポリプロピレン寸法(mm)245×190×40色クリア外寸(mm)245×190×40内寸(mm)245×175×35仕切板32仕切数(個)(最大)36仕切りあり
コンクリート用振動ドリル(ロング)
エスコ¥1,430税込¥1,5731本翌日出荷から4日以内出荷ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
介錯ロープ
エスコ¥8,950税込¥9,8451本翌日出荷クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。 ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
150x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)
エスコ¥6,020税込¥6,6221個翌日出荷アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。エスコ品番EA986MB-6材質ナイロン6軸径(Φmm)20許容荷重(kg)400車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
バックル付収納ケース
エスコ¥19,400税込¥21,3401セット(6個)翌日出荷耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント!中身が一目で分かるクリアタイプ。クローゼットの収納におすすめです。ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。持ち手があるので手に持って移動させる際もラクラクです。アウトドアやDIY、衣替えの際にご活用ください。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけられる溝が付いています。引っ越し時や移動時に便利です。別売のキャスターを取り付ければ移動が便利になります。積み重ね可能。
0.8mm/ 0.01/38mm ダイアルインジケーター(ルビー)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷用途てこ式ダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子:ルビー全長(mm)93質量(g)80測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01目盛0-40-0測定力(N)0.5以下広範囲行き精度(μm)13ステム径(Φmm)6、8測定子長さ(mm)12.5ダイアル直径(Φmm)37.5隣接誤差(μm)10繰返し精度(μm)3
170x338x175mm/165枚 強力型パンチ
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷ワイドダブルゲージ付エスコ品番EA762MB-6A寸法(mm)170×338×175質量(kg)2.7穴径(Φmm)6穿孔能力(枚)165(PPC用紙)穴ピッチ(mm)80繰り返し・詰め替え対応
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(10本)翌日出荷入数:10本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)30ピッチ1頭部形状六角穴付きねじの呼びM6強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(17本)翌日出荷入数:17本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)10ピッチ1頭部形状六角穴付きねじの呼びM6強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(16本)翌日出荷入数:16本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)12ピッチ1頭部形状六角穴付きねじの呼びM6強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(7本)翌日出荷入数:7本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)6ピッチ1頭部形状六角穴付きねじの呼びM6強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(14本)翌日出荷から翌々日出荷入数:14本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ1頭部形状六角穴付きねじの呼びM6強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(13本)翌々日出荷入数:13本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)20ピッチ1頭部形状六角穴付きねじの呼びM6強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥200~税込¥220~1袋翌々日出荷並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(12本)翌々日出荷入数:12本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)25ピッチ1頭部形状六角穴付きねじの呼びM6強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥200~税込¥220~1袋(2本)翌々日出荷入数:2本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目






![[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552894-220413-02.jpg)


![[丸形] 絶縁圧着端子(赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525488-220412-02.jpg)
![ガラリ[換気口] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03728654-180827-02.jpg)















![75mm [ブラウン] マグキャッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161644-260421-02.jpg)




![[EA762MB-5A・6A用] 刃受け(10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64615679-210506-02.jpg)