カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(7)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- NAKANO(39)
- RS PRO(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- カーメックス(6)
- コイズミ(小泉成器)(6)
- コンバム(旧:妙徳)(8)
- サンワサプライ(6)
- タマハシ(7)
- ニッサン(10)
- ハリケーン(32)
- ホンダ(28)
- メディアカバーマーケット(2,292)
- モートーン(52)
- 三菱ふそう(1,129)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(6)
- ブランドをもっと見る
「mc-07」の検索結果

マグネットキャッチ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌々日出荷取付ねじ無し。EA951MC-6と-7を組み合わせて使用します。家具・造り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用いただけます。仕様キャッチ材質ホワイトナイロン寸法(mm)L1:50、 W1:21質量(g)11吸着力(kg)3
スナップリングプライヤー (内外兼用)
エスコ¥30,800税込¥33,8801組翌々日出荷セット点数:7点。セット内容:・EA590MC-1、(6-16mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-2、(17-23mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-3、(24-37mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-21、(6-16mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・EA590MC-22、(17-23mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・EA590MC-23 、(24-37mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・ケース。内外兼用。 先端角度 ストレート×3本、90°×3本。質量(kg)1ケース寸法(mm)240×160×85
コンクリート用振動ドリル(ロング)
エスコ¥1,730税込¥1,9031本翌日出荷から4日以内出荷ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ
エスコ¥1,800税込¥1,9801本翌日出荷から4日以内出荷ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状






![300x300x7mm [耐候性]MCナイロン板 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49931297-180219-02.jpg)