カテゴリ
- 作業工具(4)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(150)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(28)
- イスカル(17)
- IDEC(和泉電気)(15)
- ツカサ電工(11)
- MOFT(モフト)(10)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(8)
- CKD(5)
- イシハシ精工(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- テクロック(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- プロトティップ(4)
- omron(オムロン)(3)
- ケナメタル(3)
- タンガロイ(3)
- 北陽電機(3)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「md-25」の検索結果
![T25x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50020233-170327-02.jpg)
T25x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷エスコ品番EA611MD-25全長(mm)25先端サイズT25先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
360mm 平バール
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-25材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.5全長(mm)360質量(g)400寸法a(mm)4.5寸法b(mm)20尾部幅(mm)20![250x 65mm 強力ナイロン車輪[白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718601-180827-02.jpg)
250x 65mm 強力ナイロン車輪[白]
エスコ¥29,000税込¥31,9001個翌日出荷耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。エスコ品番EA986MD-250軸径(Φmm)25長さ(mm)65(ハブ)色ナチュラルホワイト許容荷重(kg)2000車輪径(Φmm)250質量(g)2300材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)65ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性






![T25x 83mm [Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979798-170829-02.jpg)

![T25x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50020233-170327-02.jpg)


![250x 65mm 強力ナイロン車輪[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718601-180827-02.jpg)