カテゴリ
- 作業工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(325)
- メディアカバーマーケット(35)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- 三菱ふそう(9)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(8)
- SMC(6)
- マサル工業(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- ニッサン(5)
- カクダイ(4)
- ラムマウント(3)
- ノーブランド(2)
- ホンダ(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- SP忠男(2)
- SK11(2)
- ブランドをもっと見る
「md23」の検索結果

214x118x45mm パーツケース
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:3枚エスコ品番EA508MD-23材質ポリプロピレン寸法(mm)214×118×45色クリア外寸(mm)214×118×45内寸(mm)206×104×41仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)3仕切数(個)(最大)10仕切りあり
240mm 平バール
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-23材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.3全長(mm)240質量(g)240寸法a(mm)4.3寸法b(mm)20尾部幅(mm)20
油性色鉛筆 EA765MDシリーズ
エスコ¥1,440税込¥1,5841箱(12本)翌日出荷ガラス、金属、プラスチックなど自由に書ける特殊芯を使っています。軸が紙でできているため、鉛筆削りがなくても芯を繰り出すことができます。
ローラーコンベアー (スチール製)
エスコ¥55,000税込¥60,5001台翌日出荷プレスベアリング・安価タイプ。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。脚取付間隔:耐荷重 1000mm:500kg、1500mm:300kg、2000mm:200kg、3000mm:90kg。用途軽荷重搬送用材質スチール全長(mm)1500質量(kg)16.3ピッチ(mm)40ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)22.2ローラー耐荷重(kg/本)14
仕切板付ハンディ―ボックス
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷取外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-15・-22A、-23A、EA508MD-73が収納可能材質ポリプロピレン質量(g)125内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×77
仕切板付ハンディ―ボックス
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷取り外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-22A・-23A・EA508MD-73が収納可能材質ポリプロピレン質量(g)177内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×97×77








![# 00x60mm [+]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540989-260413-02.jpg)