カテゴリ

  • 安全用品(9)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • NOJIMA ENGINEERING(16)
  • MAD MAX(マッドマックス)(13)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(12)
  • TOA(11)
  • ノボル電機(10)
  • SP忠男(10)
  • PMC(10)
  • OVER RACING(10)
  • 日本緑十字社(5)
  • 旭電機化成(4)
  • オーム電機(3)
  • ユニット(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • トーエイライト(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • ヤマモトレーシング(3)
  • ELPA(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「megahonn」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5Wメガホン エスコ

    5Wメガホン

    エスコ
    ¥3,240税込¥3,564
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂サイズ直径97×155mm質量(g)277電源単3電池×6本(別売)定格出力5W到達距離(m)音声:約70/100mサイレン
  • 30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型) エスコ

    30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

    エスコ
    ¥95,200税込¥104,720
    1個
    翌日出荷
    付属品ハンドマイク、肩掛けベルトエスコ品番EA916X-43A材質ASA樹脂寸法(mm)218×350×371(H)質量(kg)約4.1(乾電池除く)電源単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)最大出力(W)45定格出力(W)30周波数特性【総合】500Hz~5kHz(偏差26dB以内)到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4送受信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400(25kHz間隔13波中1波選択)
  • 15W メガホン エスコ

    15W メガホン

    エスコ
    ¥34,200税込¥37,620
    1個
    翌日出荷
    付属品単3電池用アダプター×3個仕様抗菌仕様エスコ品番EA916X-19材質ABS樹脂寸法(mm)直径210×319質量(g)本体:約940、マイク:150電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)最大出力(W)23定格出力(W)15到達距離(m)音声:約400電池使用時間(時間)単2:約9、単3:約3
  • 6W メガホン(防水型) エスコ

    6W メガホン(防水型)

    エスコ
    ¥19,000税込¥20,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA916X-12A
  • 3W ミニメガホン(ハンドフリー) エスコ

    3W ミニメガホン(ハンドフリー)

    エスコ
    ¥18,100税込¥19,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA916X-45
  • 126x156x420mm 壁掛金具(EA916X-5-8用) エスコ

    126x156x420mm 壁掛金具(EA916X-5-8用)

    エスコ
    ¥6,400税込¥7,040
    1個
    翌日出荷
    付属品壁取付ねじ(SUSタッピンねじ4×16)×2本エスコ品番EA916X-200材質ステー:ステンレス、ホルダー・防塵カバー:ABS樹脂質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×156×420(防塵カバー・ホルダーを広げた時)対応【メガホン】EA916X-5、X-6、X-7、X-8
  • 5Wメガホン(録音機能付) エスコ

    5Wメガホン(録音機能付)

    エスコ
    ¥4,700税込¥5,170
    1個
    翌日出荷
    仕様録音・再生機能付きハンドメガホン材質ABS樹脂サイズ直径138×220mm質量(g)463電源単2電池×4本(別売)定格出力5W到達距離(m)音声:約70/100mサイレン
  • 6Wメガホン(ホイッスル音付/赤) エスコ

    6Wメガホン(ホイッスル音付/赤)

    エスコ
    ¥21,000税込¥23,100
    1個
    翌日出荷
    ・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
    仕様サイレン音付材質耐候性ASA樹脂色赤サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)質量(g)約630(電池別)出力定格6W(最大10W)電源単3電池×6本(別売)保護等級IP66(JISC0920に準拠)周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分
  • 10W メガホン(防水型/充電式) エスコ

    10W メガホン(防水型/充電式)

    エスコ
    ¥39,000税込¥42,900
    1個
    翌日出荷
    豪雨にも使える軽量コンパクトメガホンです。 耐侯性・耐衝撃性が優れています。 電池の誤装着や、装着時の飛び出しのない電池ボックス方式を採用。 操作はワンハンド・ワンタッチ。 バランスのとれたグリップは軽く手にフィットします。
    エスコ品番EA916X-20寸法(mm)直径155×250材質(本体)ASA樹脂質量(g)約810電源(V)DC9.6(専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池)最大出力(W)10定格出力(W)6到達距離(m)音声:約250、サイレン(JEITA):約400充電時間(時間)約50電池使用時間(時間)音声時:約10、サイレン(JEITA):約0.5IP等級65