カテゴリ
- 手袋(52)
- 物流用品(22)
- 測定用品(14)
- 作業工具(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 制御機器(12)
- 安全用品(9)
- 溶接用品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 日用品(2)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(379)
- 三菱ふそう(285)
- スバル(215)
- いすゞ自動車(186)
- ニッサン(185)
- BIGM(丸山製作所)(163)
- ホンダ(134)
- 日野自動車(125)
- RS PRO(80)
- MAZDA(マツダ)(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
- SPARKFUN(58)
- Panasonic(パナソニック)(56)
- TRUSCO(53)
- SUS(エスユーエス)(53)
- NORGREN(53)
- KEMET(51)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(46)
- ブランドをもっと見る
「metu」の検索結果

1.0ton 爪付ジャッキ(長爪)
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷エスコ品番EA993LW-1ストローク(mm)105タイプ爪ロングベース寸法(mm)140×220爪幅(mm)65爪長さ(mm)75
40-75mm/1000mm 可動開栓器
エスコ¥13,400税込¥14,7401個当日出荷仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に軸径(Φmm)16全長(mm)1000質量(kg)2.2ピン開き(mm)最小40~最大75
超強力はがせる両面テープ (粗面用)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個(1個)翌日出荷厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。用途多用途 (金属木プラスチック等)材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1色白長さ(m)3使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)23巻き芯内径(mm)76(3”)
1.5ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付)
エスコ¥65,400税込¥71,9401個翌日出荷エスコ品番EA993LY-1.5ストローク(mm)113タイプ爪ロング許容荷重(t)1.5ベース寸法(mm)160×257爪幅(mm)65爪長さ(mm)80
3.0ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付)
エスコ¥70,800税込¥77,8801個翌日出荷エスコ品番EA993LY-3ストローク(mm)120タイプ爪ロングベース寸法(mm)182×304爪幅(mm)75爪長さ(mm)100
5.0ton 爪付ジャッキ(長爪)
エスコ¥96,100税込¥105,7101個翌日出荷エスコ品番EA993LW-5ストローク(mm)120タイプ爪ロングベース寸法(mm)182×283爪幅(mm)75爪長さ(mm)75![[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64820429-210511-02.jpg)
[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m)
エスコ¥22,500税込¥24,7501本翌日出荷材質ゴム内径(Φmm)6.3全長(m)2最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)100
5.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付)
エスコ¥67,900税込¥74,6901個翌日出荷エスコ品番EA993LX-5ストローク(mm)120ベース寸法(mm)182×262爪幅(mm)57爪長さ(mm)57
2.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付)
エスコ¥59,600税込¥65,5601個翌日出荷エスコ品番EA993LX-2ストローク(mm)113ベース寸法(mm)160×227爪幅(mm)50爪長さ(mm)50
爪付きジャッキ (クリーンルーム用)
エスコ¥92,300税込¥101,5301台(1台)翌日出荷半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)低床タイプ。安全弁付き。ストローク(mm)110質量(kg)12ベース長(mm)235爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)226ベース幅(mm)146爪荷重(t)2頭部荷重(t)4爪位置(mm)最低:16
2.0ton 爪付ジャッキ(長爪)
エスコ¥65,400税込¥71,9401個翌日出荷エスコ品番EA993LW-2ストローク(mm)113タイプ爪ロングベース寸法(mm)160×259爪幅(mm)65爪長さ(mm)80
1000mm 開栓器(BOX型)
エスコ¥9,530税込¥10,4831個当日出荷仕様先端BOX型奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に材質工具鋼軸径(Φmm)19全長(mm)1000質量(kg)3.56対辺(mm)41.5×41.5外寸(mm)52×52
1500mm 開栓器(BOX型)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個当日出荷仕様先端BOX型材質工具鋼軸径(Φmm)19全長(mm)1500質量(kg)4.67対辺(mm)41.5×41.5外寸(mm)52×52![1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406356-260722-02.jpg)
1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用]
エスコ¥3,920税込¥4,3121個当日出荷適合EA109CA、CB-1用エスコ品番EA109CB-2全長(mm)160質量(g)120ねじ1/4インチNPS材質(グリップ)木製ハンドル幅(mm)125
ルータービット
エスコ¥1,760税込¥1,9361本翌日出荷EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。用途木材の溝彫り、面取り加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)36最大回転数(min-1[r.p.m])35000
ルータービット
エスコ¥2,730税込¥3,0031本翌日出荷EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。用途木製加工品の丸いエッジの加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:9.5 加工長さ:4.8
ルータービット
エスコ¥2,020税込¥2,2221本(1個)翌日出荷EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用できます。材料の面取りを行ったり、技巧を凝らした梁や柱を作ったり、面取りや傾斜をつける作業も簡単に行えます。用途角面取り(45°)用材質スチール軸径(Φmm)3.2全長(mm)36刃幅(mm)12.7最大回転数(min-1[r.p.m])35000
ルータービット
エスコ¥1,760税込¥1,9361本翌日出荷EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。用途溝彫り材質高速度鋼軸径(Φmm)3.2全長(mm)37刃幅(mm)4最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:6.4 加工長さ:12
24x30mm/250-305mm 本管用ラチェットレンチ(伸縮)
エスコ¥13,800税込¥15,1801丁翌日出荷材質炭素鋼+クロムバナジウム鋼厚さ(mm)105全長(mm)250~305質量(g)1230対辺(mm)24×30送り角度(°)15ヘッド幅(mm)59
滑り止め付ケブラー手袋
エスコ¥1,740税込¥1,9141個当日出荷滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。エスコ品番EA354KC![[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664924-170413-02.jpg)
[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個当日出荷滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。エスコ品番EA354KC-2機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
3.0ton 爪付ジャッキ(長爪)
エスコ¥67,500税込¥74,2501個4日以内出荷エスコ品番EA993LW-3ストローク(mm)110タイプ爪ロングベース寸法(mm)160×271爪幅(mm)65爪長さ(mm)80![[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665037-170413-02.jpg)
[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)
エスコ¥2,030税込¥2,2331個翌日出荷滑り止め付のため、作業が安全です。 指先のみを二重編で補強。 20番双糸使いにより、薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 手首を長くしたことにより、手首の安全性を高めています。エスコ品番EA354KC-3A混率(%)ケブラー100機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
薄手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。 EN388:2016規格 耐切創レベル2B。厚さ(mm)1.75手のひらまわり(cm)20色(本体)イエロー
40-75mm/1500mm 可動開栓器
エスコ¥14,700税込¥16,1701個3日以内出荷仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に軸径(Φmm)16全長(mm)1500質量(kg)2.94ピン開き(mm)最小40~最大75![[S] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ニトリルゴム) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709393-210510-04.jpg)
[S] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ニトリルゴム)
エスコ¥960税込¥1,0561双翌日出荷熱や湿気を逃し通気性が良く、作業性に優れています厚さ(mm)1.45機能耐切創性、耐摩耗性、耐油性、軽量、難燃性耐切創性X/D













![[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64820429-210511-02.jpg)






![1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406356-260722-02.jpg)









![[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664924-170413-02.jpg)



![[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665037-170413-02.jpg)

![[LL] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64509035-210427-02.jpg)
![[S]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664678-170413-02.jpg)
![[L] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64509254-210427-04.jpg)
![[L]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664714-170413-02.jpg)
![[M]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664687-170413-02.jpg)

![[S] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ニトリルゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709393-210510-04.jpg)
![[L] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・ニトリルコート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709147-210510-04.jpg)