カテゴリ
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- CKD(15)
- 三菱ふそう(11)
- COVER WORK(カバーワーク)(8)
- イスカル(4)
- 日立産機システム(4)
- YAGEO(4)
- 日本オイルポンプ(3)
- Canon(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- BOURNS(3)
- ホンダ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- リスパック(2)
- KSフィルター(2)
- YSK(山脇産業)(2)
- ブランドをもっと見る
「mf-75」の検索結果
特価

75x 25mm ソリッドラバー車輪
エスコ¥1,430税込¥1,5731個当日出荷耐衝撃性が強い。エスコ品番EA986MF-75軸径(Φmm)6許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75質量(g)150材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)30ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
SDSプラスドリルビット 硬質石材用 EA810MFシリーズ
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷SDSプラスシャンク、硬質石材用、3枚刃、硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。軽量型ハンマードリルにご使用ください。