カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KOA(81)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • CKD(21)
  • ナイキ(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • SMC(9)
  • NB(日本ベアリング)(9)
  • 矢崎化工(9)
  • イスカル(8)
  • タンガロイ(8)
  • THK(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • ホンダ(5)
  • ニッタン(NITTAN)(5)
  • 第一機材(5)
  • サンドビック(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf1/2」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.9-3.0mm/6本組 [Hexago]ドライバー(精密用) エスコ0.9-3.0mm/6本組 [Hexago]ドライバー(精密用)エスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MF-100セット内容EA550MF-0.9 0.9×40mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-1.3 1.3×40mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-1.5 1.5×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-2 2.0×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-2.5 2.5×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-3 3.0×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA508-1 6本組 工具袋(小)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
125x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ125x 25mm ソリッドラバー車輪エスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-125軸径(Φmm)8許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)125質量(g)320材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
JIS配管識別ステッカー[蒸気医関係] エスコJIS配管識別ステッカー[蒸気医関係]エスコ
1,160税込1,276
1組(10枚)
翌日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー寸法(mm)40×80暗い赤入数(枚)10色(マンセル値)7.5R3/6
440V・17A 電磁接触器 エスコ440V・17A 電磁接触器エスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
種類電磁接触器定格使用電圧(V)200エスコ品番EA940MF-12
60cm ピンポール(10本) エスコ60cm ピンポール(10本)エスコ
7,570税込8,327
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720MF-12
SDSプラスドリルビット 硬質石材用 EA810MFシリーズ エスコSDSプラスドリルビット 硬質石材用 EA810MFシリーズエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
SDSプラスシャンク、硬質石材用、3枚刃、硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。軽量型ハンマードリルにご使用ください。
12.0mm 彫刻刀(安来鋼/平型) エスコ12.0mm 彫刻刀(安来鋼/平型)エスコ
2,180税込2,398
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状平型全長(mm)212刃幅(mm)12アズワン品番64-7876-06
立型ドア用ガラリ エスコ立型ドア用ガラリエスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
ビス止め可能で扉厚に関係なく取り付けることができます。
寸法(mm)150 (W)×600 (H)