カテゴリ
- 事務用品(3)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(15)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- IKO(日本トムソン)(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(28)
- SMC(289)
- イスカル(52)
- ケナメタル(38)
- サンドビック(49)
- ジェイカムアグリ(10)
- セコ・ツールズ・ジャパン(46)
- タンガロイ(160)
- ホンダ(56)
- マーテック(10)
- メディアカバーマーケット(23)
- ワルター(44)
- 三菱マテリアル(132)
- 京セラ(158)
- 住友電工ハードメタル(155)
- ブランドをもっと見る
「mg-16」の検索結果

20mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等エスコ品番EA944MG-16材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)76(3インチ)特性高耐久性主なワークパーツ
床下換気口(ステンレス製) EA997MGシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351枚翌日出荷仕様●サイズ:150(H)×300(W)mm●材質:本体/SUS304、金網/SUS304●リフォーム住宅推奨品(後付施工)●金網付
20mmx10m 両面テープ・強力 建築ボード用 EA944MGシリーズ
エスコ¥2,110税込¥2,3211巻翌日出荷屋内用仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2190●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●材質:基材/ポリエチレン(フォーム+クロス) 粘着剤/アクリル系●用途:住宅内装材などの仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
1.0/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷適合EA765MG-47~-52用エスコ品番EA765MG-164寸法(mm)Φ3.0×121インク色黒先端ボール径(mm)1.0入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(赤・10本)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷適合EA765MG-15~-16B、-101A~-103A用エスコ品番EA765MG-162寸法(mm)Φ3.0×121インク色赤先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷適合EA765MG-15~-16B、-101A~-103A用エスコ品番EA765MG-161寸法(mm)Φ3.0×121インク色黒先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
160x 40mm ソリッドラバー車輪
エスコ¥4,670税込¥5,1371個翌日出荷スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。エスコ品番EA986MG-160軸径(Φmm)20許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)160質量(g)1200材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)40硬度80 ショアAボス幅(mm)60ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
カートリッジグリース
エスコ¥1,680税込¥1,8481本欠品中長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。用途車両、建設機械、産業機械、農業機械色ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物![[127mm用] パッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564329-220415-02.jpg)
[127mm用] パッド
エスコ¥420税込¥4621枚翌日出荷砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりがきれい。 低発熱でワークが焼けにくい 2次バリが出にくい 軽い力で楽に作業ができます。仕様●パッド外径:120mm●適応ディスク外径:127mm●入数:1枚●取付可能部品:EA809MG-4~-6、-14~16、EA809MH-4~-6、-14~-16
カートリッジグリース
エスコ¥1,340税込¥1,4741本4日以内出荷NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールに色ブラック使用温度(℃)-30~120内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物









![[Y形] 裸圧着端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526023-220412-02.jpg)






![[127mm用] パッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564329-220415-02.jpg)