カテゴリ

  • 事務用品(6)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(508)
  • ホンダ(312)
  • SKC(環境測定)(109)
  • BIGM(丸山製作所)(72)
  • CKD(56)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(40)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(19)
  • CHINO(チノー)(18)
  • オーハウス(17)
  • 村上衡器(15)
  • アズワン(14)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(14)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(13)
  • HORIBA(堀場製作所)(13)
  • ジェイカムアグリ(13)
  • 大正天びん製作所(10)
  • ジーエルサイエンス(9)
  • ダイヤトレンド(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-20」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1本
    翌日出荷
    。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
    仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
  • 30mmx 9m 両面テープ マット用ずれ防止 エスコ

    30mmx 9m 両面テープ マット用ずれ防止

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1巻
    当日出荷
    2~3畳用。マット用ずれ防止。ミクロ吸着で床を傷めないカーペットテープ。床側に、粘着剤をまったく使用していない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)を採用してカーペットを吸着固定させるテープです。床面に優しくフィットし、床を傷めずのり残りの心配もありません。※カーペット側は粘着加工をしています。
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T268●幅(mm):30●長さ(m):9●厚さ(mm):0.4●材質:基材/不織布、吸着面/アクリル発泡体、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙●用途:カーペットのズレ防止に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白●重量(g):104
  • T20x100mm [Bore Torx]ドライバー エスコ

    T20x100mm [Bore Torx]ドライバー

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573MG-20種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • R 1/2"xR 3/4" 給水管ニップル(クロムメッキ) エスコ

    R 1/2"xR 3/4" 給水管ニップル(クロムメッキ)

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432MG-20B形状ニップル
  • 板金つかみばし エスコ

    板金つかみばし

    エスコ
    ¥22,000税込¥24,200
    1丁
    翌日出荷から5日以内出荷
  • [Y形] 裸圧着端子 エスコ

    [Y形] 裸圧着端子

    エスコ
    ¥605税込¥666
    1パック(10個)
    翌日出荷
    種類裸圧着端子
  • 1.0mm ボールペン替芯・加圧式(青) エスコ

    1.0mm ボールペン替芯・加圧式(青)

    エスコ
    ¥100税込¥110
    1個
    翌日出荷
    適合EA765MG-85・-86用替芯エスコ品番EA765MG-207寸法(mm)Φ7.95×111.5インク色青先端ボール径(mm)1.0入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 200x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    200x 50mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    ¥6,060税込¥6,666
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)20車輪径(Φmm)200材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50
  • 1.0mm ボールペン替芯・加圧式(赤/10本) エスコ

    1.0mm ボールペン替芯・加圧式(赤/10本)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    適合EA765MG-85・-86用替芯エスコ品番EA765MG-206B寸法(mm)Φ7.95×111.5インク色赤先端ボール径(mm)1.0入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 1.0mm ボールペン替芯・加圧式(黒/10本) エスコ

    1.0mm ボールペン替芯・加圧式(黒/10本)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    適合EA765MG-85・-86用替芯エスコ品番EA765MG-205B寸法(mm)Φ7.95×111.5インク色黒先端ボール径(mm)1.0入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 0.7mm ボールペン替芯・加圧式(青/10本) エスコ

    0.7mm ボールペン替芯・加圧式(青/10本)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    適合EA765MG-81~-83用替芯エスコ品番EA765MG-203B寸法(mm)Φ7.95×111.5インク色青先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 0.7mm ボールペン替芯・加圧式(黒/10本) エスコ

    0.7mm ボールペン替芯・加圧式(黒/10本)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    適合EA765MG-81~-83用替芯エスコ品番EA765MG-201B寸法(mm)Φ7.95×111.5インク色黒先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 1.0mm ボールペン替芯・加圧式(青/10本) エスコ

    1.0mm ボールペン替芯・加圧式(青/10本)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    4日以内出荷
    適合EA765MG-85・-86用替芯エスコ品番EA765MG-207B寸法(mm)Φ7.95×111.5インク色青先端ボール径(mm)1.0入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 20mmx10m 両面テープ・強力 建築ボード用 EA944MGシリーズ エスコ

    20mmx10m 両面テープ・強力 建築ボード用 EA944MGシリーズ

    エスコ
    ¥2,110税込¥2,321
    1巻
    翌日出荷
    屋内用
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2190●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●材質:基材/ポリエチレン(フォーム+クロス) 粘着剤/アクリル系●用途:住宅内装材などの仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
  • 水処理剤 (ニチパットK) エスコ

    水処理剤 (ニチパットK)

    エスコ
    ¥35,600税込¥39,160
    1缶
    翌々日出荷
    抗レジオネラ用空調水処理剤協議会の登録品。冷却水系統に発生するスライム、藻、カビ、レジオネラ属菌等の抑制に効果があります。薬注装置によりクーリングタワーに注入、もしくはクーリングタワーの水槽へ一括投入してください。薬注装置が無くてもご使用いただけます。ハロゲン系ではありませんので本剤による腐食の心配はありません。標準使用量 初期投入量:300mg/L、補給投入量:10~20mg/L。
    用途スライム洗浄成分有機窒素硫黄系化合物pH2.5~4.5比重1.04内容量(kg)10対象冷却水・各種用水性状淡青色 (液体)
  • [防水型] 導電率計 エスコ

    [防水型] 導電率計

    エスコ
    ¥23,400税込¥25,740
    1台
    翌日出荷
    寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)、温度:0~+60℃質量(g)130電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度導電率:±2%FS、TDS(不純物総溶解度):±2%FS、塩分:±2%FS、温度:±1分解能導電率:0.1μS/cm~0.01mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、塩分:0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、温度:0.1℃電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
  • [フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ

    [フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ

    エスコ
    ¥515税込¥567
    1個
    翌日出荷
    CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性