カテゴリ
- 事務用品(5)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(507)
- ホンダ(434)
- SKC(環境測定)(109)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- CKD(56)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(40)
- アズワン(20)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(19)
- CHINO(チノー)(18)
- オーハウス(17)
- 村上衡器(15)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(14)
- ジェイカムアグリ(13)
- HORIBA(堀場製作所)(12)
- 大正天びん製作所(10)
- ジーエルサイエンス(9)
- VIBRA(新光電子)(8)
- ブランドをもっと見る
「mg20」の検索結果
特価

蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ
エスコ¥15,000税込¥16,5001本翌日出荷。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
30mmx 9m 両面テープ マット用ずれ防止
エスコ¥960税込¥1,0561巻当日出荷2~3畳用。マット用ずれ防止。ミクロ吸着で床を傷めないカーペットテープ。床側に、粘着剤をまったく使用していない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)を採用してカーペットを吸着固定させるテープです。床面に優しくフィットし、床を傷めずのり残りの心配もありません。※カーペット側は粘着加工をしています。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T268●幅(mm):30●長さ(m):9●厚さ(mm):0.4●材質:基材/不織布、吸着面/アクリル発泡体、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙●用途:カーペットのズレ防止に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白●重量(g):104![T20x100mm [Bore Torx]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980105-170829-02.jpg)
T20x100mm [Bore Torx]ドライバー
エスコ¥1,840税込¥2,0241個翌日出荷エスコ品番EA573MG-20種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1.0mm ボールペン替芯・加圧式(青)
エスコ¥100税込¥1101個翌日出荷適合EA765MG-85・-86用替芯エスコ品番EA765MG-207寸法(mm)Φ7.95×111.5インク色青先端ボール径(mm)1.0入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
1.0mm ボールペン替芯・加圧式(赤/10本)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷適合EA765MG-85・-86用替芯エスコ品番EA765MG-206B寸法(mm)Φ7.95×111.5インク色赤先端ボール径(mm)1.0入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
0.7mm ボールペン替芯・加圧式(青/10本)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷適合EA765MG-81~-83用替芯エスコ品番EA765MG-203B寸法(mm)Φ7.95×111.5インク色青先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
1.0mm ボールペン替芯・加圧式(青/10本)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷適合EA765MG-85・-86用替芯エスコ品番EA765MG-207B寸法(mm)Φ7.95×111.5インク色青先端ボール径(mm)1.0入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
0.7mm ボールペン替芯・加圧式(黒/10本)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷適合EA765MG-81~-83用替芯エスコ品番EA765MG-201B寸法(mm)Φ7.95×111.5インク色黒先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
20mmx10m 両面テープ・強力 建築ボード用 EA944MGシリーズ
エスコ¥2,110税込¥2,3211巻翌日出荷屋内用仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2190●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●材質:基材/ポリエチレン(フォーム+クロス) 粘着剤/アクリル系●用途:住宅内装材などの仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
水処理剤 (ニチパットK)
エスコ¥35,600税込¥39,1601缶翌々日出荷抗レジオネラ用空調水処理剤協議会の登録品。冷却水系統に発生するスライム、藻、カビ、レジオネラ属菌等の抑制に効果があります。薬注装置によりクーリングタワーに注入、もしくはクーリングタワーの水槽へ一括投入してください。薬注装置が無くてもご使用いただけます。ハロゲン系ではありませんので本剤による腐食の心配はありません。標準使用量 初期投入量:300mg/L、補給投入量:10~20mg/L。用途スライム洗浄成分有機窒素硫黄系化合物pH2.5~4.5比重1.04内容量(kg)10対象冷却水・各種用水性状淡青色 (液体)![[防水型] 導電率計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64769697-210511-02.jpg)
[防水型] 導電率計
エスコ¥23,400税込¥25,7401台翌日出荷寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)、温度:0~+60℃質量(g)130電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度導電率:±2%FS、TDS(不純物総溶解度):±2%FS、塩分:±2%FS、温度:±1分解能導電率:0.1μS/cm~0.01mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、塩分:0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、温度:0.1℃電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)








![T20x100mm [Bore Torx]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980105-170829-02.jpg)

![[Y形] 裸圧着端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526023-220412-02.jpg)








![[防水型] 導電率計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64769697-210511-02.jpg)
![[フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05061580-241204-02.jpg)