カテゴリ
- 作業工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 切削工具(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- テープ(4)
- 事務用品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- ホンダ(388)
- SMC(95)
- BIGM(丸山製作所)(80)
- Phlox(49)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(47)
- キョーリン(41)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(28)
- REX[科学研究・開発用品](25)
- 日本ケミコン(23)
- ニッサン(23)
- ジーエルサイエンス(21)
- HORIBA(堀場製作所)(19)
- SKC(環境測定)(18)
- アズワン(16)
- THK(16)
- 村上衡器(15)
- SUS(エスユーエス)(15)
- CKD(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「mg5」の検索結果

10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-56テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
20mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥4,270税込¥4,6971個当日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-57テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
5.5mm 精密ナットドライバー
エスコ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷エスコ品番EA550MG-5.5種類精密ドライバー/ナットドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
シリコン押さえローラー
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌々日出荷重ね溶接時の押さえに最適。ルーフストリップの溶接用。全長(mm)180ローラー幅(mm)90材質(ハンドル)木製ローラー径(Φmm)33材質(ローラ)シリコン![[Nut] ドライバー(精密用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528489-220412-02.jpg)
[Nut] ドライバー(精密用)
エスコ¥2,040税込¥2,2441本翌日出荷転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。仕様●サイズ(mm):3/16”●軸長(mm):60●全長:157mm商品構成単品
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥8,050税込¥8,8551個翌日出荷仕様●呼び:3/8"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約32●厚み(mm):約16●アメリカ管用テーパーねじ
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥27,000税込¥29,7001個翌日出荷仕様●呼び:1"×11-1/2"●材質:SKS2●対辺(mm):約55.5●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷仕様●呼び:1/8"×27●材質:SKS2●対辺(mm):約20●厚み(mm):約9.5●アメリカ管用テーパーねじ
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥6,710税込¥7,3811個翌日出荷仕様●呼び:1/4"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約27●厚み(mm):約12.7●アメリカ管用テーパーねじ
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷仕様●呼び:1/2"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約36.5●厚み(mm):約19●アメリカ管用テーパーねじ![[Nut] ドライバー(精密用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528498-220412-02.jpg)
[Nut] ドライバー(精密用)
エスコ¥2,070税込¥2,2771本翌日出荷転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。商品構成単品
50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-59テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥6,400税込¥7,0401巻翌日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。基材レスタイプ。耐熱性、接着強度、耐薬品性に優れ、粘着材から発生する揮発分もほとんどないため、工程や接着後の薬品洗浄工程がある電気・電子分野にも適しています。加工性に優れた、微細加工が可能な基材を使用しない耐熱両面テープ。薄層でありながら接着強度が高いです。用途FPC(フレキシブルプリント基板)の補強板、電子部品用途でのフィルム、金属箔の固定用に幅(mm)30厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)50芯径(mm)76 (3”)粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)5.8
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷仕様●呼び:3/4"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約46●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ
0.7mm ボールペン(赤・10本)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷エスコ品番EA765MG-58E全長(mm)139.6方式ノック式インク色赤先端ボール径(mm)0.7替芯EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)赤商品タイプ本体入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青)
エスコ¥2,500税込¥2,7501本翌日出荷仕様全長×軸径:142×14mm芯径(mm)0.5(HB)ボール径(Φmm)0.7ボディーカラーシルバー芯色黒・赤・青入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤)
エスコ¥1,200税込¥1,3201本翌日出荷仕様全長×軸径:146×12mm芯径(mm)0.5(HB)ボール径(Φmm)0.7ボディーカラーシルバー芯色黒・赤入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
0.7mm ボールペン(黒・10本)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷エスコ品番EA765MG-58D全長(mm)139.6方式ノック式インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)黒商品タイプ本体入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
M5x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥505税込¥5561パック(4本)欠品中仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM5×10頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM5
M5x20mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥615税込¥6771パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM5×20頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM5
M5x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥505税込¥5561パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM5×8頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM5
M5x6mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥615税込¥6771パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM5×6頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM5
M5x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥550税込¥6051パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM5×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM5![3.2-5.5mm/6本組 [Socket]ドライバー(精密用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50078288-180226-02.jpg)
3.2-5.5mm/6本組 [Socket]ドライバー(精密用)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA550MG-100セット内容EA550MG-3.2 3.2×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-3.5 3.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-4 4.0×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-4.5 4.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-5 5.0×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-5.5 5.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA508A-1 6本組 工具袋(小)種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし![残留塩素計 [遊離塩素用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66672596-240626-02.jpg)
残留塩素計 [遊離塩素用]
エスコ¥89,000税込¥97,9001台翌日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ご自身で校正作業が可能です。粉末試薬/EA776C-10・-30をご使用いただけます。使いやすいコンパクトサイズです。ガラスセルの挿入部はプラスチックホルダーを採用。水道水/飲料水、井戸水、プ仕様●メーカー:ハンナインスツルメンツ●型番:HI97701C●測定範囲:遊離塩素/0.00~5.00 mg/L(粉末試薬を使用した場合) ※錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで●分解能:0.01mg/L●精度:±0.03mg/L(±測定値の3%)●測定原理:DPD試薬を利用した吸光光度法●使用温度:0~50℃(相対湿度100%以下)●電源:1.5V単三アルカリ電池×3個(付属) (バックライト未使用で約800回の測定が可能)●サイズ:142.5(W)×102.5(D)×50.5(H)mm●重量:380g●発光源:LED(525nm)●帯域通過フィルター:帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm ●受光部:シリコンフォトセル●データ保存:自動で50データまで●液晶画面:128×64ピクセル バックライト付●自動電源オフ:15分間の未使用後●付属品:測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース●防水機能:本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズ
エスコ¥2,070税込¥2,2771個翌日出荷「有機ガス・粉じん用(L3)」として検定合格の高性能フィルタ内蔵の土壌用マルチ吸収缶です。土壌汚染対策安全種類(第一種から第三種)の特定有害物質に対応します。仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:280Pa以下●除毒能力:シクロヘキサン/50分以上 シアン化水素/2.5時間以上 水銀/8時間以上 フッ化水素/8時間以上 ヒ化水素/8時間以上●ガス濃度:シクロヘキサン/300ppm シアン水素/47ppm 水銀/0.25mg/m3 フッ化水素/30ppm ヒ化水素/0.5ppm●破過基準:シクロヘキサン/5ppm シアン水素/4.7ppm 水銀/0.025mg/m3 フッ化水素/3ppm ヒ化水素/0.05ppm●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN580号)●ねじ込み式












![[Nut] ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528489-220412-02.jpg)









![[Nut] ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528498-220412-02.jpg)









![[超低頭]六角穴付ボルト[ブラッククロメート] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279100-260624-02.jpg)


![[Nut]ドライバー 精密用 EA550MGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26442169-230518-02.jpg)



![3.2-5.5mm/6本組 [Socket]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50078288-180226-02.jpg)
![残留塩素計 [遊離塩素用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66672596-240626-02.jpg)