カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- USBケーブル(3)
- 機構部品(52)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- メカニカル部品(8)
- 物流用品(7)
- 保管用品(4)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 2~3未満(1)
転送速度
- 480Mbps(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- エレコム(46)
- サンワサプライ(30)
- 日本モレックス(molex)(18)
- StarTech.com(106)
- カモン(3)
- PISCO(ピスコ)(41)
- SMC(38)
- RS PRO(30)
- イマオコーポレーション(29)
- NTN(エヌティーエヌ)(27)
- NSK(日本精工)(25)
- 変換名人(24)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- KEIBA(19)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
- マルマン(17)
- T&D(ティアンドデイ)(17)
- ブランドをもっと見る
「mini b」の検索結果
特価

ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ
エスコ¥1,230税込¥1,3531本翌日出荷銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約2.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mm
ミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応 EA764AJシリーズ
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。、外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。、USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。、銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。、芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。、内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。、サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。転送速度(Mbps)480Mbps
ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ
エスコ¥1,170税込¥1,2871本翌日出荷銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。仕様●コネクター形状:USB(A)オス-USBミニ(B)オス●長さ:2m●色:黒●ケーブル直径:約2.5mm
ミニボールバルブ(カップリング接続) EA425Bシリーズ
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):98●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付
ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌々日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●取付ねじ径:R(PT)3/8"●外径:10.5mm●適合ホース内径※:9~10mm●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):75●用途:ホース接続用●ホースニップル一体型
カプラー型ミニ安全器 (酸素用)
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌々日出荷超軽量(40g)超小型で溶断器取付け専用型。圧力低下の少ない外壁阻止構造。ワンタッチ着脱式・手元で逆火防止します。逆火・逆流による熔断ホースの破裂事故を防ぎます。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5B)と併用してご使用ください。流量:10m3/h(標準状態)入口圧力0.5MPa、圧損0.15MPaの時。全長(mm)57質量(g)41使用圧力(MPa)1.0以下接続【入口】プラグ、【出口】M16×1.5 (右メネジ)
ステンレス ミニチュアバルブ
エスコ¥8,260~税込¥9,086~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)0~2最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ミニチュアバルブ
R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
エスコ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)8アズワン品番64-7847-35バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)8
ミニボールバルブ
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~80(凍結個所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式![[629ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707633-180223-02.jpg)
[629ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
エスコ(1件のレビュー)¥375税込¥4131個当日出荷仕様両シールド形エスコ品番EA966AM-94材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)9寸法D(mm)26寸法B(mm)8呼び番号629ZZ
PT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブ
エスコ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷エスコ品番EA425BS-44形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×G(PF)使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ
エスコ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エスコ品番EA425BR-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.53接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
R 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方)
エスコ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質(本体)C3771BD使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気・水・油アズワン品番64-7847-92取付ねじサイズRc(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"バルブ種類ミニボールバルブ
R 1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
エスコ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)9アズワン品番64-7847-36バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)9
R 3/8"x 1/4" ミニボールバルブ
エスコ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"×R1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-77バルブ種類ボールバルブ
R 3/8" ミニボールバルブ(アングル型)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-58バルブ種類ボールバルブ
PT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブ
エスコ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷エスコ品番EA425BJ-412形状ストレート材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12.7バルブ種類ボールバルブ![ミニサインスタンド[無地] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70499584-260624-02.jpg)
ミニサインスタンド[無地]
エスコ¥2,730税込¥3,0031枚翌日出荷無地の看板なので、ステッカー等を貼ることでオリジナルのサインスタンドが作れます。手を挟まない安全設計の持ち手。丈夫な作りで長持ちします。材質ポリプロピレン質量(g)550(1枚)表示内容無地サイズ(mm)250×220×420(H)
ミニサインスタンド (作業中)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌々日出荷開いて置くだけで、簡単に表示できる両面式フロアスタンドです。ガードバーと組み合わせることで容易にバリケードが作れます。とても軽量なので持ち運びが容易です。材質ポリプロピレン寸法(mm)300×400×650(H)質量(g)900タイプ両面印刷表示(4ヵ国語)日本語、英語、中国語、韓国語表示内容作業中
ポータブルモニター (スタンドカバー付き)
エスコ¥27,200税込¥29,9201台(1台)翌日出荷付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。質量(g)1100 (カバー含む)消費電力(W)15表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217(カバー含む)コントラスト比800:1解像度1920×1080環境温度範囲(℃)動作:0~40スピーカー出力(mW)1×1画面サイズ15.6インチアスペクト比16:9入出力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1リフレッシュレート(Hz)60
R 1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)9バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)9
40mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷回転式。 スイベル式(360°回転)。エスコ品番EA987S-14全長(mm)110車輪径(Φmm)40質量(g)85種類滑車寸法L(mm)110寸法L1(mm)18使用荷重(kg)60寸法B(mm)43寸法L2(mm)67寸法B2(mm)22寸法B1(mm)13使用ロープ径(mm)~9材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ナイロン
35mm ミニスナップ(ステンレス製)
エスコ¥525税込¥5781個翌日出荷エスコ品番EA638GK-4全長(mm)35材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)約9種類スナップフック全長A(mm)35使用荷重(kg)29寸法A(mm)35寸法B(mm)5.8寸法C(mm)5.1
M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10色レッド![[635ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707527-180223-02.jpg)
[635ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷仕様両シールド形エスコ品番EA966AM-58材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)5寸法D(mm)19寸法B(mm)6呼び番号635ZZ
R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)8
R 3/8"x 10.5mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)10.5バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)10.5
ミニFRLユニット
エスコ¥6,580税込¥7,2381個(1個)翌日出荷空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc (PT)1/4”フィルター穴径(μm)5調整圧力(MPa)0.049~0.97![0.152x150mm [アルミニューム]シム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03451183-180824-02.jpg)
0.152x150mm [アルミニューム]シム
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷エスコ品番EA440EG-0.1B材質アルミニウム厚さ(mm)0.152質量(g)238寸法150mm×2.5m許容差±5%










![[608ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64801093-210511-02.jpg)






![[629ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707633-180223-02.jpg)
![[606ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64663893-210507-02.jpg)







![[626ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64801084-210511-02.jpg)

![ミニサインスタンド[無地] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70499584-260624-02.jpg)







![[625ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64801075-210511-02.jpg)

![[635ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707527-180223-02.jpg)



![0.152x150mm [アルミニューム]シム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03451183-180824-02.jpg)