カテゴリ

  • 切削工具(21)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 扶桑精機(415)
  • SMC(283)
  • 四国化成(58)
  • 山崎実業(45)
  • CKD(42)
  • ホンダ(42)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • スーパー工業(28)
  • SDG株式会社(25)
  • エステー(23)
  • CORELLE(コレール)(22)
  • マリアンヌ製靴(18)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](17)
  • 日立産機システム(15)
  • 住化農業資材(15)
  • 岩崎電気(14)
  • Aron(アロン化成)(14)
  • 日立(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「misuto」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミストファン (水道直結型) エスコ

    ミストファン (水道直結型)

    エスコ
    42,600税込46,860
    1台(1台)
    翌日出荷
    吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
    材質本体:ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.15ホース長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)140消費電流(A)1.4回転数950・1100・1300(rpm)サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)最大風量(CFM)350
  • Φ300mm ミスト発生器 エスコ

    Φ300mm ミスト発生器

    エスコ(1件のレビュー)
    6,400税込7,040
    1個
    当日出荷
    水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
    セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム質量(g)450
  • 5m ミストホース エスコ

    5m ミストホース

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    当日出荷
    超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
    セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP質量(g)500
  • M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター エスコ

    M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA584BA-1
  • 1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル(CO-HSS) エスコ

    1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル(CO-HSS)

    エスコ
    8,370税込9,207
    1個
    当日出荷
  • 610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型) エスコ

    610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)

    エスコ
    64,000税込70,400
    1個
    当日出荷
    用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
  • 610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型) エスコ

    610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型)

    エスコ
    41,600税込45,760
    1個
    当日出荷
    用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)37
  • 1.0-10.0mm/10本組 ストレートドリル(CO-HSS) エスコ

    1.0-10.0mm/10本組 ストレートドリル(CO-HSS)

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    翌日出荷
    材質HSS-Co(コバルトハイス)寸法(mm)1・2・3・4・5・6・7・8・9・10先端形状135°入数10本
  • 0.2- 1.6mm/20本組 ストレートドリル(HSS) エスコ

    0.2- 1.6mm/20本組 ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1組
    翌日出荷
    セット内容20本組、0.2~1.6mm材質HSS (ハイス)
  • 1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル HSS エスコ

    1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル HSS

    エスコ
    5,530税込6,083
    1セット
    翌日出荷
    仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133mm●先端角:118°●シンニング付
  • 0.3- 1.0mm/20本組 ストレートドリル(HSS) エスコ

    0.3- 1.0mm/20本組 ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    3,310税込3,641
    1組
    翌日出荷
    セット内容20本組、0.3~1.0mm材質HSS (ハイス)
  • 1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル HSS エスコ

    1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル HSS

    エスコ
    12,800税込14,080
    1セット
    翌日出荷
    。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
    仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
  • 1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル Co-HSS エスコ

    1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル Co-HSS

    エスコ
    21,600税込23,760
    1セット
    翌日出荷
    仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,17,125,133,142,151mm●先端角:135°●シンニング付
  • M4-M20/5本組 スクリューエキストラクター エスコ

    M4-M20/5本組 スクリューエキストラクター

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA584BK
  • スエード用補色ミスト ブラウン 22mL エスコ

    スエード用補色ミスト ブラウン 22mL

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    色あせした起毛革の色を補い、色彩を鮮明に保つ補色材です。保温・保革効果のあるローズヒップオイル配合で、お手入れによって革をしっとり柔らかく保ちます。
    ブラウン内容量(mL)22危険物の類別非危険物
  • スエード用補色ミスト ダークブラウン 22mL エスコ

    スエード用補色ミスト ダークブラウン 22mL

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    色あせした起毛革の色を補い、色彩を鮮明に保つ補色材です。保温・保革効果のあるローズヒップオイル配合で、お手入れによって革をしっとり柔らかく保ちます。
    ダークブラウン内容量(mL)22危険物の類別非危険物
  • 4.0-10.0mm/ 5本組 ストレートドリル HSS エスコ

    4.0-10.0mm/ 5本組 ストレートドリル HSS

    エスコ
    4,450税込4,895
    1セット
    翌日出荷
    。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
    仕様●入数:5本●サイズ(mm):4.0・5.0・6.0・8.0・10.0●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
  • 1.0- 6.0mm/130本組 ストレートドリル HSS エスコ

    1.0- 6.0mm/130本組 ストレートドリル HSS

    エスコ
    13,600税込14,960
    1セット
    翌日出荷
    仕様●入数:130本(各サイズ10本入)●サイズ(mm):1.0~6.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.3,3.5,4.0,4.2,4.5,5.0,5.5,6.0mm●有効長:12,18,24,30,33,36,39,43,47,52,57mm●全長:36,40,49,57,61,65,70,75,80,86,93mm●先端角:118°●シンニング付
  • 1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル HSS エスコ

    1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル HSS

    エスコ
    11,100税込12,210
    1セット
    翌日出荷
    仕様●入数:51本●サイズ(mm):1.0~6.0(0.1mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,4.0,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.56,4.7,4.8,4.9,5.0,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,6.0mm●有効長:12,14,16,18,20,23,24,27,30,33,36,39,43,47,52,57mm●全長:34,36,38,40,43,46,49,53,57,61,65,70,75,80,86,93mm●先端角:118°●シンニング付
  • 6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル HSS エスコ

    6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル HSS

    エスコ
    27,000税込29,700
    1セット
    翌日出荷
    仕様●入数:41本●サイズ(mm):6.0~10.0(0.1mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):6.0,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,9.0,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,10.0mm●有効長:63,69,75,81,87mm●全長:93,101,109,117,125,133mm●先端角:118°●シンニング付
  • 1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル HSS エスコ

    1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル HSS

    エスコ
    10,100税込11,110
    1セット
    翌日出荷
    仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133,142,151mm●先端角:118°●シンニング付
  • 1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリル HSS エスコ

    1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリル HSS

    エスコ
    25,700税込28,270
    1セット
    翌日出荷
    穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
    仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
  • 6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル Co-HSS エスコ

    6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル Co-HSS

    エスコ
    43,800税込48,180
    1セット
    翌日出荷
    仕様●入数:41本●サイズ(mm):6.0~10.0(0.1mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):6.0,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,9.0,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,10.0mm●有効長:57,63,69,75,81,87mm●全長:93,101,109,117,125,133mm●先端角:135°●シンニング付
  • 1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル Co-HSS エスコ

    1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル Co-HSS

    エスコ
    16,700税込18,370
    1セット
    翌日出荷
    仕様●入数:51本●サイズ(mm):1.0~6.0(0.1mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,4.0,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,5.0,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5
  • AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター エスコ

    AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター

    エスコ
    34,700税込38,170
    1台
    翌日出荷
    マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
    仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分
  • 1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル Co-HSS エスコ

    1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル Co-HSS

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    翌日出荷
    仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,17,125,133mm●先端角:135°●シンニング付
  • 500x500x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型) エスコ

    500x500x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)

    エスコ
    45,100税込49,610
    1個
    翌日出荷
    用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)1.6風速(m/s)1.0幅×長さ(mm)500×500初期圧力損失(Pa)90(1m/sec時)
  • M5-M20/5本組 スクリューエキストラクター エスコ

    M5-M20/5本組 スクリューエキストラクター

    エスコ
    9,210税込10,131
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA584BB
  • M3-M45/8本組 スクリューエキストラクター エスコ

    M3-M45/8本組 スクリューエキストラクター

    エスコ
    9,200税込10,120
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA584BA-3
  • M3-M24/6本組 スクリューエキストラクター エスコ

    M3-M24/6本組 スクリューエキストラクター

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA584BA-2
  • 革用防カビミストスプレー 100mL エスコ

    革用防カビミストスプレー 100mL

    エスコ
    1,200税込1,320
    1本
    3日以内出荷
    皮革製品をカビから守ります。安全性の高い食品脂肪酸などから構成されています。菌表面に吸着しカビ構造膜を破壊。防カビ効果を発揮します。
    内容量(mL)100
  • ミストパーツ(EA897AP-1,-11用) エスコ

    ミストパーツ(EA897AP-1,-11用)

    エスコ
    440税込484
    1個
    4日以内出荷
    用途交換用ミストパーツ(噴霧器)材質ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×20適合品番EA897AP-1、-11
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis