カテゴリ
- 切削工具(21)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 扶桑精機(412)
- SMC(77)
- ホンダ(42)
- 山崎実業(23)
- CORELLE(コレール)(22)
- スーパー工業(18)
- SDG株式会社(15)
- 東栄管機(13)
- TRUSCO(11)
- 日立(11)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
- CKD(9)
- フマキラー(9)
- cotta(8)
- エステー(7)
- コガネイ(7)
- 日立産機システム(7)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- ブランドをもっと見る
「misuto」の検索結果
特価

ミストファン (水道直結型)
エスコ¥42,600税込¥46,8601台(1台)翌日出荷吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。材質本体:ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.15ホース長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)140消費電流(A)1.4回転数950・1100・1300(rpm)サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)最大風量(CFM)350
Φ300mm ミスト発生器
エスコ(1件のレビュー)¥6,400税込¥7,0401個当日出荷水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム質量(g)450
5m ミストホース
エスコ¥6,800税込¥7,4801個当日出荷超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP質量(g)500
610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)
エスコ¥64,000税込¥70,4001個当日出荷用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型)
エスコ¥41,600税込¥45,7601個当日出荷用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)37
1.0-10.0mm/10本組 ストレートドリル(CO-HSS)
エスコ¥4,030税込¥4,4331個翌日出荷材質HSS-Co(コバルトハイス)寸法(mm)1・2・3・4・5・6・7・8・9・10先端形状135°入数10本
1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル HSS
エスコ¥5,530税込¥6,0831セット翌日出荷仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133mm●先端角:118°●シンニング付
1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル HSS
エスコ¥12,800税込¥14,0801セット翌日出荷。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル Co-HSS
エスコ¥21,600税込¥23,7601セット翌日出荷仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,17,125,133,142,151mm●先端角:135°●シンニング付
スエード用補色ミスト ブラウン 22mL
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷色あせした起毛革の色を補い、色彩を鮮明に保つ補色材です。保温・保革効果のあるローズヒップオイル配合で、お手入れによって革をしっとり柔らかく保ちます。色ブラウン内容量(mL)22危険物の類別非危険物
スエード用補色ミスト ダークブラウン 22mL
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷色あせした起毛革の色を補い、色彩を鮮明に保つ補色材です。保温・保革効果のあるローズヒップオイル配合で、お手入れによって革をしっとり柔らかく保ちます。色ダークブラウン内容量(mL)22危険物の類別非危険物
4.0-10.0mm/ 5本組 ストレートドリル HSS
エスコ¥4,450税込¥4,8951セット翌日出荷。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。仕様●入数:5本●サイズ(mm):4.0・5.0・6.0・8.0・10.0●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
1.0- 6.0mm/130本組 ストレートドリル HSS
エスコ¥13,600税込¥14,9601セット翌日出荷仕様●入数:130本(各サイズ10本入)●サイズ(mm):1.0~6.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.3,3.5,4.0,4.2,4.5,5.0,5.5,6.0mm●有効長:12,18,24,30,33,36,39,43,47,52,57mm●全長:36,40,49,57,61,65,70,75,80,86,93mm●先端角:118°●シンニング付
1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル HSS
エスコ¥11,100税込¥12,2101セット翌日出荷仕様●入数:51本●サイズ(mm):1.0~6.0(0.1mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,4.0,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.56,4.7,4.8,4.9,5.0,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,6.0mm●有効長:12,14,16,18,20,23,24,27,30,33,36,39,43,47,52,57mm●全長:34,36,38,40,43,46,49,53,57,61,65,70,75,80,86,93mm●先端角:118°●シンニング付
1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル Co-HSS
エスコ¥16,700税込¥18,3701セット翌日出荷仕様●入数:51本●サイズ(mm):1.0~6.0(0.1mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,4.0,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,5.0,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5
AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター
エスコ¥34,700税込¥38,1701台翌日出荷マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分
1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリル HSS
エスコ¥25,700税込¥28,2701セット翌日出荷穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル Co-HSS
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,17,125,133mm●先端角:135°●シンニング付
6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル HSS
エスコ¥27,000税込¥29,7001セット翌日出荷仕様●入数:41本●サイズ(mm):6.0~10.0(0.1mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):6.0,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,9.0,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,10.0mm●有効長:63,69,75,81,87mm●全長:93,101,109,117,125,133mm●先端角:118°●シンニング付
1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル HSS
エスコ¥10,100税込¥11,1101セット翌日出荷仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133,142,151mm●先端角:118°●シンニング付
6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル Co-HSS
エスコ¥43,800税込¥48,1801セット翌日出荷仕様●入数:41本●サイズ(mm):6.0~10.0(0.1mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):6.0,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,9.0,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,10.0mm●有効長:57,63,69,75,81,87mm●全長:93,101,109,117,125,133mm●先端角:135°●シンニング付
500x500x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)
エスコ¥45,100税込¥49,6101個翌日出荷用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)1.6風速(m/s)1.0幅×長さ(mm)500×500初期圧力損失(Pa)90(1m/sec時)
革用防カビミストスプレー 100mL
エスコ¥1,200税込¥1,3201本3日以内出荷皮革製品をカビから守ります。安全性の高い食品脂肪酸などから構成されています。菌表面に吸着しカビ構造膜を破壊。防カビ効果を発揮します。内容量(mL)100