カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(78)
  • TAMIYA(タミヤ)(297)
  • BIGM(丸山製作所)(210)
  • 三商(198)
  • アース製薬(192)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(174)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(168)
  • 武蔵ホルト(166)
  • アサヒペン(162)
  • 花王(155)
  • 明工社(148)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(137)
  • アズワン(122)
  • セメダイン(121)
  • SOFT99(118)
  • ナリカ(115)
  • LION(ライオン)(113)
  • 小林製薬(111)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(111)
  • 呉工業(クレ)(109)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-1」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(3件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷
側面メモリ付。 ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)18
ガラスオイラー エスコガラスオイラーエスコ(5件のレビュー)
2,790税込3,069
1個(27mL)ほか
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
角型広口ポリ容器 エスコ角型広口ポリ容器エスコ(3件のレビュー)
165税込182
1個
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き材質ポリエチレン
500ml 計量カップ(耐熱) エスコ500ml 計量カップ(耐熱)エスコ(1件のレビュー)
650税込715
1個
当日出荷
容量(mL)500材質AS樹脂1目盛(mL)(20mLを下限として)10エスコ品番EA991KA-37寸法(mm)A:96、B:158、C:110耐熱温度(℃)100
1000ml 計量カップ エスコ1000ml 計量カップエスコ
305税込336
1個
当日出荷
計量カップを積重ねることができ、従来よりもコンパクトに収納できます。
容量(mL)1000材質ポリプロピレン1目盛(mL)50エスコ品番EA991KA-17外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×190×145
[EA922JE-1A用] 160ml 詰替パック エスコ[EA922JE-1A用] 160ml 詰替パックエスコ
380税込418
1個
当日出荷
スプレーして水で流すだけのこすり洗い不要タイプ。 人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香り。
商品タイプスプレーエスコ品番EA922JE-1BA種別EA922JE-1A詰め替え用質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×50液性中性
400ml 床ワックス(フローリング用) エスコ400ml 床ワックス(フローリング用)エスコ(1件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷
オレンジオイルを配合したクリーナー成分はスッキリ汚れを落とすだけでなく、さわやかな香りで快適にご使用いただけます。 二度拭きの必要がないので、とっても便利 スチレン系成分を使っていない処方です。
使用場所フローリング液性弱アルカリ性成分合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤エスコ品番EA922JB-3タイプ水性(樹脂系)使用の目安1m2に対して約12回噴射(約9mL)繰り返し・詰め替え対応
G 3/8"x100mm アクリルオイラー エスコG 3/8"x100mm アクリルオイラーエスコ
11,700税込12,870
1個(530mL)
当日出荷
エスコ品番EA991CV-34材質真鍮(黄銅棒)、アクリル胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8
G 1/4"x100mm アクリルオイラー エスコG 1/4"x100mm アクリルオイラーエスコ
11,700税込12,870
1個(530mL)
当日出荷
エスコ品番EA991CV-24材質真鍮(黄銅棒)、アクリル胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4
G 1/4"x 38mm ガラスオイラー エスコG 1/4"x 38mm ガラスオイラーエスコ
2,790税込3,069
1個(27mL)
当日出荷
エスコ品番EA991CV-21材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス胴径(Φmm)38危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4
G 1/8"x 50mm ガラスオイラー エスコG 1/8"x 50mm ガラスオイラーエスコ
3,770税込4,147
1個(65mL)
当日出荷
エスコ品番EA991CV-12材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス胴径(Φmm)50危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8
銀錫半田用フラックス エスコ銀錫半田用フラックスエスコ(2件のレビュー)
660税込726
1本(20mL)
当日出荷
銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。 半田付不良を防ぎます。
種別半田付けエスコ品番EA310-2危険物の類別非危険物
60 ml 注入型計量容器 エスコ60 ml 注入型計量容器エスコ(2件のレビュー)
215税込237
1個
当日出荷
エスコ品番EA990PT-60材質プラスチック容量(mL)60質量(g)32最小目盛(mL)1先端内径(mm)2.5胴内径(mm)30危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)4
3.0ml スポイト(20個) エスコ3.0ml スポイト(20個)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
目盛付。
エスコ品番EA990PS-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径2×170容量(mL)31目盛(mL)0.5質量(g/個)3危険物の類別非危険物
520ml 計量カップ(耐熱) エスコ520ml 計量カップ(耐熱)エスコ(1件のレビュー)
570税込627
1個
当日出荷
容量(mL)520材質AS樹脂1目盛(mL)(50mLを下限として)10仕様目盛付エスコ品番EA991KA-21寸法(mm)A:88、B:127、C:115
30 ml 注入型計量容器 エスコ30 ml 注入型計量容器エスコ
175税込193
1個
当日出荷
エスコ品番EA990PT-30材質プラスチック容量(mL)30質量(g)23最小目盛(mL)1先端内径(mm)2.5胴内径(mm)21.5危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)4
200ml ポリプロピレン製カップ(10個) エスコ200ml ポリプロピレン製カップ(10個)エスコ
605税込666
1個
当日出荷
射出成形による透明度の良いカップ。
容量(mL)200材質ポリプロピレン1目盛(mL)25エスコ品番EA991KW-2寸法(mm)65×82
454g  焼付き防止潤滑剤 エスコ454g 焼付き防止潤滑剤エスコ
6,880税込7,568
1個
翌々日出荷
適合範囲焼付き防止潤滑スティックエスコ品番EA920AW-4A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性
20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度) エスコ20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌々日出荷
超高速難接着用。
用途難接着ゴム材のEPDM、バイトンゴム、PVC、ポリウレタン、PBT、ポリアセタール、ポリカーボネート等に成分シアノアクリレート系エスコ品番EA936AA-3タイプ低粘度使用温度範囲(℃)-55~80液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
20g  焼付き防止潤滑スティック エスコ20g 焼付き防止潤滑スティックエスコ
2,650税込2,915
1個
翌々日出荷
適合範囲焼付き防止潤滑スティックエスコ品番EA920AW-3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性
液体コンパウンド エスコ液体コンパウンドエスコ
3,170税込3,487
1個(500mL)
翌日出荷
シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド弱アルカリ性#1200~#1500のスクラッチキズに対応。深いキズをつけることなく、すばやく塗装面のすりキズを取ることが可能。使用方法 1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3ボディーを水で濡らし、本品をスポンジにつけて均一にこすってください。作業は約1m四方の面積をこすったら一旦洗い流し次に移ってください。(この作業を繰り返し、全体を仕上げてください。)4作業が終わったら、全体を洗車してください。5本品がボディーに残っていないことを確認後、水滴を完全に拭きとってください。
用途中間仕上げ用#1200~1500のスクラッチキズに対応仕様細目その他【平均粒径(μ)】5~10粒度#2000危険物の類別非危険物
100ml ポリプロピレン製カップ(20個) エスコ100ml ポリプロピレン製カップ(20個)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
射出成形による透明度の良いカップ。
容量(mL)100材質ポリプロピレン1目盛(mL)10エスコ品番EA991KW-1寸法(mm)42×79
250mlフッ素系ガラスコーティング剤 エスコ250mlフッ素系ガラスコーティング剤エスコ
6,180税込6,798
1個(250mL)
翌日出荷
仕様施工スポンジ2個入り耐久性最長6ヶ月危険物の類別非危険物
2.0ml スポイト(20個) エスコ2.0ml スポイト(20個)エスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
目盛付。
エスコ品番EA990PS-2材質ポリエチレン寸法(mm)直径2×135容量(mL)21目盛(mL)0.1質量(g/個)2.3危険物の類別非危険物
500ml ポリプロピレン製カップ(5個) エスコ500ml ポリプロピレン製カップ(5個)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
射出成形による透明度の良いカップ。
容量(mL)500材質ポリプロピレン1目盛(mL)50エスコ品番EA991KW-5寸法(mm)85×113
[ 真鍮製] ハトメ エスコ[ 真鍮製] ハトメエスコ(4件のレビュー)
2,050税込2,255
1セット(200組)ほか
当日出荷
材質真鍮
G 1/2"x100mm アクリルオイラー エスコG 1/2"x100mm アクリルオイラーエスコ
12,600税込13,860
1個(530mL)
翌日出荷
エスコ品番EA991CV-44材質真鍮(黄銅棒)、アクリル胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物ねじサイズG1/2
ポンプオイラー[プラスチック製] エスコポンプオイラー[プラスチック製]エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:ステンレス鋼ノズル外径(Φmm)6.04(先端:4.59)吐出量(mL/ストローク)1危険物の類別非危険物
[EA899KY-1用]窓ガラス用洗浄剤 エスコ[EA899KY-1用]窓ガラス用洗浄剤エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
仕様1本で約250mlの洗浄液ができます。内容量(mL)20ml×4個繰り返し・詰め替え対応
靴用ボンド エスコ靴用ボンドエスコ
565税込622
1個(10mL)
翌々日出荷
エスコ品番EA935K-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
刷毛洗い液 エスコ刷毛洗い液エスコ(2件のレビュー)
2,410税込2,651
1本(400mL)
翌々日出荷
油性塗料(ラッカー系を除く)を塗った後の刷毛やローラーの洗浄液です。 ごく少量のこの洗い液で洗ったのち、水洗いできるので使用量がごくわずかで済みます。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄や固化防止にもお使いいただけます。
用途ペイントうすめ液で薄める塗料を塗った後の刷毛の洗浄。 ローラー刷毛の洗浄。 こて刷毛の洗浄。 油絵具を使った後の筆の洗浄。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄と固化防止。成分有機溶剤、界面活性剤エスコ品番EA942C-2使用の目安40mm程度の刷毛の場合、約20mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
アルミ製両面ハトメ エスコアルミ製両面ハトメエスコ(3件のレビュー)
1,570税込1,727
1セット(200組)
当日出荷から翌々日出荷
ベルト・カーテン・エプロンや袋物の穴の補修、補強からシート・幌・テント・ビニールハウスの穴の補強に
材質アルミ
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
2,040税込2,244
1セット
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1000ml ポリプロピレン製カップ(5個) エスコ1000ml ポリプロピレン製カップ(5個)エスコ
905税込996
1個
翌日出荷
射出成形による透明度の良いカップ。
容量(mL)1000材質ポリプロピレン1目盛(mL)100エスコ品番EA991KW-10寸法(mm)104×145
220ml 計量カップ(耐熱) エスコ220ml 計量カップ(耐熱)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
容量(mL)220材質AS樹脂1目盛(mL)(50mLを下限として)10仕様目盛付エスコ品番EA991KA-25寸法(mm)A:72、B:107、C:73
300ml ポリプロピレン製カップ(10個) エスコ300ml ポリプロピレン製カップ(10個)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
射出成形による透明度の良いカップ。
容量(mL)300材質ポリプロピレン1目盛(mL)50エスコ品番EA991KW-3寸法(mm)70×99
注入型計量容器 エスコ注入型計量容器エスコ
1,040税込1,144
1個(10個)
翌日出荷
プラスチック製。
入数(本)10
電気ケトル エスコ電気ケトルエスコ
4,720税込5,192
1台
翌日出荷
シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレスホワイト質量(g)900容量(L)約0.8消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
クリスタルガラス系成分コーティング剤(超強力) エスコクリスタルガラス系成分コーティング剤(超強力)エスコ
12,400税込13,640
1セット
翌日出荷
セット内容:コーティング剤 100mL、洗浄剤 100mL、マイクロファイバー 1枚、マイクロファイバータオル 1枚、スポンジ 1個。クリスタルガラスの皮膜が強烈に輝く!強靱に守る!ワックス不要で楽々洗車ライフを実現。光沢保持率100%実証済み(JIS K 2396)。ボディ全色対応。
仕様プロ施工:普通自動車3台分成分コーティング剤:クリスタルガラス繊維、セルロース、フッ素重合体、ケイ素重合体、洗浄剤:陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール種類水性液性コーティング剤:中性、洗浄剤:アルカリ性施工量クイック施工:普通自動車5台分
ナンバーリング エスコナンバーリングエスコ
18,500税込20,350
1台
翌日出荷
付属品:メタルインキ1個(黒色、4mL)、ステッキ1本。ダイキャストフレームにより軽量化を図ったナンバリングです。下6桁自動送り。