カテゴリ
- 科学研究・開発用品(72)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 作業工具(9)
- 接着剤・補修材(7)
- 制御機器(4)
- 切削工具(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- NEG(日電理化硝子)(427)
- アズワン(411)
- TGK(東京硝子器械)(203)
- TAMIYA(タミヤ)(173)
- SIBATA(柴田科学)(158)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(158)
- 三商(146)
- マルエム[理化学・容器](122)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](116)
- スバル(109)
- 三菱ふそう(105)
- ナリカ(100)
- Thermo Fisher Scientific(99)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- climbing(クライミング)(90)
- フレーバーライフ(82)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(80)
- ホンダ(79)
- ブランドをもっと見る
「ml-10」の検索結果
特価

10.0ml スポイト
エスコ¥225税込¥2481個当日出荷目盛付仕様●容量:10ml●サイズ(mm):Φ4×295●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:10g●ジャバラ部外径:Φ30mm危険物の類別非危険物
10.0ml ベローズピペット
エスコ(1件のレビュー)¥110税込¥1211本当日出荷ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製仕様●容量:10ml●全長:300mm●目盛単位:1.0ml危険物の類別非危険物
ゴムマット固定用テープ
エスコ¥2,180税込¥2,3981巻(1巻)当日出荷ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。用途歩行路の養生、路面や床の保護等材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17色黒質量(g)440長さ(m)25保持力(mm)SUS:0.2粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60
SDSプラスドリルビット/ロング
エスコ¥6,510税込¥7,1611本当日出荷3枚刃 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 対鉄筋性能に優れています。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
26mm/0-73mm ミニバイス(バキュームベース)
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷エスコ品番EA525ML-101材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)26口深(mm)51
64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷エスコ品番EA525ML-102材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
64mm/0-57mm マルチバイス(クランプ付)
エスコ¥21,500税込¥23,6501個翌日出荷エスコ品番EA525ML-100材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
64mm ロープロファイルバイス(クランプ付)
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷エスコ品番EA525ML-105材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35![[TORX]ドライバー(精密用/ESD) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287764-251023-02.jpg)
[TORX]ドライバー(精密用/ESD)
エスコ¥10,900税込¥11,9901セット翌日出荷セット内容:T4・T5・T6・T7・T8・T9。ESD静電対策精密トルクスドライバー。ホールド仕様先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1000ml 計量カップ(10個)
エスコ¥1,560税込¥1,7161セット(10個)翌日出荷材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ123×142(H)容量(mL)1000質量(g)約56目盛単位(mL)100
10ml ウルトラ多用途接着剤
エスコ¥545税込¥6001個翌々日出荷エスコ品番EA935B-15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
200ml ポリプロピレン製カップ(10個)
エスコ¥605税込¥6661個当日出荷射出成形による透明度の良いカップ。エスコ品番EA991KW-2材質ポリプロピレン寸法(mm)65×82容量(mL)2001目盛(mL)25
Φ25.5x46.5mm/ 10mlポリ容器(押込フタ式/10個
エスコ¥1,010税込¥1,1111セット(10個)翌日出荷材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)24胴径(Φmm)25.5入数10個
300ml ポリプロピレン製カップ(10個)
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷射出成形による透明度の良いカップ。エスコ品番EA991KW-3材質ポリプロピレン寸法(mm)70×99容量(mL)3001目盛(mL)50
100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート
エスコ¥1,980税込¥2,1781組翌日出荷シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。FRP製品の補修や補強に使用できます。仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性)危険物の類別非危険物
10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)
エスコ¥175税込¥1931個翌日出荷吸水チューブ付仕様●容量:10ml●全長:100mm●最小目盛:0.5ml●サイズ:胴内径:14.5mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール危険物の類別非危険物
Φ27x60mm/10ml ガラス容器(アルミキャップ)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷仕様フタはねじ式エスコ品番EA508AR-6材質キャップ:アルミニウム、胴体:ガラス容量(mL)10000高さ(mm)59胴径(Φmm)27
Φ25.5x46.5mm/ 10ml ポリ容器(押込フタ式)
エスコ¥105税込¥1161個翌日出荷材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)24胴径(Φmm)25.5
Φ81x150mm/500ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個欠品中仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-6B材質ポリエチレン容量(mL)500内径(Φmm)44寸法(直径Φ×高さH)(mm)81×150
Φ49x80mm/100ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,240税込¥1,3641個当日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-4B材質ポリエチレン容量(mL)100内径(Φmm)35.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)48.5×80
Φ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-5B材質ポリエチレン容量(mL)250内径(Φmm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×123
Φ38x77mm/50ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-3B材質ポリエチレン容量(mL)50内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37.5×77
Φ37x40mm/30ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥950税込¥1,0451個翌日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-2B材質ポリエチレン容量(mL)30内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×40
Φ37x35mm/20ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-1B材質ポリエチレン容量(mL)20内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×35
Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-34B材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)310高さ(mm)98内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
Φ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,410税込¥1,5511セット(10個)翌日出荷材質ポリエチレン(PE)質量(g)約29.5(1個当たり)胴径(Φmm)61入数10個
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33B材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)250高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77









![100-10 [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920246-180219-02.jpg)






![[TORX]ドライバー(精密用/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287764-251023-02.jpg)