カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
- 接着剤・補修材(8)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 保管用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- TPP(47)
- アズワン(42)
- cotta(37)
- TGK(東京硝子器械)(23)
- TKG(21)
- 三商(21)
- 武蔵ホルト(20)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- IKO(日本トムソン)(18)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- スバル(17)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(15)
- コスモスビード(15)
- Merck(メルクミリポア)(14)
- アイリスオーヤマ(13)
- コニシ(13)
- DESCO(13)
- SOFT99(12)
- ブランドをもっと見る
「ml-120」の検索結果

120ml 超多用途接着剤
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。仕様無溶剤エスコ品番EA935N-32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
Φ52.5x95.5mm/120ml ポリ容器(押込フタ式)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)51胴径(Φmm)52.5
Φ52.5x95.5mm/120mlポリ容器(押込フタ式/10個
エスコ¥4,070税込¥4,4771セット(10個)翌日出荷材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)51胴径(Φmm)52.5入数10個
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズ
エスコ¥5,560税込¥6,1161セット(10個)翌日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):610●胴径(mm):99●高さ(mm):120●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:144.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
排水管クリーナー (バイオ)
エスコ¥1,990税込¥2,1891本翌々日出荷バイオ製剤のトップメーカーであるロービック社で開発された天然バクテリア主成分の排水管クリーナーです。米国パテントを取得した6種類のバクテリアが排水管に蓄積した汚泥、油脂、ペーパーなどを分解することにより、悪臭や詰まりを予防します。劇物等を一切使用せず、塩素も酸も使用しない中性タイプで人体に安全で排水管や浄化槽を傷めないため、継続的にご使用いただけます。排水管から上がってくる嫌なニオイを消臭。【使い方】1本品を良く振り、60~120mlを排水パイプに投入します。これを2~3日間続けてください。2排水の流れが良くなり、悪臭が消えたら1回30mlを月に1~2回または必要に応じて投入して頂き、きれいな状態を保つようにしてください。※いずれの場合も投入後6~7時間は排水管の使用をお控えください。お出かけ前や就寝前にご使用いただくと効果的です。用途台所、洗面所、浴室の排水管洗浄と消臭成分バクテリア、界面活性剤寸法(mm)容器:90 (W)×90 (D)×250 (H)質量(g)1030液色白濁色内容量(mL)946液性中性
ミニグリースガン
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。容量(mL)120ノズル長(mm)100吐出量(g/ストローク)0.4筒長(mm)182適合グリース手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ
エスコ¥619税込¥6811個当日出荷仕様●容量:25mL●サイズ(mm):Φ50×170●目盛単位:0.5mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷仕様●容量:1L●サイズ(mm):Φ120×415●目盛単位:10mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性
グリースガン
エスコ¥2,650税込¥2,9151個(1個)翌日出荷プロ仕様最大圧力35MPa。容量(mL)120ノズル長(mm)115吐出量(g/ストローク)0.4筒長(mm)185危険物の類別非危険物ねじサイズノズルねじ:1/8”NPT
カベ補修材(屋内用)
エスコ¥760税込¥8361本翌日出荷乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に材質アクリル樹脂エマルジョン形色白使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
カベ補修材(屋外用)
エスコ¥955税込¥1,0511本翌日出荷ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形色白使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ
エスコ¥2,340税込¥2,5741個翌日出荷仕様●容量:500mL●サイズ(mm):Φ100×345●目盛単位:5mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷仕様●容量:250mL●サイズ(mm):Φ90×310●目盛単位:2mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ
エスコ¥1,300税込¥1,4301本翌日出荷強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。仕様●カラー:ライトグレー●内容量:330mL●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ
エスコ¥1,300税込¥1,4301本翌日出荷強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。仕様●カラー:ホワイト●内容量:330mL●備考:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ危険物の類別非危険物
エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ
エスコ¥2,200税込¥2,4201本翌々日出荷ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。仕様●内容量:24mL●耐熱温度:-50~120℃●色:シルバー●完全硬化時間:24時間●硬化時間:2時間●可使時間:4~5分危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
防錆スプレー (超強力)
エスコ¥3,270税込¥3,5971本3日以内出荷屋内外で使用可能。顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー!屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に最適です。用途スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分に色チャコールグレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)400耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)30密度(g/cm3)1.3硬化時間(時間)24危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性




![120ml ウッドパテ [ラワン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50454276-170331-02.jpg)
![120ml ウッドパテ [タモ白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50454267-170331-02.jpg)