カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • サトーパーツ(46)
  • アズワン(30)
  • 三菱ふそう(27)
  • climbing(クライミング)(26)
  • SIBATA(柴田科学)(20)
  • ホンダ(20)
  • ニチバン(18)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • TGK(東京硝子器械)(13)
  • マルエム[理化学・容器](13)
  • PYREX(パイレックス)(11)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(10)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(10)
  • ADVANTEC(9)
  • 明工社(8)
  • ターナー色彩(8)
  • スリーピース(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-13」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[ 真鍮製] ハトメ エスコ[ 真鍮製] ハトメエスコ(4件のレビュー)
2,580税込2,838
1セット(100組)
当日出荷
材質真鍮
油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平) EA109MLシリーズ エスコ油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平) EA109MLシリーズエスコ
290税込319
1本
翌日出荷
補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:25mm●玉厚:5mm●全長:194mm●毛質:ふつう●油性・ニス用●山羊毛●平
[Torx] ドライバー(精密/ESD) エスコ[Torx] ドライバー(精密/ESD)エスコ
2,160税込2,376
1本
翌日出荷
先端ホールド機能なし
商品構成単品
R 1/2" 給水管プラグ(クロムメッキ) エスコR 1/2" 給水管プラグ(クロムメッキ)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA432ML-13
13.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型左) エスコ13.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型左)エスコ
2,750税込3,025
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状キワ曲型左全長(mm)212刃幅(mm)13.5
13ml 補修ペン・アルミサッシ用(シルバー) エスコ13ml 補修ペン・アルミサッシ用(シルバー)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌々日出荷
密着性がよく耐候性に優れます。
用途アルミサッシ、扉等のカラー補修にエスコ品番EA934SE-2幅(mm)【フェルト】4全長(mm)140シルバー質量(g)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13mL危険物の性状非水溶性
13ml 補修ペン・アルミサッシ用(パールシルバー) エスコ13ml 補修ペン・アルミサッシ用(パールシルバー)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌々日出荷
密着性がよく耐候性に優れます。
用途アルミサッシ、扉等のカラー補修にエスコ品番EA934SE-1幅(mm)【フェルト】4全長(mm)140パールシルバー(アルマイトシルバー)質量(g)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13mL危険物の性状非水溶性
計量容器 400mL [EA922KB-13A用] エスコ計量容器 400mL [EA922KB-13A用]エスコ
825税込908
1本
翌日出荷
片手でかんたん計量のワンハンドプッシュ。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
商品タイプ専用空容器繰り返し・詰め替え対応
水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ水圧テストポンプ EA346TAシリーズエスコ
44,000税込48,400
1台
翌日出荷
仕様●最高圧力:10.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):5.2●1回吸水量(mL):13●サイズ:210×360×300mm●重量:7.0kg●付属品:圧力計(10Mpa)、1/4耐圧ホース付●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"
水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ水圧テストポンプ EA346TAシリーズエスコ
20,000税込22,000
1台
翌日出荷
水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ水圧テストポンプ EA346TAシリーズエスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
水槽はポリタンクで錆びずにいつまでも清潔です。
仕様●最高圧力:4.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):4.5●1回吸水量(mL):13●サイズ:200×320×300(H)mm●重量:3.5kg●付属品:圧力計6MPa、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"
15m 墨つぼ ミニ/黒 エスコ15m 墨つぼ ミニ/黒エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適糸替え時に便利な糸通し棒付糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUMX●糸太さ:0.6mm●糸長さ:15m●自動巻取り:7.5m●サイズ:150×68×39mm●重量:110g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
82mm 電気かんな エスコ82mm 電気かんなエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
刃を守る定盤リスト機構0.1mm刻みでの切削深さ調整両面使用ができる替刃式木材の平削り、面取り、相ジャクリに
仕様●型番:mL-83S●電源:AC100V・450W●最大切削幅:82mm●回転数:16,000rpm●最大切込深さ:0~1mm●替カーボンブラシ:EA813RA-13●定格電流:4.7A●サイズ:309×164×164mm●コード長:2m●重量:2.3kg●付属品:82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ●二重絶縁、ブレーキ付
補修ペン・アルミサッシ用 エスコ補修ペン・アルミサッシ用エスコ
1,410税込1,551
1個
6日以内出荷
密着性がよく耐候性に優れます。アルミサッシ、扉等のカラー補修に。入数は1本入りです。油性タイプ。
幅(mm)【フェルト】4全長(mm)140ツヤ有6ブロンズ質量(g)25内容量(mL)13危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13mL危険物の性状非水溶性