カテゴリ

  • 塗料(4)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(12)
  • cotta(8)
  • セメダイン(7)
  • 霜鳥製作所(クイーンローズ)(6)
  • 東洋佐々木ガラス(5)
  • ヘルメチック(5)
  • コスモスビード(5)
  • サンデーペイント(4)
  • アズワン(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • ニチバン(3)
  • アサヒペン(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • ロッテ(3)
  • バイオクラフト(3)
  • カンペハピオ(2)
  • サカエ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-135」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型左) エスコ

    13.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型左)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状キワ曲型左全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • ハンドスプレー(泡タイプ) エスコ

    ハンドスプレー(泡タイプ)

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個(1.5L)
    翌日出荷
    蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
    仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル危険物の類別非危険物
  • 300mL エナメルスプレー(車輌用/48本) エスコ

    300mL エナメルスプレー(車輌用/48本)

    エスコ
    49,800税込54,780
    1箱(48本)
    翌々日出荷
    つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
    成分合成樹脂、顔料、溶剤ダークグリーン材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)350本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)内容量(mL)300塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • 300mL エナメルスプレー(車輌用/48本) エスコ

    300mL エナメルスプレー(車輌用/48本)

    エスコ
    49,800税込54,780
    1箱(48本)
    翌々日出荷
    つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
    成分合成樹脂、顔料、溶剤材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)350本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)内容量(mL)300塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • エナメルスプレー (車輌用) エスコ

    エナメルスプレー (車輌用)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1本
    3日以内出荷
    つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。速乾性。
    成分合成樹脂、顔料、溶剤寸法(mm)本体:Φ60×185 (キャップ部分:Φ35)ダークグリーン材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期5℃:20、夏季20℃:10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2.0~3.0危険物の性状非水溶性
  • エナメルスプレー (車輌用) エスコ

    エナメルスプレー (車輌用)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1本
    3日以内出荷
    つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。速乾性。
    成分合成樹脂、顔料、溶剤ブラウン材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350本体寸法(mm)Φ60×185 (キャップ部分:Φ35)内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期5℃:20、夏季20℃:10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2.0~3.0危険物の性状非水溶性