カテゴリ
- 接着剤・補修材(13)
- 科学研究・開発用品(10)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 家電(3)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- KITO(キトー)(99)
- アズワン(72)
- cotta(54)
- SMC(47)
- NEG(日電理化硝子)(36)
- GVS(32)
- PROST's(28)
- リスパック(25)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- コスモスビード(21)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(20)
- 三商(20)
- IKO(日本トムソン)(18)
- スバル(18)
- KOTOBUKI(コトブキ)(18)
- climbing(クライミング)(18)
- TPP(18)
- リブドゥコーポレーション(16)
- ブランドをもっと見る
「ml-150」の検索結果

150x 55mm ナイロン車輪
エスコ¥29,900税込¥32,8901個翌日出荷摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。エスコ品番EA986ML-150軸径(Φmm)30長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)2500車輪径(Φmm)150質量(g)1700材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)55ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80
150ml オイル漏れ検査液
エスコ¥1,320税込¥1,4521本当日出荷各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量67.5mL危険物の性状水溶性
Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器
エスコ¥290税込¥3191個当日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-32材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)150高さ(mm)80内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ
エスコ¥265税込¥2921個当日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ
エスコ¥2,550税込¥2,8051セット(10個)翌日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート
エスコ¥1,980税込¥2,1781組翌日出荷シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。FRP製品の補修や補強に使用できます。仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性)危険物の類別非危険物
Φ81x150mm/500ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個当日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-6B材質ポリエチレン容量(mL)500内径(Φmm)44寸法(直径Φ×高さH)(mm)81×150
330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本
エスコ¥875税込¥9631本当日出荷防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)仕様●型番:#05008●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリア●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
180ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥140税込¥1541個当日出荷目盛付仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク ホワイト/1本
エスコ(1件のレビュー)¥875税込¥9631本当日出荷防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)仕様●型番:#04901●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:ホワイト●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
電気ケトル
エスコ¥4,720税込¥5,1921台翌日出荷シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。材質ポリプロピレン、ステンレス色ホワイト質量(g)900容量(L)約0.8消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
300ml 耐熱塗料(黒)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個当日出荷約650℃までの温度に耐えます。 太陽光線にも強い塗料です。エスコ品番EA942AB-2色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
330ml シリコンシーラント ダークブラウン/1本
エスコ¥800税込¥8801本翌日出荷。建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):1●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
3.0ml パスツールピペット
エスコ¥160税込¥1761袋(10本)当日出荷ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。仕様●容量:約3.0ml●サイズ:Φ8×150mm●目盛単位:0.5m+(3mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
広口ポリ容器
エスコ¥2,790税込¥3,0691パック(10個)翌日出荷10個入り。口径の広いポリプロピレン製の容器です。フタは、ねじ式、中ブタ付き。内部に突起がありません。ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)150高さ(mm)81胴径(Φmm)67耐熱温度(℃)80フタ内径(Φmm)57
330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/20本
エスコ1箱(20本)取扱停止中。防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)仕様●メーカー:コニシ●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量:330ml●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):20●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
420ml グリーススプレー 生分解性
エスコ¥1,400税込¥1,5401本翌日出荷生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲ危険物の類別非危険物
1.05ml パスツールピペット
エスコ¥160税込¥1761袋(10本)翌日出荷ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。仕様●容量:約1.05ml●サイズ:Φ5×150mm●目盛単位:0.25m+(1mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ
エスコ¥16,800税込¥18,4801箱(20本)翌日出荷防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ
エスコ¥7,650税込¥8,4151箱(10本)翌日出荷建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ
エスコ¥7,930税込¥8,7231箱(10本)翌日出荷硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ホワイト●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系樹脂系●耐水性、耐熱性、耐候性●JIS A 5758●JSIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物
15m 墨つぼ ミニ/黒
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷。付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付。ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。糸替え時に便利な糸通し棒付。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUMX●糸太さ:0.6mm●糸長さ:15m●自動巻取り:7.5m●サイズ:150×68×39mm●重量:110g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター
エスコ¥34,700税込¥38,1701台翌日出荷マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分
カーペットシャンプー
エスコ¥16,100税込¥17,7101個(4L)翌日出荷原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。内容量(L)4希釈倍率20~100倍標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時)商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷先端横型 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×138●ノズル長:87mm●重量(g):39.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物![ポンプオイラー[プラスチック製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162268-231025-02.jpg)
ポンプオイラー[プラスチック製]
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:ステンレス鋼ノズル外径(Φmm)6.04(先端:4.59)吐出量(mL/ストローク)1危険物の類別非危険物
耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ
エスコ¥16,800税込¥18,4801箱(20本)翌日出荷防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク クリーム/1本
エスコ¥875税込¥9631本翌日出荷防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)仕様●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリーム●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得危険物の類別非危険物
電気ケトル
エスコ¥12,200税込¥13,4201台4日以内出荷シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。コードホルダー付きで、長さを調節できるので、邪魔にならない。フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除が可能です。お手入れしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。材質ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)1.3色ブラック容量(L)約1消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×223×225
電子ポリッシャーキット
エスコ¥26,500税込¥29,1501セット翌々日出荷【電子ポリッシャーキット仕様】・電源:100V、・パッド径:Φ123mm、・本体サイズ:226×123×151(H)mm、・重量:1.5kg、・コード長:5m、・回転数:6000~12000rpm 、・付属品、マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ。【マジックサンダーバフ(2枚入)仕様】・直径:125mm、・粒度:#600相当(細目)、・適正回転数:1500~2400rpm、・取付方法:マジック式、・入数:2枚入り、用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに。【コールテンボンネット(マジック式)仕様】・材質:コールテン、直径:125mm、厚み:約3mm、・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください。【ランダムサンダー用羊毛ボンネット】・材質:人工羊毛、・直径:125mm、・重量:15g、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。セット内容電子ポリッシャーキット・マジックサンダーバフ(2枚入)・コールテンポンネット(マジック式)・ランダムサンダー用羊毛ボンネット
プライマー (EA934KC-40用)
エスコ¥1,990税込¥2,1891本(1本)翌々日出荷色透明内容量(mL)150危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL乾燥時間約30分(23℃)危険物の性状非水溶性施工量幅10mm深10で26.3m
300ml 耐熱塗料(半つや/銀)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌々日出荷用途各種加熱設備、加熱機器にエスコ品番EA942A-1色銀タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
KUREスプレーセット(ケース入)
エスコ¥4,120税込¥4,5321個翌々日出荷広く使われている4種類をセットしました。エスコ品番EA920KSセット内容320mL潤滑防錆剤、430mL防錆剤、300mLグリースメイト、420mLシリコンルブスプレー、ケース危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性



































![ポンプオイラー[プラスチック製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162268-231025-02.jpg)