カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • GVS(32)
  • リブドゥコーポレーション(8)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • アース製薬(4)
  • ニシキ工業(4)
  • アズワン(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • Whatman(ワットマン)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 扶桑精機(2)
  • 日伸理化(2)
  • 第一三共ヘルスケア(2)
  • ミッケル化学(2)
  • PROST's(2)
  • サトーパーツ(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • アサヒペン(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-150m」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.0ml パスツールピペット エスコ

    3.0ml パスツールピペット

    エスコ
    160税込176
    1袋(10本)
    当日出荷
    ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
    仕様●容量:約3.0ml●サイズ:Φ8×150mm●目盛単位:0.5m+(3mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
  • 1.05ml パスツールピペット エスコ

    1.05ml パスツールピペット

    エスコ
    160税込176
    1袋(10本)
    翌日出荷
    ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
    仕様●容量:約1.05ml●サイズ:Φ5×150mm●目盛単位:0.25m+(1mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
  • 15m 墨つぼ ミニ/黒 エスコ

    15m 墨つぼ ミニ/黒

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    。付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付。ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。糸替え時に便利な糸通し棒付。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUMX●糸太さ:0.6mm●糸長さ:15m●自動巻取り:7.5m●サイズ:150×68×39mm●重量:110g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
  • カーペットシャンプー エスコ

    カーペットシャンプー

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個(4L)
    翌日出荷
    原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。
    内容量(L)4希釈倍率20~100倍標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時)商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
  • 電子ポリッシャーキット エスコ

    電子ポリッシャーキット

    エスコ
    26,500税込29,150
    1セット
    翌々日出荷
    【電子ポリッシャーキット仕様】・電源:100V、・パッド径:Φ123mm、・本体サイズ:226×123×151(H)mm、・重量:1.5kg、・コード長:5m、・回転数:6000~12000rpm 、・付属品、マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ。【マジックサンダーバフ(2枚入)仕様】・直径:125mm、・粒度:#600相当(細目)、・適正回転数:1500~2400rpm、・取付方法:マジック式、・入数:2枚入り、用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに。【コールテンボンネット(マジック式)仕様】・材質:コールテン、直径:125mm、厚み:約3mm、・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください。【ランダムサンダー用羊毛ボンネット】・材質:人工羊毛、・直径:125mm、・重量:15g、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。
    セット内容電子ポリッシャーキット・マジックサンダーバフ(2枚入)・コールテンポンネット(マジック式)・ランダムサンダー用羊毛ボンネット