カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 三菱ふそう(152)
  • スリーライン(41)
  • マルケイ(国際化工)(28)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(26)
  • スバル(20)
  • TPP(18)
  • EBM(江部松商事)(14)
  • キユーピー(12)
  • リスパック(10)
  • 三信化工(10)
  • アズワン(9)
  • TRUSCO(9)
  • TKG(9)
  • 東洋佐々木ガラス(9)
  • 若泉漆器(9)
  • 扶桑精機(8)
  • 国際化工(8)
  • HEIKO(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-210」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 420ml コンジットクリーナー エスコ

    420ml コンジットクリーナー

    エスコ
    1,380税込1,518
    1本
    欠品中
    フロン系塩素系溶剤は使用していません。
    仕様●商品名:ライナークリンF●内容量:420mL●使用例:コンジットチューブの洗浄 アウトレットガイドの洗浄 送給装置のローラーの洗浄 機械部品、機械工具の洗浄 印刷機等の洗浄●有機則非該当品●低臭タイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 密閉保存容器 エスコ

    密閉保存容器

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 420ml 水漏れ検査液 エスコ

    420ml 水漏れ検査液

    エスコ
    1,300税込1,430
    1本
    当日出荷
    タンク等の水圧試験の水漏れ検査に。配管・容器の水漏れ検査に。白い塗膜が緑色に発色して、水漏れ箇所を検知します。外部塗布の為内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
    仕様●商品名:ウォーターチェック●内容量:420mL●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1●第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤 エスコ

    420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤

    エスコ
    3,550税込3,905
    1本
    翌日出荷
    そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
    仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ危険物の類別非危険物
  • 保存容器(深型) エスコ

    保存容器(深型)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    止め具やパッキンを使わない簡易密閉タイプ ふたに日付が管理できるdayメモリー付
  • 420ml グリーススプレー 生分解性 エスコ

    420ml グリーススプレー 生分解性

    エスコ
    1,400税込1,540
    1本
    翌日出荷
    生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
    仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲ危険物の類別非危険物
  • 水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ

    水圧テストポンプ EA346TAシリーズ

    エスコ
    44,000税込48,400
    1台
    翌日出荷
    仕様●最高圧力:10.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):5.2●1回吸水量(mL):13●サイズ:210×360×300mm●重量:7.0kg●付属品:圧力計(10Mpa)、1/4耐圧ホース付●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"
  • スタッキングカップ(クリア/ポリカ) エスコ

    スタッキングカップ(クリア/ポリカ)

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    食器洗浄機、乾燥機が使用できます。
    仕様●容量:210ml●サイズ:Φ68×82(H)mm●材質:ポリカーボネート●耐熱温度:140℃●入数:1個
  • スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ エスコ

    スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1本
    翌日出荷
    溶接後、直接塗装することもできます。水洗で除去できます。SUS、SSどちらにも使用可能です。※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。
    仕様●商品名:クリンスパッター WN●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:5分●使用例:1~2層溶接時のスパッター付着防止●水溶性●速乾タイプ●第4類アルコール類 210mL 危険等級Ⅱ●※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可危険物の類別非危険物
  • 420ml 青ニス除去剤 けがき用 エスコ

    420ml 青ニス除去剤 けがき用

    エスコ
    1,020税込1,122
    1本
    翌々日出荷
    ケガキ塗料(EA920DH-6、-7)が簡単に除去できます。金型、金属部品表面の洗浄にも使用できます。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。強力な脱脂力があり、速乾性です。
    仕様●商品名:青ニス除去剤●内容量:420mL●使用温度範囲:50℃以下●色:透明●消防法:第4類第一石油類 危険等級Ⅱ/210mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ エスコ

    スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ

    エスコ
    2,840税込3,124
    1本
    翌々日出荷
    溶接後、簡単に洗浄ができます。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。※塗膜を除去後は、塗装可能です。
    仕様●商品名:クリンスパッター AX●適用:ステンレス●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:90秒●超速乾エアゾールタイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • [水置換性]超極圧防錆潤滑剤 エスコ

    [水置換性]超極圧防錆潤滑剤

    エスコ
    2,170税込2,387
    1本
    3日以内出荷
    厳選された極圧材と添加剤配合により、強力な極圧潤滑性能が備わった究極の潤滑防錆浸透スプレー。チェーンやワイヤー、ベアリングなどの金属部品に起こる焼き付きや金属摩擦を防ぎ、優れた潤滑効果を発揮します。高荷重及び水がかかる箇所にも使用でき、過酷な状況下でも潤滑効果が持続します。極圧性能に加え、水置換剤の働きにより金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属面を守ります。
    用途機械、自転車、バイク、その他各種チェーンの潤滑(シールチェーン対応)、ワイヤー、ベアリング、ギア、駆動部、金属接触面などの長期潤滑、各種機械の高荷重極圧時の潤滑、焼き付き防止、組み立て初期のならし運転時の潤滑、かじり防止に淡黄褐色内容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性