カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 日用品(2)
- 物流用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- DURAN(37)
- EBM(江部松商事)(29)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(25)
- Kartell(カルテル)(19)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(69)
- SIBATA(柴田科学)(48)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- Thermo Fisher Scientific(57)
- アズワン(57)
- ケニス(29)
- コーニング(23)
- サンプラテック(44)
- スリーライン(28)
- ナリカ(27)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](59)
- マルケイ(国際化工)(25)
- 三商(57)
- 福井クラフト(25)
- ブランドをもっと見る
「ml-250」の検索結果
特価

250ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。エスコ品番EA990PG-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径64×155容量(mL)250質量(g)30ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)25
250ml計量カップ
エスコ¥880税込¥9681個当日出荷オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。仕様目盛付材質ポリプロピレン寸法(mm)75×111×120(H)容量(L)0.25目盛間隔25mlを下限とし、5ml
250x 65mm ナイロン車輪
エスコ¥67,700税込¥74,4701個翌日出荷摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。エスコ品番EA986ML-250軸径(Φmm)45長さ(mm)70(ハブ)許容荷重(kg)5000車輪径(Φmm)250質量(g)4900材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)65ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80
250mL トイレクリーナー(つめかえ用)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水内容量(mL)詰替用(250)
250mL 泡ハンドソープ・薬用泡状
エスコ¥5,520税込¥6,0721箱(12本)翌日出荷素肌と同じ弱酸性。中身(洗剤)入り。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】手に香りが残りにくい、マイルドシトラスの香りです。泡が長持ちし、すみずみまで洗いやすい泡ハンドソープ。1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープ。容量(mL)250繰り返し・詰め替え対応
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)250高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
Φ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-5B材質ポリエチレン容量(mL)250内径(Φmm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×123
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33B材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)250高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
2L オイルジョッキ
エスコ(1件のレビュー)¥830税込¥9131個当日出荷液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-22材質ポリエチレン質量(g)192容量(L)2ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)250
55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-2B材質ポリエチレン寸法(mm)55×55×128容量(mL)250内径(Φmm)【ふた】30目盛間隔50mL
Φ61.5x127.5mm/0.25L 細口ポリ容器
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-132材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)250高さ(mm)127.5質量(g)31胴径(Φmm)61.5
Φ63.5x117mm/0.25L 広口ポリ容器
エスコ¥180税込¥1981個翌日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-123材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)250高さ(mm)120質量(g)32内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31.42胴径(Φmm)63.5
























![[EA899KY-1用]窓ガラス用洗浄剤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44117423-190802-02.jpg)