カテゴリ
- 科学研究・開発用品(47)
- 塗料(31)
- スプレー・オイル・グリス(23)
- 洗剤・除去剤(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 厨房用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 日用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(24)
- アズワン(424)
- コスモスビード(213)
- TGK(東京硝子器械)(194)
- 東洋佐々木ガラス(191)
- 三商(183)
- リビー(172)
- 旭製作所(140)
- climbing(クライミング)(137)
- SIBATA(柴田科学)(133)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(126)
- EBM(江部松商事)(121)
- アデリア(石塚硝子)(120)
- cotta(110)
- ホンダ(99)
- マルケイ(国際化工)(92)
- スリーライン(84)
- TKG(80)
- HARIO(76)
- ブランドをもっと見る
「ml-300」の検索結果

300mL トイレクリーナー
エスコ¥565税込¥6221個翌日出荷トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水内容量(mL)300
300ml メスシリンダー(耐熱)
エスコ¥1,700税込¥1,8701本欠品中耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。仕様●容量:300ml●サイズ:Φ46.8×300mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMP
300ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷目盛付仕様●容量(ml):300●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):42.8●ボトルサイズ:Φ68×251(H)mm●目盛:100、200、300ml危険物の類別非危険物
300ml 計量カップ(ステンレス製)
エスコ¥1,820税込¥2,0021個当日出荷オイル等の計量にご使用下さい。仕様目盛付エスコ品番EA991KS-0.4材質ステンレス(18-8)容量(mL)300質量(g)約113寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×80
300ml エナメルスプレー(青)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-26色青危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml 耐熱塗料(黒)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個当日出荷約650℃までの温度に耐えます。 太陽光線にも強い塗料です。エスコ品番EA942AB-2色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(アイボリー)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-29色アイボリー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(透明)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-24色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(赤)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-25色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(黄)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-28色黄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(黒)
エスコ(2件のレビュー)¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-23色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(緑)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-31色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml ポリプロピレン製カップ(10個)
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷射出成形による透明度の良いカップ。エスコ品番EA991KW-3材質ポリプロピレン寸法(mm)70×99容量(mL)3001目盛(mL)50
300ml 除菌・抗菌スプレー
エスコ¥2,010税込¥2,2111個当日出荷人体や環境にも優しい成分 397菌に効果を発揮。ウイルスを退治すると同時に、増殖環境である細菌やカビを排除 衣服・じゅうたん・家具・キッチンなど生活のあらゆる場所にエスコ品番EA922AV-40液性弱酸性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状水溶性商品タイプ本体効果除菌、抗菌
300ml エナメルスプレー(白)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌々日出荷エスコ品番EA942EM-21色白危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)
エスコ(5件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷航空用エナメルスプレー。 ツヤの無い落ち着いた仕上がりになります。仕様艶なしエスコ品番EA942EM-20色OD色指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
300ml 耐熱塗料(半つや/銀)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌々日出荷用途各種加熱設備、加熱機器にエスコ品番EA942A-1色銀タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用)
エスコ(12件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。用途陸・海上用仕様艶なしエスコ品番EA942EM-33色OD色指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))
エスコ¥1,070税込¥1,1771個欠品中用途海上用エスコ品番EA942EM-121色灰色タイプ速乾性指触乾燥時間(分)20℃:約10、冬期:約20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L色番灰色2704(N-5)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
300mL 排水管防臭剤(シューポン)
エスコ¥2,670税込¥2,9371本翌日出荷排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に内容量(mL)300繰り返し・詰め替え対応
潤滑グリース・スプレー 24本 300mL
エスコ¥32,100税込¥35,3101箱(24本)翌日出荷用途:自動車のハンドル軸、ドア、アクセルワイヤー、ギヤ等の回転部、摺動部に。高級耐熱グリース(200℃)と長期潤滑グリース、防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し長期潤滑効果を発揮します。耐候性に優れており、変色しません。使用温度範囲(℃)-20~200内容量(mL)300ちょう度約320(25℃)
300mL エナメルスプレー(車輌用/48本)
エスコ¥49,800税込¥54,7801箱(48本)翌々日出荷つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。成分合成樹脂、顔料、溶剤材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)350本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)内容量(mL)300塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。 発泡スチロールにも塗れます。 ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。 密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。 指定可燃物で安心。 有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。 特定化学物質障害予防規則。 有機溶剤中毒予防規則。仕様艶ありエスコ品番EA942EB-36材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック色オレンジレッド質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ
エスコ¥810税込¥8911本当日出荷ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要仕様●カラー:赤●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(車輌用/艶消し黒)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA942EM-93色黒危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L特性艶消し危険物の性状非水溶性
300mL エナメルスプレー(車輌用/48本)
エスコ¥49,800税込¥54,7801箱(48本)翌々日出荷つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。成分合成樹脂、顔料、溶剤色ダークグリーン材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)350本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)内容量(mL)300塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ
エスコ¥810税込¥8911本翌日出荷ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要仕様●カラー:黄●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類危険物の類別非危険物
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ
エスコ¥810税込¥8911本翌々日出荷。ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ
エスコ¥810税込¥8911本翌々日出荷ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要仕様●カラー:黒●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)
エスコ(5件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA942EM-36色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L特性3分ツヤ危険物の性状非水溶性
ラッカースプレー 300mL EA942CBシリーズ
エスコ¥1,370税込¥1,5071本翌々日出荷シリコン変性アクリル樹脂の使用により、耐久性が格段に優れています。 たれにくく、キレイに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいつやに仕上がります。 トルエン・キシレン・フタル酸系可塑剤を含みません。 使用後容易にかつ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)
エスコ(1件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA942EM-37色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L特性3分ツヤ危険物の性状非水溶性
蛍光マーキングスプレー 300mL EA942EVシリーズ
エスコ¥3,340税込¥3,6741本翌日出荷水性の為、扱いやすく安全性が高いです。視認性の高い蛍光色を有しており、雪との対比で効果的に見えます。色付けとして配合されている着色剤は法定色素を使用しており、人体や環境に優しいです。スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。スプレー缶が冷えるとガスの圧力が低下し、うまく噴射できません。 保管時は5℃以上の気温の場所に置く、もしくは使用前に暖かい室内で温めてからご使用ください。 (。お湯やストーブの熱などで温めると、缶の内圧が上がって破裂する恐れがあります。)用途雪面へのマーキング、文字書き用使用温度範囲(℃)5~45内容量(mL)300危険物の類別非危険物
300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5))
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌々日出荷用途陸上用エスコ品番EA942EM-122色うす緑タイプ速乾性指触乾燥時間(分)20℃:約10、冬期:約20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L色番うす緑2402(10GY8/1.5)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズ
エスコ¥1,230税込¥1,3531本翌日出荷から4日以内出荷非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。(F☆☆☆☆取得)。環境配慮型でありながら、鉛系さび止めJIS K 5625同等の防錆力があります。材質容器/スチール フィルム・キャップ・ボタン/プラスチック内容量(mL)300指触乾燥時間(分)夏季約30(20℃)/冬季約60(10℃)表面乾燥時間(min)夏季約45(20℃)/冬季約90(10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6