カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 厨房用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • 三商(260)
  • アズワン(186)
  • SIBATA(柴田科学)(93)
  • ナリカ(90)
  • サンプラテック(87)
  • ケニス(80)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(71)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(65)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(63)
  • マルエム[理化学・容器](61)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(48)
  • TGK(東京硝子器械)(39)
  • コクゴ(33)
  • TRUSCO(33)
  • サトーパーツ(31)
  • 東亜DKK(29)
  • Thermo Fisher Scientific(29)
  • 宮原計量器(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-50」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(3件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷
側面メモリ付。 ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)18
プラスチィックオイラー エスコプラスチィックオイラーエスコ(10件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
材質ポリエチレンノズル長(mm)30危険物の類別非危険物
角型広口ポリ容器 エスコ角型広口ポリ容器エスコ(3件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き材質ポリエチレン
500ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ500ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-4材質ポリエチレン寸法(mm)直径78×189容量(mL)500ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)50
50ml ねじロック(高粘度・中強度) エスコ50ml ねじロック(高粘度・中強度)エスコ
5,000税込5,500
1個
当日出荷
仕様【粘度】高、【接着強度】中エスコ品番EA933A-51温度範囲(℃)【断熱】-60~150適合ねじM36以下硬化時間(分)5~15最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物関連資料RoHS(0.04MB) SDS英語(0.15MB) SDS日本語(0.19MB) RoHS(0.04MB) SDS英語(0.15MB) SDS日本語(0.19MB)分離強度(Nm)18~22主なワーク3次元形状
950ml スプレーボトル エスコ950ml スプレーボトルエスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷
下向きでも噴射可能。 目盛が50mLごとについています。
容量(L)0.9エスコ品番EA115MA-31材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×290危険物の類別非危険物
1000ml 計量カップ エスコ1000ml 計量カップエスコ
305税込336
1個
当日出荷
計量カップを積重ねることができ、従来よりもコンパクトに収納できます。
容量(mL)1000材質ポリプロピレン1目盛(mL)50エスコ品番EA991KA-17外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×190×145
52x50mm/60ml コップ(プラスティック製/100個) エスコ52x50mm/60ml コップ(プラスティック製/100個)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
材質プラスチック容量(mL)60エスコ品番EA508AZ-21質量(g)2.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×50
50ml ねじロック エスコ50ml ねじロックエスコ
4,170税込4,587
1個
当日出荷
仕様【粘度】中、【接着強度】高エスコ品番EA933A-52温度範囲(℃)【断熱】-60~150適合ねじM25以下硬化時間(分)5~15危険等級最大隙間(mm)0.15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L関連資料RoHS(0.04MB) SDS英語(0.13MB) SDS日本語(0.17MB) RoHS(0.04MB) SDS英語(0.13MB) SDS日本語(0.17MB)危険物の性状非水溶性分離強度(Nm)23~35主なワーク3次元形状
200ml計量カップ(ステンレス製) エスコ200ml計量カップ(ステンレス製)エスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷
容量(mL)200材質ステンレス(18-8)寸法(mm)直径63×62目盛単位(mL)50
Φ89x64mm/250ml 密閉容器(丸型/目盛付) エスコΦ89x64mm/250ml 密閉容器(丸型/目盛付)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)250材質ポリプロピレン仕様フタはねじ式、抗菌仕様エスコ品番EA508AN-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×64目盛間隔50mL
78x99mm/275ml コップ(プラスティック製/50個) エスコ78x99mm/275ml コップ(プラスティック製/50個)エスコ
680税込748
1個
当日出荷
材質プラスチック容量(mL)275エスコ品番EA508AZ-25質量(g)6.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×99
230×230×1mm クロス(PVA/10枚) エスコ230×230×1mm クロス(PVA/10枚)エスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに材質PVFM(ポリビニルホルマール)エスコ品番EA929AA-11寸法(mm)230×230×1穴径(μm)(気孔)130耐熱性湿熱60℃以下吸水量(mL)約50
Φ89x120mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付) エスコΦ89x120mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)480材質ポリプロピレン仕様フタはねじ式、抗菌仕様エスコ品番EA508AN-2寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×120目盛間隔50mL
50ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製) エスコ50ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
適合オイル、ガソリン、酸性液体等にエスコ品番EA990PB-6材質本体:ポリエチレン、ノズル:真鍮容量(mL)50ノズル長(mm)48危険物の類別非危険物
74x86mm/220ml コップ(プラスティック製/50個) エスコ74x86mm/220ml コップ(プラスティック製/50個)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
材質プラスチック容量(mL)198エスコ品番EA508AZ-24質量(g)6.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×86
87x68x189mm/400ml ポリ容器(目盛付) エスコ87x68x189mm/400ml ポリ容器(目盛付)エスコ
345税込380
1個
当日出荷
目盛り付き。粘度の高い液体などにも便利な広口タイプ。
容量(mL)400エスコ品番EA508AD-23材質ポリエチレン目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×68×189
520ml 計量カップ(耐熱) エスコ520ml 計量カップ(耐熱)エスコ(1件のレビュー)
570税込627
1個
当日出荷
容量(mL)520材質AS樹脂1目盛(mL)(50mLを下限として)10仕様目盛付エスコ品番EA991KA-21寸法(mm)A:88、B:127、C:115
55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個) エスコ55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)250材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-2B寸法(mm)55×55×128内径(Φmm)【ふた】30目盛間隔50mL
Φ38x77mm/50ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ38x77mm/50ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
1,090税込1,199
1個
欠品中
容量(mL)50材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-3B内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37.5×77
84x102mm/360ml コップ(プラスティック製/50個) エスコ84x102mm/360ml コップ(プラスティック製/50個)エスコ(1件のレビュー)
815税込897
1個
翌日出荷
材質プラスチック容量(mL)360エスコ品番EA508AZ-26質量(g)9.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)84×102
[5分型]エポキシ接着剤 エスコ[5分型]エポキシ接着剤エスコ
4,190税込4,609
1本
翌日出荷
高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
淡黄透明使用温度範囲(℃)-50~80内容量(mL)50可使時間(分)4~5完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物
オイルポンプ エスコオイルポンプエスコ(1件のレビュー)
32,900税込36,190
1個
翌日出荷
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様手動式・開閉バルブ付適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能エスコ品番EA990XB-1ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5吐出量(L/min)6吐出量(mL/ストローク)50危険物の類別非危険物
50mlオイラー(ポリエチレン製) エスコ50mlオイラー(ポリエチレン製)エスコ(1件のレビュー)
295税込325
1個
翌日出荷
用途オイル、酸性液体等に容量(mL)50材質ポリエチレンノズル長(mm)47危険物の類別非危険物
50ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ50ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
175税込193
1個
翌日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-1材質ポリエチレン寸法(mm)直径40×114容量(mL)50ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)10
32x32x90mm/0.05L 角型広口ポリ容器(10個) エスコ32x32x90mm/0.05L 角型広口ポリ容器(10個)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)50材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-0.5B寸法(mm)32×32×90内径(Φmm)【ふた】17目盛間隔10mL
500ml ポリプロピレン製カップ(5個) エスコ500ml ポリプロピレン製カップ(5個)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
射出成形による透明度の良いカップ。
容量(mL)500材質ポリプロピレン1目盛(mL)50エスコ品番EA991KW-5寸法(mm)85×113
フランジボタンキャップボルト(鉄) エスコフランジボタンキャップボルト(鉄)エスコ(5件のレビュー)
310税込341
1袋(16本)
当日出荷から翌日出荷
材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじ
計量カップ(ステンレス製) エスコ計量カップ(ステンレス製)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
容量(mL)300材質ステンレス(18-8)寸法(mm)直径74×80目盛単位(mL)50
Φ23x50mm/5ml ガラス容器(アルミキャップ) エスコΦ23x50mm/5ml ガラス容器(アルミキャップ)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
容量(mL)5000材質キャップ:アルミニウム、胴体:ガラス仕様フタはねじ式エスコ品番EA508AR-5高さ(mm)50胴径(Φmm)23
82x68x194mm/400ml ポリ容器(目盛付) エスコ82x68x194mm/400ml ポリ容器(目盛付)エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
キャップ止め付。目盛り付き。 注ぎ口の小さな細口タイプ。
容量(mL)420エスコ品番EA508AD-13材質ポリエチレン目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×194
500mlオイルサクションガン エスコ500mlオイルサクションガンエスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
用途軽油、ディーゼル油、不凍液等に仕様SAE45まで対応材質アルミ製寸法(mm)ボディ:直径65×335、 ノズル:直径18×600容量(mL)500質量(g)660最小目盛50ml危険物の類別非危険物
多用途型造形補修剤(プラリペア) エスコ多用途型造形補修剤(プラリペア)エスコ
1,800税込1,980
1本
翌日出荷
合成樹脂100%アクリル樹脂。
危険物の類別非危険物
50ml ねじロックスーパー エスコ50ml ねじロックスーパーエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間エスコ品番EA933B-1タイプ低接着・中粘度使用温度範囲(℃)-40~150破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2比重1.05粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合)危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
220ml 計量カップ(耐熱) エスコ220ml 計量カップ(耐熱)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
容量(mL)220材質AS樹脂1目盛(mL)(50mLを下限として)10仕様目盛付エスコ品番EA991KA-25寸法(mm)A:72、B:107、C:73
300ml ポリプロピレン製カップ(10個) エスコ300ml ポリプロピレン製カップ(10個)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
射出成形による透明度の良いカップ。
容量(mL)300材質ポリプロピレン1目盛(mL)50エスコ品番EA991KW-3寸法(mm)70×99
32x32x90mm/0.05L 角型広口ポリ容器 エスコ32x32x90mm/0.05L 角型広口ポリ容器エスコ
145税込160
1個
翌日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は1個入りです。
容量(mL)50材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-0.5寸法(mm)32×32×90内径(Φmm)【ふた】17目盛間隔10mL
Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコRc 1/4" F.R.L.ユニットエスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
使用圧力(MPa)0.05~1エスコ品番EA153CD-2質量(g)550管接続口径1/4ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
靴クリーム(スエード用) エスコ靴クリーム(スエード用)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
液を含ませたペン先で靴に直接塗っていくマーカータイプの手入れ剤です。色褪せた起毛革の色を補い、潤いを与えるマーカーです。靴に噴霧するスプレータイプと違い、褪色したつま先などの部分的なケアにもご使用いただけます。起毛革(スエード・ヌバック・ムートン・ベロア等)の靴に使用できます。マーカー特有の角(かど)があるペン先は、細かい部分にもアプローチが可能で、靴全体をまんべんなくケアすることができます。水性染料で革本来の色味を活かした補色が可能です。重ね塗りすることで色味の濃さを調節できます。ツバキ油配合で、起毛革をしなやかに保ちます。【使用方法】 1.靴のホコリや汚れを落としてください。 2.キャップを上に引っ張るように開けてください。 3.ペン先を靴に軽く押し当て、充分に液を含ませた後、補色する部分に均一に塗ってください。 4.乾燥後、スエード専用ブラシでブラッシングをして毛足を整えてください。
用途スエード、ヌバック、ムートン、ベロア等の靴成分染料、油脂、水内容量(mL)50液性弱酸性
クリスタルガラス系成分コーティング剤 エスコクリスタルガラス系成分コーティング剤エスコ
4,160税込4,576
1セット
翌日出荷
クロス1枚入り。スマートフォン、カメラ、時計などにガラスコーティングを施工できます。レンズクリーナー等で汚れを除去した後に付属のクロスに薬剤を吹き付けて薄く塗り伸ばしながら拭き取ります。
内容量(mL)50