カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(190)
  • KITO(キトー)(101)
  • PROST's(26)
  • リスパック(22)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(18)
  • アズワン(17)
  • 三商(17)
  • スリーライン(16)
  • リブドゥコーポレーション(16)
  • マルケイ(国際化工)(15)
  • EBM(江部松商事)(13)
  • EpoChemical(12)
  • マクセル(11)
  • DURAN(11)
  • TKG(10)
  • アネスト岩田(9)
  • コクゴ(9)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml150」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150x 55mm ナイロン車輪 エスコ

    150x 55mm ナイロン車輪

    エスコ
    29,900税込32,890
    1個
    翌日出荷
    摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
    エスコ品番EA986ML-150軸径(Φmm)30長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)2500車輪径(Φmm)150質量(g)1700材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)55ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80
  • Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器 エスコ

    Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器

    エスコ
    290税込319
    1個
    欠品中
    口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    容量(mL)150材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-32高さ(mm)80内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
  • Φ81x150mm/500ml 広口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ81x150mm/500ml 広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    欠品中
    容量(mL)500材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-6B内径(Φmm)44寸法(直径Φ×高さH)(mm)81×150
  • 150x112x38mm/460ml シール容器(角型) エスコ

    150x112x38mm/460ml シール容器(角型)

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508AM-52容量(mL)460
  • 電気ケトル エスコ

    電気ケトル

    エスコ
    4,720税込5,192
    1台
    翌日出荷
    シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。
    材質ポリプロピレン、ステンレスホワイト質量(g)900容量(L)約0.8消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
  • 300ml 耐熱塗料(黒) エスコ

    300ml 耐熱塗料(黒)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    当日出荷
    約650℃までの温度に耐えます。 太陽光線にも強い塗料です。
    エスコ品番EA942AB-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 電気ケトル エスコ

    電気ケトル

    エスコ
    12,200税込13,420
    1台
    4日以内出荷
    シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。コードホルダー付きで、長さを調節できるので、邪魔にならない。フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除が可能です。お手入れしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。
    材質ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)1.3ブラック容量(L)約1消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×223×225
  • ポンプオイラー[プラスチック製] エスコ

    ポンプオイラー[プラスチック製]

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:ステンレス鋼ノズル外径(Φmm)6.04(先端:4.59)吐出量(mL/ストローク)1危険物の類別非危険物
  • 300ml 耐熱塗料(半つや/銀) エスコ

    300ml 耐熱塗料(半つや/銀)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌々日出荷
    用途各種加熱設備、加熱機器にエスコ品番EA942A-1タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • KUREスプレーセット(ケース入) エスコ

    KUREスプレーセット(ケース入)

    エスコ
    4,120税込4,532
    1個
    翌々日出荷
    広く使われている4種類をセットしました。
    エスコ品番EA920KSセット内容320mL潤滑防錆剤、430mL防錆剤、300mLグリースメイト、420mLシリコンルブスプレー、ケース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性