カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 日用品(2)
- 物流用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- アズワン(59)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](59)
- 三商(57)
- Thermo Fisher Scientific(56)
- SIBATA(柴田科学)(48)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(46)
- DURAN(36)
- サンプラテック(32)
- EBM(江部松商事)(29)
- ケニス(28)
- スリーライン(28)
- ナリカ(28)
- マルケイ(国際化工)(25)
- 福井クラフト(25)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(24)
- コーニング(23)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- 瑞穂化成工業(19)
- ブランドをもっと見る
「ml250」の検索結果

250ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。エスコ品番EA990PG-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径64×155容量(mL)250質量(g)30ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)25
250ml計量カップ
エスコ¥880税込¥9681個当日出荷オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。仕様目盛付材質ポリプロピレン寸法(mm)75×111×120(H)容量(L)0.25目盛間隔25mlを下限とし、5ml
250mL トイレクリーナー(つめかえ用)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水内容量(mL)詰替用(250)
250x 65mm ナイロン車輪
エスコ¥67,700税込¥74,4701個翌日出荷摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。エスコ品番EA986ML-250軸径(Φmm)45長さ(mm)70(ハブ)許容荷重(kg)5000車輪径(Φmm)250質量(g)4900材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)65ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80
250mL 泡ハンドソープ・薬用泡状
エスコ¥5,520税込¥6,0721箱(12本)翌日出荷素肌と同じ弱酸性。中身(洗剤)入り。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】手に香りが残りにくい、マイルドシトラスの香りです。泡が長持ちし、すみずみまで洗いやすい泡ハンドソープ。1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープ。容量(mL)250繰り返し・詰め替え対応
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)250高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
Φ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-5B材質ポリエチレン容量(mL)250内径(Φmm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×123
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33B材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)250高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
2L オイルジョッキ
エスコ(1件のレビュー)¥830税込¥9131個当日出荷液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-22材質ポリエチレン質量(g)192容量(L)2ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)250
電気ケトル
エスコ¥4,720税込¥5,1921台翌日出荷シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。材質ポリプロピレン、ステンレス色ホワイト質量(g)900容量(L)約0.8消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-2B材質ポリエチレン寸法(mm)55×55×128容量(mL)250内径(Φmm)【ふた】30目盛間隔50mL
Φ61.5x127.5mm/0.25L 細口ポリ容器
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-132材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)250高さ(mm)127.5質量(g)31胴径(Φmm)61.5
Φ63.5x117mm/0.25L 広口ポリ容器
エスコ¥180税込¥1981個翌日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-123材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)250高さ(mm)120質量(g)32内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31.42胴径(Φmm)63.5

























![[EA899KY-1用]窓ガラス用洗浄剤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44117423-190802-02.jpg)