カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- GREAT TOOL(2)
- シグマ光機(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- マキテック(1)
- モリト(1)
- ADVANTEC(1)
- 友定建機(1)
- DNライティング(1)
- 日晴金属(1)
- エイテック(ATEC)(1)
- Legris(レグリ)(1)
「mm-1100p」の検索結果

Φ165mm 電動丸鋸
エスコ¥13,000税込¥14,3001台翌日出荷バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付