カテゴリ

  • 作業工具(63)
  • 機構部品(41)
  • 物流用品(35)
  • 保管用品(31)
  • 事務用品(27)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 電動工具(19)
  • 制御機器(18)
  • 測定用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 電気材料(14)
  • オフィス家具(10)
  • 安全用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 家電(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 切削工具(6)
  • 研磨材(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 安全保護具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業服(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(44)
  • TAKIGEN(タキゲン)(477)
  • アサ電子工業(463)
  • 大阪魂(418)
  • IKO(日本トムソン)(408)
  • NSK(日本精工)(379)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(247)
  • 常磐精工(214)
  • イマオコーポレーション(207)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(164)
  • MIYOSHI(小西製作所)(160)
  • Panasonic(パナソニック)(128)
  • LAMP(スガツネ工業)(127)
  • WURTH ELEKTRONIK(117)
  • 住まいスタイル(105)
  • RS PRO(101)
  • BOURNS(99)
  • VISHAY(86)
  • KITZ(キッツ)(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-1h」の検索結果

486件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコ

    Φ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    当日出荷
    形状パイプ呼び径(A)10Aエスコ品番EA440DB-10A厚さ(mm)1長さ(m)2
  • Φ19.05x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコ

    Φ19.05x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    当日出荷
    形状パイプ呼び径(A)6Aエスコ品番EA440DB-6A厚さ(mm)1長さ(m)2
  • Φ22.22x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコ

    Φ22.22x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    当日出荷
    形状パイプ呼び径(A)7Aエスコ品番EA440DB-7A厚さ(mm)1長さ(m)20
  • Φ15.88x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコ

    Φ15.88x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)

    エスコ
    9,420税込10,362
    1個
    5日以内出荷
    形状パイプ呼び径(A)5Aエスコ品番EA440DB-5A厚さ(mm)1長さ(m)2
  • Φ 6.35x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本) エスコ

    Φ 6.35x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本)

    エスコ
    5,740税込6,314
    1個(4本)
    当日出荷
    形状パイプ呼び径(A)2Aエスコ品番EA440DB-2A厚さ(mm)0.8長さ(m)2
  • Φ12.70x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本) エスコ

    Φ12.70x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    当日出荷
    形状パイプ呼び径(A)4Aエスコ品番EA440DB-4A厚さ(mm)0.8長さ(m)2
  • Φ31.75x1.2x2000mm 銅管(1/2H) エスコ

    Φ31.75x1.2x2000mm 銅管(1/2H)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    形状パイプ呼び径(A)12Aエスコ品番EA440DB-12A厚さ(mm)1.2長さ(m)2
  • Φ 9.53x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本) エスコ

    Φ 9.53x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本)

    エスコ
    8,980税込9,878
    1個
    当日出荷
    形状パイプ呼び径(A)3Aエスコ品番EA440DB-3A厚さ(mm)0.8長さ(m)2
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    7,180税込7,898
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    9,550税込10,505
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    8,920税込9,812
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    8,030税込8,833
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    11,000税込12,100
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
  • フェンス用タンクベース エスコ

    フェンス用タンクベース

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    欠品中
    フェンス用ウエイト 水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。 直線、直角用
    仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン
  • 40枚用 軽とじホッチキス エスコ

    40枚用 軽とじホッチキス

    エスコ(1件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
    繰り返し・詰め替え対応
  • コーン用標示板 両面ミラー エスコ

    コーン用標示板 両面ミラー

    エスコ
    4,550税込5,005
    1個
    翌日出荷
    。コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。
    仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mm
  • ツールロール エスコ

    ツールロール

    エスコ
    1,630税込1,793
    1枚
    翌日出荷
    工具は別売です。ポケット内寸(mm) 45×110(H):1個、50×110(H):7個、55×110(H):2個。
    材質キャンバス生地寸法(mm)300×300ポケット数10
  • デジタル照度計(気温測定機能付) エスコ

    デジタル照度計(気温測定機能付)

    エスコ
    6,310税込6,941
    1個
    当日出荷
    簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
    仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
  • 小物ケース エスコ

    小物ケース

    エスコ
    145税込160
    1個
    当日出荷
    4つの収納スペース。ナンバーシール付。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    エスコ品番EA508MA-21A材質ポリプロピレン寸法(mm)95×68×18(H)クリア外寸(mm)95×68×18(H)内寸(mm)39×25×13(H)(1部屋当たり)仕切数(個)4フタあり仕切りあり
  • 安定板(草刈機用) エスコ

    安定板(草刈機用)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,680税込1,848
    1個(2個)
    当日出荷
    ボルト径Φ7・Φ8兼用 刈払機のボルト(ネジ)を保護 地面を滑らせて草刈作業 耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:70×70×16●材質:ステンレス●重量:55g(1個)●入数:2個
  • 丸ダイスセット(並目/HSS) エスコ

    丸ダイスセット(並目/HSS)

    エスコ
    8,670税込9,537
    1セット
    当日出荷
    並目 ダイスハンドル付
    仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm
  • デジタルはかり エスコ

    デジタルはかり

    エスコ
    8,400税込9,240
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
    付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    635税込699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • 角型ブッシング エスコ

    角型ブッシング

    エスコ
    1,010税込1,111
    1袋(20個)ほか
    翌日出荷
    角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
    材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
  • 250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本) エスコ

    250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)

    エスコ(2件のレビュー)
    945税込1,040
    1セット(3本)
    当日出荷
    高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
    エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
  • 緊急油吸着・洗浄キット(携帯用) エスコ

    緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)

    エスコ
    5,800税込6,380
    1セット
    当日出荷
  • B1判 ポスターパネル エスコ

    B1判 ポスターパネル

    エスコ
    5,190税込5,709
    1枚
    当日出荷
    フレームをひねって開くだけで簡単出し入れができます。 軽量でシンプルなタイプなので、場所を選ばずに使用できます。
    仕様●規格:B1●サイズ(W×H)mm:732×1034●材質:●アルミ製●PET製●アクリルひも●付属品:吊し用ひも
  • G 1/4" グリースカップ エスコ

    G 1/4" グリースカップ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
  • ツールポーチ エスコ

    ツールポーチ

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    翌々日出荷
    巾着のように紐でサイズ調節ができるポケットがついたポーチです。メインポケットの他に3つのミニポケットがあり、ハンドツールやペンなどを収納できます。ポケットサイズ(メイン):140(W)x65(D)x180(H)mm(※最大時)。引き紐でサイズを調整してお使いください。ポケットサイズ(中):100(W)x100(H)mm x1カ所、ポケットサイズ(小):45(W)x80(H)mm x2カ所。ベルトに通す・お尻ポケットに差し込む・カラビナなどに通すなど3ウェイで使用できます。ベルト通しは面ファスナー(マジックテープ止)の為、着脱が簡単です。
    材質リップストップ生地 (ポリエステル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×75×280ポケット数4ベルト通し幅(mm)70
  • 小物ケース エスコ

    小物ケース

    エスコ
    145税込160
    1個
    当日出荷
    6つの収納スペース。ナンバーシール付。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    エスコ品番EA508MA-22A材質ポリプロピレン寸法(mm)85×62×14(H)クリア外寸(mm)85×62×14(H)内寸(mm)22×23×10(H)(1部屋当たり)仕切数(個)6フタあり仕切りあり
  • 小物ケース エスコ

    小物ケース

    エスコ(1件のレビュー)
    145税込160
    1個
    当日出荷
    8つの収納スペース。ナンバーシール付。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    エスコ品番EA508MA-23A材質ポリプロピレン寸法(mm)87×64×13(H)クリア質量(g)20外寸(mm)87×64×13(H)内寸(mm)15×23×10(H)(1部屋当たり)仕切数(個)8フタあり仕切りあり
  • [充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し) エスコ

    [充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し)

    エスコ
    8,170税込8,987
    1個
    当日出荷
    ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整
    仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯付属品USBコード幅(mm)45質量(g)330奥行(mm)62バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)4電球の種類SMD LED点灯時間(時間)強:4、弱:8、ヘッド:60エコロジー商品省エネ
  • キーレンチ (Hexagon) エスコ

    キーレンチ (Hexagon)

    エスコ
    42,200税込46,420
    1セット
    翌々日出荷
    5本組。セット内容:キーレンチ×5本、収納袋。軸長 210~353mm、サイズ×軸長 1/2”×210mm、9/16”×229mm、5/8”×248mm、3/4”×286mm、1”×353mm、(ボールポイント付き)。収納袋 サイズ:410(W)×180(D)×30(H)mm、ポケット内寸:380×120(H):1個、22×180(H):4個。材質:6号キャンバス生地(レンチ用ポケット:合成皮革)。レンチ用ポケットの他に内ポケットが1つ付いています。 収納袋にはレンチ収納スペース4ヶ所とフリーポケットが1つあります。
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ

    エスコ
    6,380税込7,018
    1本
    翌日出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
  • ポリ容器(広口) エスコ

    ポリ容器(広口)

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    広口タイプ パッキン付(中栓はありません。)
  • 吊り下げ名札 エスコ

    吊り下げ名札

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • メタルラック(大口径ゴムキャスター付) エスコ

    メタルラック(大口径ゴムキャスター付)

    エスコ
    26,500税込29,150
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    耐荷重(kg/段)[ラック]500、[キャスター]400(静止時)80(走行移動時)キャスターあり材質(棚板)スチール(クロムメッキ)材質(ポール)スチール(クロムメッキ)ポール径(Φmm)25色(本体)メタル均等積載量(kg/段)約125
  • [差替式]スタビードライバーセット エスコ

    [差替式]スタビードライバーセット

    エスコ
    7,600税込8,360
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
  • ドライバーセット (差替式) エスコ

    ドライバーセット (差替式)

    エスコ
    9,200税込10,120
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:ドライバーハンドル(マグネット付き)×1本、・(+)ビット(#1×25mm、#2×25mm、#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(5.5×25mm、6.5×25mm)×各1本、・1/4”Hexビットケース(8本)×1個、・収納袋×1個、 ハンドル全長 232mm、 軸長 120mm、 差込六角対辺 6.35mm(1/4”)、 収納袋 ・サイズ 300(W)×70(D)×50(H)mm、・材質 キャンバス生地、・マチ付きで収納力があります。 ドライバーハンドルの先端はマグネット付き。
    材質キャンバス生地全長(mm)232軸長(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋:300×70×50差込六角対辺(mm)6.35 (1/4”)
...