カテゴリ

  • 測定用品(22)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 事務用品(17)
  • 物流用品(15)
  • 制御機器(14)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 保管用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 作業工具(8)
  • 電動工具(8)
  • 研磨材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 家電(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業服(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • LION (ライオン事務器)(28)
  • NEC(37)
  • omron(オムロン)(18)
  • アイ・エル・シー(27)
  • アズワン(32)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(66)
  • コクヨ(17)
  • サンワサプライ(27)
  • サンワダイレクト(27)
  • ナカバヤシ(29)
  • 三島精器(16)
  • 山金工業(24)
  • 常磐精工(171)
  • 摂津金属工業(76)
  • 松吉医科器械(20)
  • 水本機械製作所(40)
  • 満点商会(21)
  • 第一機材(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-2h(w)」の検索結果

関連キーワード
209件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイングフック(粘着付) エスコ

    スイングフック(粘着付)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1個(2個)
    当日出荷
    フック可動域は360°回転、180°スイング可能 アーム部はサビにくいステンレス製。
    仕様●材質:ABS樹脂・ステンレス304・ポリエチレン●フック開口幅:7mm●耐荷重:3kg●面サイズ(W×H):40×60mm●入数:2個
  • ウエストポーチ エスコ

    ウエストポーチ

    エスコ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    当日出荷
  • デジタルはかり エスコ

    デジタルはかり

    エスコ
    ¥8,400税込¥9,240
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
    付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
  • マグネットポケット(ヨコ型) エスコ

    マグネットポケット(ヨコ型)

    エスコ
    ¥1,470税込¥1,617
    1冊
    当日出荷から翌日出荷
    A4S型 マグネットで壁や机に貼れる 書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
  • マグネットポケット(タテ型) エスコ

    マグネットポケット(タテ型)

    エスコ
    ¥1,470税込¥1,617
    1冊
    当日出荷
    A4E型 マグネットで壁や机に貼れる 書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
  • 40枚用 軽とじホッチキス エスコ

    40枚用 軽とじホッチキス

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    当日出荷
    フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
    繰り返し・詰め替え対応
  • Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個 エスコ

    Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個

    エスコ
    ¥1,098税込¥1,208
    1組(2個)
    翌日出荷
    台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
    仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
  • 安定板(草刈機用) エスコ

    安定板(草刈機用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,680税込¥1,848
    1個(2個)
    当日出荷
    ボルト径Φ7・Φ8兼用 刈払機のボルト(ネジ)を保護 地面を滑らせて草刈作業 耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:70×70×16●材質:ステンレス●重量:55g(1個)●入数:2個
  • ネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズ エスコ

    ネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズ

    エスコ
    ¥2,560~税込¥2,816~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ISO方式のねじプラグゲージです
  • 1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入 エスコ

    1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1組(2本)
    当日出荷
    フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
    仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り
  • x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED) エスコ

    x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,280税込¥2,508
    1個
    当日出荷
    台座、ルーペ取り付けアダプター付 スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。 アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。 大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。 レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
    仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
  • ツールポーチ エスコ

    ツールポーチ

    エスコ
    ¥5,000税込¥5,500
    1個
    翌々日出荷
    巾着のように紐でサイズ調節ができるポケットがついたポーチです。メインポケットの他に3つのミニポケットがあり、ハンドツールやペンなどを収納できます。ポケットサイズ(メイン):140(W)x65(D)x180(H)mm(※最大時)。引き紐でサイズを調整してお使いください。ポケットサイズ(中):100(W)x100(H)mm x1カ所、ポケットサイズ(小):45(W)x80(H)mm x2カ所。ベルトに通す・お尻ポケットに差し込む・カラビナなどに通すなど3ウェイで使用できます。ベルト通しは面ファスナー(マジックテープ止)の為、着脱が簡単です。
    材質リップストップ生地 (ポリエステル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×75×280ポケット数4ベルト通し幅(mm)70
  • B2判 ポスターパネル エスコ

    B2判 ポスターパネル

    エスコ
    ¥3,080税込¥3,388
    1枚
    当日出荷
    フレームをひねって開くだけで簡単出し入れができます。 軽量でシンプルなタイプなので、場所を選ばずに使用できます。
    仕様●規格:B2●サイズ(W×H)mm:519×732●材質:●アルミ製●PET製●アクリルひも●付属品:吊し用ひも
  • ボードトロリー エスコ

    ボードトロリー

    エスコ
    ¥12,900税込¥14,190
    1台
    当日出荷
    楽で自律的な石膏ボードの持ち運び 1人で最大2枚のボードを運ぶことができます。 幅の広いベースにより、安定性が向上し、石膏ボードの損傷を防ぎます。 軽量でコンパクト
    仕様●サイズ:350(W)×105(D)×850(H)mm●ボード保持部:250×55mm●材質:スチール●重量:2kg
  • 2穴パンチ エスコ

    2穴パンチ

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌々日出荷
    最小A6長辺(130mm)~最大A3短辺(300mm)まで対応(穴あけ枚数:コピー用紙45枚)。ダブルゲージで用紙の中央合わせが簡単。広い台座で用紙が垂れにくく安定した穴あけが可能。丈夫な金属製ゲージで上部からの負荷によるゲージの変形も軽減します。溜まったクズの量も確認できる半透明クズ受け。グリーン購入法適合/GPN掲載。ハンドルロック付でコンパクト収納。安心してお使いいただける日本製。紙専用です。フィルム・布・ビニール・プラスチック・金属などの用紙以外のもの、粘着シールや接着剤のついたものは穿孔しないでください。また、ステープラの針やゼムクリップ等の金属は、必ず取り除いてからご使用ください。サイズ(W×D×H)mm 175×160×137(ロック時高さ72)。穿孔能力 45枚(0.09mm厚まで)(コピー用紙64g/m2使用時での枚数)。
    材質金属、プラスチック、再生PP質量(g)820穴径(Φmm)6奥行(mm)【穴】12穴数2穴間隔(mm)80グリーンマーク認定
  • 仕切り板 エスコ

    仕切り板

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥910税込¥1,001
    1組(60枚)
    当日出荷
    適合EA661BA-10エスコ品番EA661BA-11材質樹脂寸法(mm)サイズ(W×D×H)…52×2×32mm
  • [+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) エスコ

    [+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式)

    エスコ
    ¥4,750税込¥5,225
    1セット
    当日出荷
    DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。 首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度 切替式レバーで正逆の切り替えが可能。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
    仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼商品構成セット品
  • AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型 エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型

    エスコ
    ¥7,120税込¥7,832
    1個
    当日出荷
    iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
    仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
  • 1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ エスコ

    1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ

    エスコ
    ¥3,970税込¥4,367
    1個
    当日出荷
    丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
    仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
  • ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコ

    ノンガス半自動溶接機(手動兼用)

    エスコ
    ¥64,300税込¥70,730
    1台
    当日出荷
    ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
    仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
  • 27L キャリーケース エスコ

    27L キャリーケース

    エスコ
    ¥22,500税込¥24,750
    1個
    当日出荷
    2輪キャスター付 ダイヤル錠付 B4ファイル対応 収納式キャリーバーは高さ調節可能 カタログや書類、資料などがたくさん入る収納力 カード入れ、ペン差し、ファスナー付き小物入れポケット付 正面には鍵付きカブセポケット付 内ポケット1個、ペン差し、カード入れ
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:460×260×400●容量:27L●重量:3.95kg●材質:PVC●キャスター:自在×2
  • ドレンウェイ 12袋 エスコ

    ドレンウェイ 12袋

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1箱(12個)
    当日出荷
    ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
    仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)危険物の類別非危険物
  • 3P→2P変換アダプター(アース付) エスコ

    3P→2P変換アダプター(アース付)

    エスコ
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
    仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-26
  • 浅3・深2段 レターケース エスコ

    浅3・深2段 レターケース

    エスコ
    ¥9,760税込¥10,736
    1台
    当日出荷
    仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×3A4深型×2●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.6kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
  • 585x360x638mm セキュリティ収納庫(BOX付) エスコ

    585x360x638mm セキュリティ収納庫(BOX付)

    エスコ
    ¥49,300~税込¥54,230~
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチール粉体焼付塗装ファイルボックス:ポリプロピレン幅(mm)585高さ(mm)638奥行(mm)360段数2耐荷重(kg/段)40(均等荷重)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:585×360×638、有効内寸:555×333×272(H)(1段あたり)ロック鍵有効内寸法・高さ(mm)272
  • インバーターパルスTIG溶接機 エスコ

    インバーターパルスTIG溶接機

    エスコ
    ¥159,000税込¥174,900
    1台
    当日出荷
    【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
    仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)
  • ファイルワゴン EA954HEシリーズ エスコ

    ファイルワゴン EA954HEシリーズ

    エスコ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    見やすい斜めの棚板設計、便利な仕切り付のファイルワゴンです。
    仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CWA-002W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:580×400×700●重量(kg):7.6●耐荷重:棚板/等分布酎荷量15kgまで(※1段あたり)●材質:本体/フレーム棚板/スチール粉体焼付塗装キャスター/ポリプロピレン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2アズワン品番68-1874-49
  • 仕切板 49×87mm エスコ

    仕切板 49×87mm

    エスコ
    ¥970税込¥1,067
    1セット(24枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA661BA-21適合本体EA661BA-20用仕切板材質樹脂収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×2×49
  • 3倍尺(アルミ製) エスコ

    3倍尺(アルミ製)

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1本
    当日出荷
    ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
  • ワゴン(キャスター付) エスコ

    ワゴン(キャスター付)

    エスコ
    ¥47,500~税込¥52,250~
    1台
    当日出荷
  • 巻クラフト紙(米坪70g) エスコ

    巻クラフト紙(米坪70g)

    エスコ
    ¥1,000~税込¥1,100~
    1本
    当日出荷
  • 足場台(天板長さ調整式) エスコ

    足場台(天板長さ調整式)

    エスコ
    ¥37,300税込¥41,030
    1台
    当日出荷
    マンションなどの内装工事に最適。 作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。 下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
  • 充電式ワイヤレススピーカー付マイク エスコ

    充電式ワイヤレススピーカー付マイク

    エスコ
    ¥32,000税込¥35,200
    1本
    当日出荷
    連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)。充電時間:約3時間(使用条件により変化します)
    仕様●メーカー:キングジム(KINGJIM)●型番:SPMC10●重量(g):350●材質:ABS●定格:15W●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●サイズ:約Φ55×290(H)mm ●スピーカー:30×70mm×2、Φ31mm×1●インターフェイス:外部端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子●付属品:マイクベース、充電ケーブル、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、ネックストラップ、ACアダプタ、ケース
  • 浅3・深1段 レターケース エスコ

    浅3・深1段 レターケース

    エスコ
    ¥6,250税込¥6,875
    1台
    当日出荷
  • 熱中症暑さ指数計 エスコ

    熱中症暑さ指数計

    エスコ
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
  • LED伸縮サービスミラーセット エスコ

    LED伸縮サービスミラーセット

    エスコ
    ¥6,650税込¥7,315
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:点検ミラー(伸縮/LED付き)丸形、点検ミラー(伸縮/LED付き)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:170~940mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、重量:120g、電源:CR2016×2個(付属)。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:46(W)×67(H)mm(枠込:55(W)x89(H)mm)、全長:269~754mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、電源:CR2032×2個(付属)。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 濡れた状態や油が付いた手でも滑らないグリップ。先端にLEDライト付きなので暗い所でも使用可能。ライトのスイッチはミラー裏側にあります。電池は付属しています。 先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
  • A4 レポートカバー スライド式/5色 [5冊] エスコ

    A4 レポートカバー スライド式/5色 [5冊]

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1パック(5冊)
    翌日出荷
    簡単に製本できプレゼンテーションに最適です。スライド式とじ具で書類等をノート状にまとめます。スライドバーの角が丸いので、レールの差し込みがスムーズです。
    仕様●型番:87355●収納枚数:20枚(2mm厚)●入数:5冊●サイズ:225(W)×7(D)×307(H)mm●とじ具カラー:青・赤・緑・黄・白●A4判S型
  • スライドホルダー(マグネット付/5枚) エスコ

    スライドホルダー(マグネット付/5枚)

    エスコ
    ¥3,140税込¥3,454
    1セット(5枚)
    翌日出荷
    マグネット付。壁面に掲示したまま記入できます。清掃・安全衛生管理のチェックシート掲示や工場・倉庫などでの管理表の掲示に最適。A4サイズの用紙がスライドで差し込めます。用紙の四隅を固定するので折れずに掲示可能。用紙は2~3枚程度を一度にはさめます。裏面のマグネットでスチール面に設置できます。四隅の取り付け用の穴をフックに掛けて掲示することもできます。はさんだ用紙をしっかり固定でき、縦向きでも横向きでも使用可能です。
    材質再生PET・ゴム磁石質量(g)96.6規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×2 (折り曲げ部分:20)用紙寸法(mm)297×210
  • AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター エスコ

    AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター

    エスコ
    ¥24,500税込¥26,950
    1台
    翌日出荷
    体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
    仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整
  • レターオープナー(単3x2本) エスコ

    レターオープナー(単3x2本)

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    翌日出荷
    ハンディタイプ 封筒は1枚ずつ切ってください
    仕様●サイズ:70(W)×69(D)×38(H)mm●重量:150g(電池含む)●切幅:3mm●使用電池:単3乾電池×2本(付属)●電池寿命:約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)●材質:本体カバー:ABS繰り返し・詰め替え対応