カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ノーブランド(4)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- サンドビック(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 理研製鋼(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- ミツビシ(1)
- TTC(1)
「mn-115」の検索結果

AC250・DC 65V/15A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷エスコ品番EA940MN-115極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)15動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
ハンドスプレー替部品セット
エスコ¥2,440税込¥2,6841セット翌日出荷用途EA115MN-0、-1、-21、-22用ノズルセット。セット内容シーリングタペット(Φ15×14mm)、O-リング(Φ61×3mm)、逆止弁(Φ25.5×10.1mm)最大圧力(bar)2.5危険物の類別非危険物
ハンドスプレー
エスコ¥6,500税込¥7,1501個翌日出荷加圧式スプレー。調整ノズル。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。用途産業、家庭用、配管、ガーデニング、農業に。材質【タンク】HDPE、【ノズル】PA寸法(mm)230×110×290質量(g)420容量(L)1
ハンドスプレー
エスコ¥6,840税込¥7,5241個翌日出荷加圧式スプレー。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。調整ノズル。寸法(mm)230×120×325質量(g)450容量(L)1.5危険物の類別非危険物