カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(8)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(55)
- EBM(江部松商事)(35)
- ミソノ刃物(31)
- Merck(メルクミリポア)(18)
- cotta(12)
- 関兼常(11)
- AZ(エーゼット)(9)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(9)
- SUGICO(スギコ)(8)
- TKG(7)
- アズワン(6)
- スリーボンド(6)
- 藤次郎(6)
- 和平フレイズ(6)
- 水野製作所(6)
- エムテートリマツ(6)
- tantore(6)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
「moribudenn」の検索結果

グリース モリブデン/20本 400g/-20℃~200℃
エスコ¥27,800税込¥30,5801箱(20本)翌日出荷衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安全性が良好です。仕様NLGI-2色黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200内容量(g)400×20本(1箱)危険物の類別非危険物
グリース モリブデン/20本 400g/-25°~120℃
エスコ¥22,300税込¥24,5301箱(20本)翌日出荷仕様NLGI-2色黒使用温度範囲(℃)-25~120内容量(g)400×20本(1箱)危険物の類別非危険物
モリコートペースト スプレー (二硫化モリブデン)
エスコ¥7,680税込¥8,4481本当日出荷二硫化モリブデン系。高温・高荷重下の摺動面、機械のなじみ運転の潤滑に。色灰黒色使用温度範囲(℃)-35~400内容量(mL)330危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
125mL グリース自動給油器(モリブデン系)
エスコ¥9,000税込¥9,9001個翌日出荷防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。仕様せっけん基:Li(リチウム)材質PET材容量(mL)125質量(g)190使用温度範囲(℃)-25~130、容器:-20~55方式稼働:乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”最大圧力(bar)作動圧力:5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油サイズ(mm)52×104危険物の類別非危険物グリース種類:モリブデングリス吐出期間設定:1~12ヶ月
C グリース (有機モリブデン)
エスコ¥13,200税込¥14,5201箱(30本)翌々日出荷30本入り。ウレア系。熱安定性に優れたウレアベースのグリースに有機モリブデンや極圧剤を配合した極圧グリース。衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安定が良好です。仕様NLGI-2色黄褐色質量(g)85使用温度範囲(℃)-20~200内容量(g)(1本)80危険物の類別非危険物
グリース自動給油器 (モリブデン系)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個4日以内出荷防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。仕様せっけん基(L):i (リチウム)材質PET材寸法(mm)Φ52×198容量(mL)250質量(g)335使用温度範囲(℃)-25~130、(容器)-20~55接続ねじG1/4”運転方式乾電池式H2ガス圧力防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物グリースモリブデングリス吐出期間(設定)1~12ヶ月動作圧(bar)最大5







![カートリッジグリス [ワイン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03723011-180827-02.jpg)