カテゴリ

  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • マスク(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(103)
  • TEAC(8)
  • グリーンハウス(7)
  • Xiaomi(6)
  • オーム電機(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • SONY(4)
  • 東芝(4)
  • JVCケンウッド(4)
  • CKD(3)
  • TOA(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ユニカ(3)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(3)
  • クマザキエイム(3)
  • ラトックシステム(3)
  • 塚本無線(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-032」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[1040・2080時間]ICレコーダー エスコ[1040・2080時間]ICレコーダーエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
付属品:単4形ニッケル水素充電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)質量(g)77(電池含)使用温度範囲(℃)0~42電源単4形ニッケル水素充電池2本(付属)定格電圧3V周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025記録媒体microSD(2~32GB)(別売)仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約47時間15分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約130時間 64 kbps mono:約260時間 8 kbps mono:約2080時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)録音時間(時間)最大:2080容量(GB)本体:8最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
[1040・2080時間]ICレコーダー エスコ[1040・2080時間]ICレコーダーエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
付属品:単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)質量(g)77(電池含)使用温度範囲(℃)0~42電源単4形アルカリ乾電池2本(付属)定格電圧3V周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.1、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025記録媒体microSD(2~32GB)(別売)仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約23時間40分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約65時間 64 kbps mono:約130時間 8 kbps mono:約1040時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)録音時間(時間)最大:1040容量(GB)本体:4最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
ペイントマーカー 青 エスコペイントマーカー 青エスコ
2,090税込2,299
1セット(10本)
翌日出荷
商品タイプ使い切り本体タイプシングルインク色ブルー
[RL2]防塵マスク [RL2]防塵マスク(伝声器付) エスコ[RL2]防塵マスク [RL2]防塵マスク(伝声器付)エスコ
1,020税込1,122
1ケース(2個)
翌日出荷
仕様交換用フィルター(2個入)【EA800MP-32、-34用】替フィルターねじ込み
AC200V/2c/ 5A 汎用リレー エスコAC200V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-32Aコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
kp-032特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kp-032