カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 作業工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(1,173)
  • オカムラ(岡村製作所)(518)
  • BIGM(丸山製作所)(236)
  • SMC(188)
  • ニッサン(181)
  • YAMAHA(ヤマハ)(53)
  • オモイオ (omoio)(44)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
  • ワルター(27)
  • Vivotek(26)
  • SIBATA(柴田科学)(24)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(22)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(20)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(19)
  • 塚本無線(18)
  • NTN(エヌティーエヌ)(17)
  • Canon(16)
  • NEXTEC(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp5」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10本組[細字/中字] 油性ペイントマーカー エスコ

    10本組[細字/中字] 油性ペイントマーカー

    エスコ
    2,260税込2,486
    1セット
    当日出荷
    油性 細字・中字 コンクリートにも書けるインクです。(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。) ケース付(165×95×30(H)mm)
    仕様●メーカー:三菱鉛筆(uni)●型番:※ESCOオリジナルセット品●商品名:ペイントマーカー●インク色:細字/赤、青、黄、白、桃中字/赤、青、黄、白、桃●線幅:細字/11.1mm中字/15.1mm
  • ハトメパンチセット エスコ

    ハトメパンチセット

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット
    当日出荷
    セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組
  • [Microstix] ドライバー(精密/ESD) エスコ

    [Microstix] ドライバー(精密/ESD)

    エスコ
    3,120税込3,432
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品
  • 5.0mm六角棒レンチ/T型 エスコ

    5.0mm六角棒レンチ/T型

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
    寸法(mm)5軸長(mm)150先端形状六角ハンドル寸法(mm)92サイズ規格ミリ
  • R 1/2"x 50mm 給水管 (止水栓用) エスコ

    R 1/2"x 50mm 給水管 (止水栓用)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MP-5
  • [ESD]Microstix精密ドライバーセット エスコ

    [ESD]Microstix精密ドライバーセット

    エスコ
    13,300税込14,630
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:5本組。静電対策仕様:人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
    用途スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに
  • M5 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/17本) エスコ

    M5 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/17本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(17本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-506長さ(mm)6ねじ径M5表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • R 1/2"x500mm 給水管 (止水栓用) エスコ

    R 1/2"x500mm 給水管 (止水栓用)

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MP-50材質全長(mm)500呼び径(mm)13呼び径13全長(m)0.5めねじサイズR1/2”ねじサイズR1/2”
  • M5 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/12本) エスコ

    M5 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/12本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-512長さ(mm)12ねじ径M5表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M5 x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコ

    M5 x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(9本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-514長さ(mm)14ねじ径M5表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M5 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/15本) エスコ

    M5 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/15本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(15本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-510長さ(mm)10ねじ径M5表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M5 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコ

    M5 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(9本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-504長さ(mm)4ねじ径M5表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M5 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/17本) エスコ

    M5 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/17本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(17本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-508長さ(mm)8ねじ径M5表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M5 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコ

    M5 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(9本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-516長さ(mm)16ねじ径M5表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M5 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコ

    M5 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)

    エスコ(1件のレビュー)
    290税込319
    1パック(19本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-505長さ(mm)5ねじ径M5表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵 エスコ

    DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-53Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • M5 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコ

    M5 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(9本)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949MP-515長さ(mm)15ねじ径M5表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • [RL2]防塵マスク(防臭フィルター対応) エスコ

    [RL2]防塵マスク(防臭フィルター対応)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1ケース(5枚)
    翌日出荷
    防臭フィルター(5枚入)。EA800MP-17用。防臭フィルターオゾン臭・有機臭除去に。
    入数(枚)5
  • [EA765MP-301,302用] 替チョーク 黒/10本 エスコ

    [EA765MP-301,302用] 替チョーク 黒/10本

    エスコ
    620税込682
    1箱(10本)
    翌日出荷
    暑さ、水濡れにも強い硬芯で、ザラつきのある面に適しています。保管に便利なフック穴付きケース入です。キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。コンクリートやアスファルト、石膏ボードに
    仕様●EA765MP-301・-302用替えチョーク●芯径:5mm●入数:10本●芯長:約100mm●カラー:黒
  • 水性チョークホルダー EA765MPシリーズ エスコ

    水性チョークホルダー EA765MPシリーズ

    エスコ
    655税込721
    1本
    翌日出荷
    気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端に装着します。従来のフィルタの材質に使用されていた人工繊維と比較して、エアロゾル等の吸引防止機能が改善されています。
    仕様●メーカー:たくみ●型番:7820●全長:135mm●カラー:黒●芯径:Φ5mm●替チョーク:EA765MP-481~-485●入数:1本●木材、コンクリート、石膏ボードに●チョーク(黒)1本付属
  • [EA765MP-471~473用]替チョーク EA765MPシリーズ エスコ

    [EA765MP-471~473用]替チョーク EA765MPシリーズ

    エスコ
    440税込484
    1パック(6本)
    翌日出荷
    超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
    繰り返し・詰め替え対応
  • [829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ

    [829万画素]デジタルビデオカメラ 4K

    エスコ
    209,000税込229,900
    1個
    翌日出荷
    「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
    仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbps
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。